61F-GP-Nのおすすめ人気ランキング

2026/02/16更新
8件の「61F-GP-N」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水位計 電極棒」、「オムロン 61f-gp-n」、「61f-gp-n ac200v」などの商品も取り扱っております。
単極電極ホルダ。電極の間隔を空けておく必要がある用途に使用(目詰まりを防止) ねじ込み式電極接続と 2 本の M5 ねじ(付属)によるスルーホール固定
仕様 ●アクセサリタイプ:電極ホルダー●併用可能製品:61F-GP-N8, Conductive Level Controller●コード番号:354-313 アズワン品番 65-7316-32
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

単極電極ホルダ - 高圧 / 高温。単極電極ホルダは、電極の目詰まりを防ぐために間隔を開ける必要がある場合に便利です。 ユニットは所定の位置にねじ止めでき( M18 ねじ)、2 本の M4 ねじを使用して電極を保持できます。最大 29 kg/cm 又は 250 ℃ (最大)までの使用に最適
仕様 ●アクセサリタイプ:電極ホルダー●併用可能製品:61F-GP-N8, Conductive Level Controller アズワン品番 65-7316-36
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

AC220V 5A(抵抗負荷)の大容量開閉 DINレール取りつけで作業性を向上 ソケット部の配線はそのままで、メンテナンス時の交換が可能
関連資料 セレクションガイド(2.5MB)
1個
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。電極棒は2m×4本で、現場に合わせて切断してご利用いただけます。
用途水位の計測 長さ(mm) 2000 材質(電極) SUS304 電極数 4
1台
46,980 税込51,678
11日以内出荷

電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。水位計と配管の接続用にチーズをセットにしており、配管と同径(50A)のまま設置できます。チーズと同径のバルブ付き。
用途水位の計測 付属品 チーズ50A、パイプ、バルブ 材質(電極) SUS304
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。電極棒は2m×5本で、現場に合わせて切断してご利用いただけます。
用途水位の計測 長さ(mm) 2000 材質(電極) SUS304 電極数 5
1台
51,980 税込57,178
11日以内出荷

電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。電極棒は2m×3本で、現場に合わせて切断してご利用いただけます。
用途水位の計測 長さ(mm) 2000 材質(電極) SUS304 電極数 3
1台
41,980 税込46,178
11日以内出荷

電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製の電極棒を使用しています。
用途水位の計測 材質(電極) SUS304
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電極式の水位計です。コストや耐久性に優れており、様々な場所に設置可能です。システムの仕様に合わせてお使いいただけます。チタン製の電極棒を使用しているため腐蝕性の強い水質にもご利用頂けます。
用途水位の計測 材質(電極) チタン
1台
43,980 税込48,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

omron(オムロン)漏水検知器
構造 コンパクトプラグインタイプ 電源電圧(V) AC100~240 出力タイプ リレー出力
1個
15,880 税込17,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)