- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック純正部品
- UD(日産ディーゼル)純正
- 6201Zのおすすめ人気ランキング
6201Zのおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新170件の「6201Z」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6201zz」、「ベアリング 6201Z」、「6001Z」などの商品も取り扱っております。
適合メーカー
NISSAN
主な適合純正品番
54111-NY302
1個
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別
住宅分電盤
材質
プラスチック製
色
ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付
露出形
スペース
引込スペース:付
タイプ
あんしん機能付
規格
HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
シリーズ
FLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)
100
機能
地震かみなりあんしんばん
縦(mm)
350
ドア
付
入数
1台
搭載品
感震ブレーカ、避雷器搭載
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別
住宅分電盤
材質
プラスチック製
色
ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付
露出形
タイプ
あんしん機能付
規格
HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
シリーズ
FLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)
100
機能
地震かみなりあんしんばん
縦(mm)
350
ドア
付
入数
1台
リミッタースペース
なし
搭載品
感震ブレーカー、避雷器搭載
規格
#6201ZZ
部品名称
ベアリング 6201ZZ
関連資料
展開図1(0.83MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.72MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(1.11MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.21MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.24MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(0.72MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(1.21MB) 展開図21(1.21MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.05MB) 展開図25(1.05MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(1.22MB) 展開図35(1.13MB) 展開図36(1.12MB)
図解No
MBS320-3T 本体部品_No.26、SSA-α604 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.24、MBS2320 本体部品_No.20、MBS3000T 本体部品_No.20、MBS2600 本体部品_No.20、DB-S320-3C 本体部品_No.21、MBS2300 本体部品_No.20、MKF-266 ホンタイ部品_No.6、SSA-α603-1 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.24、MB2630DRL 本体部品_No.6、MBS320-4F 本体部品_No.21、SSA-アルフア1005VT 撹拌部品_No.36、MKF-265H ホンタイ部品_No.6、MBS261ES-PL2 クラッチケース部品_No.23、SSA-アルフア1005MAT 撹拌部品_No.36、SSA-α603 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.24、SSA-α604 攪拌駆動装置部品_No.16、SSA-α603MA-1 オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.24、MBS320-3C 本体部品_No.21、MBS260-4F 本体部品_No.21、SSA-α604MA 攪拌駆動装置部品_No.16、MB369U-DX 本体部品_No.4、SSA-V1002CT-DX 撹拌部品_No.36、MBS2600T 本体部品_No.20、MKF-306 本体部品_No.6、MBS320-3F 本体部品_No.21、GKBS2610E クラッチケース部品_No.24、MBS3000 本体部品_No.20、MKF-265 ホンタイ部品_No.6、MBS231E クラッチケース部品_No.24、MBS261E クラッチケース部品_No.24、MBS260-3C 本体部品_No.21、MBS260-3F 本体部品_No.21、SSA-α604MA オプション-4(機械式攪拌キット)部品_No.24、MB2630DRU 本体部品_No.6、MKF-265(ステンレスバイド) ホンタイ部品_No.6
1個
¥909
税込¥1,000
7日以内出荷
適合メーカー
NISSAN
主な適合純正品番
55211-Z9100
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
1個
¥18,900
税込¥20,790
7日以内出荷
備考
#6201ZZ
部品名称
ボールベアリング6201ZZ
関連資料
展開図1(1.19MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.89MB)
図解No
MKC31-6 本体部品_No.6、MKC21-5 本体部品_No.6、MKC21-6 本体部品_No.6、MKC31-5 本体部品_No.6、MKC30-5 ホンタイ部品_No.6、MKC30-6 ホンタイ部品_No.6、MKC20-6 ホンタイ部品_No.6、MKC20-5 ホンタイ部品_No.6
1個
¥729
税込¥802
7日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様
止め輪なし
外径D(Φmm)
32
幅B(mm)
10
番号
【NSK】6201ZCM
寸法r(mm)
最小0.6
内径d(Φmm)
12
呼び番号
6201
シール・シールド
片側シールド形
軌道輪形状
深溝玉軸受
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
両側シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
最も代表的な転がり軸受です。
シールド形状
両側鋼板シールド形
軌道輪形状
深溝玉軸受
外輪タイプ
フラット
軌道輪列数
単列
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
荷重方向
ラジアル
1個
¥4,509
税込¥4,960
7日以内出荷
セパレータに含有されている耐熱性の高い二硫化タングステンによって潤滑します。
耐熱350℃と耐荷重性を両立
用途半導体製造装置、液晶製造装置、真空製造装置、PDP製造装置
仕様
真空、高温
材質
(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(セパレータ)二硫化タングステン自己潤滑複合材、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)
d:12 D:32 B:10
アズワン品番
64-7969-35
軌道輪形状
深溝玉軸受
1個
¥430
税込¥473
翌日出荷
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
JIS等級
0
シールド形状
片シールド形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
ベアリング番台
6200
材質
(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール