6205DDのおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
15件の「6205DD」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6203DD」、「超仕上カンナ」、「SS6202ZZ」などの商品も取り扱っております。
単列深溝玉軸受 6205DD NSK(日本精工)ランキング1位
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6205DDUCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25呼び番号6205シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,298税込1,428
当日出荷

単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)ランキング2位
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側接触ゴムシール形材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
1個
309税込340
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

ステンレス軸受 SS6205DD-T NSK(日本精工)ランキング3位
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK名番】6205-H-20T1XADDU M01寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25基本動定格荷重(N)11900許容荷重(N)590呼び番号SS6205シールド形状両側接触シール形
1個
3,398税込3,738
当日出荷

ステンレスベアリング 両ゴムシール形 NSK(日本精工)ランキング4位
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。 お求め易くラインアップしました。 軸受鋼より優れた耐食性。 大気専用、グリース潤滑。 保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。 SUS440C相当材のため、磁性あり。 高湿度環境等にての高耐食性能。 化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)ランキング5位
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
329税込362
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
459税込505
当日出荷から97日以内出荷
バリエーション一覧へ(167種類の商品があります)

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6205DDUNR寸法a(mm)最大2.46寸法r(mm)最小1寸法D1(mm)最大49.73内径d(Φmm)25寸法b(mm)最小1.35呼び番号6205寸法r0(mm)最大0.4シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
1個
1,498税込1,648
当日出荷

NSK(日本精工)単列深溝玉軸受
内径d(Φmm)25外径D(Φmm)52幅B(mm)15シールド形状両側接触シール形外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)129許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑9000JIS等級0基本定格荷重Cor(N)7850基本定格荷重Cr(N)14000荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6200
1個
651税込716
4日以内出荷

1個
309税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
303税込333
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)


・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)52幅B(mm)15番号【NSK】6205DDUC3E寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)25呼び番号6205シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
1個
1,298税込1,428
当日出荷

シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
359税込395
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)



BIGM(丸山製作所)ベアリング(6205DDU)
部品名称ベアリング(6205DDU)関連資料展開図1(1.09MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.3MB) 展開図4(1.3MB) 展開図5(0.78MB) 展開図6(1.3MB) 展開図7(0.78MB) 展開図8(1.3MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.67MB)図解NoSSA-Z600MAT-1 ファンクラッチ部品_No.12、SSA-V1010 走行第1ミッション分解部品_No.63、SSA-Z600 分配器部品_No.50、SSA-α522 ステアリングリンク部品_No.9、SSA-Z600MAT 分配器部品_No.50、SSA-Z600V-1 ファンクラッチ部品_No.12、SSA-Z600MA-1 ファンクラッチ部品_No.12、SSA-Z600VT-1 ファンクラッチ部品_No.12、SSA-Z600T 分配器部品_No.50、SSA-Z600VT 分配器部品_No.50、SSA-V1010C 走行第1ミッション分解部品_No.72、SSA-Z600V 分配器部品_No.50、SSA-Z600MA 分配器部品_No.50
1個
7,398税込8,138
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクナット
規格M122シユ関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.84MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(0.83MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.15MB) 展開図16(0.81MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(0.75MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.92MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.76MB) 展開図31(0.84MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.81MB) 展開図34(0.76MB) 展開図35(0.76MB) 展開図36(0.87MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(0.88MB) 展開図42(0.77MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(0.57MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.88MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.87MB)図解NoBSA-420JDES 変速レバー 主変速部品_No.13、BSM-1110L フレーム スタンド 回転計部品_No.6、SSA-S1000 希望付属品1部品_No.41、BSM-640SLT 12M フレーム スタンド部品_No.21、BSM-640SLT-B 14M ブーム上下駆動部品_No.13、VSM110-15K カウンタシャフト部品_No.36、SSA-G535 オプション(3)部品_No.37、BSM-1350L-18DUBK ブーム受け部品_No.4、MRS60-300-3 フレーム、ソウコウブ部品_No.22、KBM-55DX フレーム スタンド部品_No.25、MRS60-302 ヤクエキタンク部品_No.19、MSV313B-K マキトリソウチ部品_No.26、SSA-E500DX 主変速レバー部品_No.10、BSA-410S 薬液タンク部品_No.13、BSM-1350L-18AUBK ブーム受け部品_No.4、GKSL3301-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.4、SSA-E501DX 主変速レバー部品_No.10など
1セット(5個)
429税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト
備考M6X16-7T規格M6X16部品名称6カクボルト関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.1MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.68MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.68MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(1.11MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(0.69MB) 展開図20(0.79MB) 展開図21(0.68MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(0.79MB) 展開図24(0.68MB) 展開図25(1.1MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.83MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.78MB) 展開図31(0.68MB) 展開図32(0.78MB) 展開図33(0.68MB) 展開図34(1.19MB) 展開図35(0.79MB) 展開図36(0.69MB) 展開図37(1.11MB) 展開図38(0.79MB) 展開図39(0.69MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(0.68MB) 展開図43(0.78MB) 展開図44(0.68MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.68MB) 展開図48(0.79MB) 展開図49(1.11MB) 展開図50(0.69MB)図解NoSSA-S610 -1 メインミッション分解(2)部品_No.9、SSA-S611KP メインミッション分解2部品_No.9、MS651DR4T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.17、SSA-F616MAT メインミッション分解-2部品_No.9、MS651DR4T-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.17、MS753DR6T-K ホース送り出しクラッチ部品_No.16、MS550RCY-3 カバー、テンション部品_No.13、SSA-S1002(4)-1 メインミッション分解(2)部品_No.9、MS613R4T-K ホースオクリダシクラッチ部品_No.16、MS653DR6T2-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.16、MRS60-302 オプション4 マキトリキクミタテ部品_No.8、MS551DR4 ホース送り出し装置部品_No.53、MS613R4T-K ホースガイドクミタテ部品_No.25、MS551DR6T-Y ホース送り出しクラッチ部品_No.17、SSA-E602 メインミッション分解ー2部品_No.9など
1セット(5個)
429税込472
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X20
規格M10X20-11T部品名称6カクボルト M10X20関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(1.09MB) 展開図4(1.31MB) 展開図5(1.31MB) 展開図6(1.31MB) 展開図7(1.22MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(1.25MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.35MB) 展開図18(1.25MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.23MB) 展開図21(1.23MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.23MB) 展開図24(1.07MB) 展開図25(1.17MB) 展開図26(0.92MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(1.08MB) 展開図31(1.54MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.35MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.35MB) 展開図37(1.26MB) 展開図38(1.35MB) 展開図39(1.26MB) 展開図40(1.1MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.04MB) 展開図45(1.25MB) 展開図46(1.32MB) 展開図47(1.25MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(1.24MB) 展開図50(1.24MB)図解NoVSM110-15-1 送風機部品_No.66、SSA-F616MAT メインミッション分解-2部品_No.25、SSA-S1002 メインミッション分解(2)部品_No.25、SSA-V602C 分配器-2 (ファンクラッチ)部品_No.5、SSA-V1000C 変速機部品_No.26、SSA-F616VT メインミッション分解-2部品_No.25、SSA-E602 メインミッション分解ー2部品_No.25、SSA-アルフア605V 分配器-2(ファンクラッチ)部品_No.5、SSA-V602C-DX 分配器-2(ファンクラッチ)部品_No.5、SSA-アルフア1005VT 分配器-2(ファンクラッチ)部品_No.5、GB1010BSR 動力伝達部品_No.9、SSA-F616(4)-1 メインミッション分解(2)部品_No.25、SSA-S610 -1 メインミッション分解(2)部品_No.25、VSM-1010 ラジエータ・エアクリーナ・マフラ部品_No.76、SSA-アルフア605MA 分配器-2(ファンクラッチ)部品_No.5など
1個
129税込142
7日以内出荷