- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- 6206ZZのおすすめ人気ランキング
6206ZZのおすすめ人気ランキング
2026/03/26更新134件の「6206ZZ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6207ZZ」、「6205ZZ」、「6306ZZ」などの商品も取り扱っております。
NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6206ZZ
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK】6206ZZCM寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30呼び番号6206シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
BIGM(丸山製作所)6カクナット
規格M101シユ部品名称6カクナツト関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.12MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.88MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.32MB) 展開図17(0.78MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(0.7MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.16MB) 展開図26(1.32MB) 展開図27(0.78MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.31MB) 展開図31(0.7MB) 展開図32(1.06MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(0.75MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(0.75MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(0.79MB) 展開図41(1.1MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(1.15MB) 展開図47(1.15MB) 展開図48(1.15MB) 展開図49(1.15MB) 展開図50(1.06MB)図解NoMSA413-K エンジン、ベルトテンション部品_No.16、MS650RCY-2Y 自動整列巻取装置(2)部品_No.45、BSM-1020L-D 希望付属品1部品_No.30、SSA-F615DX ブレーキ配管部品_No.31、CGD-610NR 給水ポンプ部品_No.31、MSA410R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.16、BSM-1020L-1 調圧 配管装置部品_No.18、MS510ESR-2K フレーム部品_No.78、MS550RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.55、BSA-420JS 2000ネン ナックル組立 左前部品_No.32、MS753DR6T2-K ホースガイドクミタテ部品_No.8、SSA-F501 台車 フロントパネル部品_No.6、SSA-E500 フロントアクスル分解 (2)部品_No.66、スプレーヤP-2型 フレーム部品_No.13、CSD-600NR 自動整列巻取装置部品_No.78、MS653DR4T-Y クラッチ、テンション部品_No.37、MSA615R8CG-RV(11.5) ソウコウミッション部品_No.33など
1セット(5個)
¥459税込¥505
7日以内出荷
NSK(日本精工)ステンレス軸受 SS6206ZZ-T
・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考プラスチック保持器外径D(Φmm)62幅B(mm)16番号【NSK名番】6206-H-20T1XZZ MA寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)30基本動定格荷重(N)16500許容荷重(N)820呼び番号SS6206シールド形状両側シールド形
1個
¥5,098税込¥5,608
当日出荷
BIGM(丸山製作所)6カクボルト M10X25
規格M10X25関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.63MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.16MB) 展開図22(1.18MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(1.16MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.98MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.74MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(0.74MB) 展開図34(1.1MB) 展開図35(0.84MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.91MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(0.27MB) 展開図41(0.25MB) 展開図42(1.17MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.03MB) 展開図47(1.17MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.91MB)図解NoCBM-520A ホース巻取機部品_No.34、BSM-1350L-18AUBK ブーム受け部品_No.10、MRS60-300BST マスト2部品_No.2、CBM-520SLT-1 オプション(2)(キャビン用操縦装置-油圧バルブ)部品_No.24、MSA410-K フレーム部品_No.7、SPA-500 付属品3部品_No.15、SSA-α510DX ステアリング(パワステ用)部品_No.8、SSA-S602DXM メインミッション取付部品_No.5、TSB2-10(32)-SR 第1段ブーム 左部品_No.64、VSM110-15-1 エンジンカバー部品_No.50、SSA-V602C サブミッション分解部品_No.35、MI-A2502希望付属品部品_No.22、SSA-M500DX 台車 HSTクミタテ部品_No.24、VSM110-15-1 油圧機器・油圧配管部品_No.15、BSM-820L-DC 薬剤タンク部品_No.72、MJI-1010 噴射装置(支柱 電動シリンダ)部品_No.12、SSA-V600C 給水ポンプ(1)部品_No.17など
1セット(5個)
¥469税込¥516
7日以内出荷
SMT(南海精工所)耐水性・食品機械用グリース封入ベアリング
【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。
材質【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304シールニトリルゴム精度JIS0級RoHS指令(10物質対応)対応関連資料耐水性グリース_リーフレット(2.54MB) 食品機械用グリース_リーフレット(0.63MB)潤滑剤耐熱グリース
最も代表的な転がり軸受です。
シールド形状両側鋼板シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル
NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6200形
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)PNベアリング
保持器に含有されている二硫化モリブデンなどの耐熱性に優れた固体潤滑油剤によって潤滑します。
300℃対応の優れた耐熱性。
用途紙パック製造装置、液晶洗浄装置仕様真空、高温材質(外輪・内輪・玉)マルテンサイト系ステンレス鋼、(保持器)PEEK樹脂、(シールド)オーステナイト系ステンレス鋼
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)30寸法D(mm)62寸法B(mm)16アズワン品番64-7971-14軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥940税込¥1,034
当日出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
BIGM(丸山製作所)プラグM18XP1.5
備考M18X1.5規格M18XP1.5部品名称プラグM18XP1.5関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.14MB) 展開図10(1.11MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.09MB) 展開図17(1MB) 展開図18(1.09MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.07MB) 展開図22(1.11MB) 展開図23(1.11MB) 展開図24(1.3MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(0.98MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1.16MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(0.76MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.05MB)図解NoSSA-F610 フロントアクスル部品_No.8、SSA-S610VT -1 フロントアクスル分解部品_No.44、SSA-M500DX 台車 フロントアクスル部品_No.9、SSA-S611KP リヤアクスル・リヤタイヤ 2015年6月~部品_No.50、SSA-α604MA フロントアクスル分解部品_No.18、SSA-S602DXM リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.48、SSA-α604 リヤアクスル分解部品_No.20、SSA-V600C フロントアクスル(2)部品_No.49、SSA-E500DX-120 フロントアクスル分解-2部品_No.2、SSA-F500 台車 リヤデフ部品_No.9、SSA-F615DX フロントアクスル(1)部品_No.9、SSA-F616MA フロントアクスル分解部品_No.44、SSA-α604 フロントアクスル分解部品_No.18、SSA-S602DXVT リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.48、SSA-α601 台車(リヤアクスル)部品_No.49、SSA-S1002 リヤアクスル・リヤタイヤ部品_No.48など
1個
¥1,698税込¥1,868
7日以内出荷
NACHI(不二越)単列深溝玉軸受 6206ZZ-P4
・転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。・軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。・深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。・構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
幅B(mm)16内径d(Φmm)30止め輪止め輪なし呼び番号6206基本動定格荷重Cr(N)19500基本静定格荷重Cor(N)11300JIS等級JIS4級シールド形状両シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列許容回転速度(min-1) グリース潤滑11000
1個
¥6,498税込¥7,148
4日以内出荷



















![[6206ZZ]深溝玉軸受 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64803629-210511-02.jpg)