6313ZZのおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
30件の「6313ZZ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6311zz」、「6312ZZ」、「6313ZZC3」などの商品も取り扱っております。
単列深溝玉軸受 6313ZZ NSK(日本精工)ランキング1位
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)140幅B(mm)33番号【NSK】6313ZZCM寸法r(mm)最小2.1内径d(Φmm)65呼び番号6313シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
1個
10,980税込12,078
当日出荷

深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)ランキング2位
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

単列深溝玉軸受 6300番台 ZZ NSK(日本精工)ランキング3位
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
1個
340税込374
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

[6313ZZ]深溝玉軸受 エスコランキング4位
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)65寸法D(mm)140寸法B(mm)33アズワン品番64-7971-42軌道輪形状深溝玉軸受
1個
7,180税込7,898
翌日出荷

深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)ランキング5位
ラジアル内部すきまC3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きいグリース記号-使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーンJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMグリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
1個
399税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
1個
369税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6300番台 ZZ
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
1個
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
1個
339税込373
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
1個
1,198税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL,共同油脂)JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
1個
399税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプ止め輪付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
489税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

1個
399税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3すきま
RoHS指令(10物質対応)対応軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
1個
399税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプ止め輪付き軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
459税込505
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

NSK(日本精工)単列深溝玉軸受
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級5シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
1個
1,198税込1,318
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
25,980税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 ZZ C4/5K
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C4JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
1個
449税込494
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪付き外径D(Φmm)140幅B(mm)33番号【NSK】6313ZZNR寸法a(mm)最大4.9寸法r(mm)最小2.1寸法D1(mm)最大135.23内径d(Φmm)65寸法b(mm)最小3.1呼び番号6313寸法r0(mm)最大0.6シール・シールド両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受
1個
12,980税込14,278
3日以内出荷

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
1個
749税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)