6803RSのおすすめ人気ランキング

2026/03/27更新
13件の「6803RS」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6803 2rs」、「ベアリング 外径20」、「6802-2RS」などの商品も取り扱っております。
仕様 片シール 材質(本体) SUS440C 材質(シール) ニトリルゴム 止め輪 止め輪無し RoHS指令(10物質対応) 対応 JIS等級 0 潤滑剤 耐熱性グリース 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 SUS440C
1個
特価
599 税込659
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

用途※本来の用途以外には使用しないでください。 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 シールド形状 両側接触ゴムシール形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台 6800
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体) (外輪・内輪)マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当、(保持器・シールド)オーステナイト系ステンレス鋼SUS304又はSUS316(L)相当 許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑 - JIS等級 P0 シールド形状 両側接触ゴムシール形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 マルテンサイト系ステンレス鋼SUS440C相当
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置 材質(本体) SUS440C 材質(シール) ニトリルゴム 面取寸法r(mm) (最小)0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 JIS等級 0 潤滑剤 耐熱性グリース シールド形状 両シール 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 SUS440C
1個
629 税込692
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
639 税込703
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シールド形状 両シール形 軌道輪形状 深溝玉軸受 外輪タイプ フラット 軌道輪列数 単列 材質(本体) SUS440C RoHS指令(10物質対応) 対応 JIS等級 0 シール・シールド 両側接触ゴムシール付(NBR+SPCC) 荷重方向 ラジアル 転動体材質 SUS440C
1個
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

接触型合成ゴムシール付きです。鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定し、シール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触しています。防塵性、防水性が要求される用途に適しています。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。防塵性、防水性が要求される用途など。 材質 高炭素クロム軸受鋼(SUJ2) シール 合成ゴム接触両側シールタイプ 使用温度範囲(℃) -25~120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

保持器に特殊コーティングを施すことにより、グリースを使用できない環境でも潤滑剤無しで使用が可能です。 極めて低トルクによる円滑な回転を得ることができます。(シールタイプを除く)
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,298 税込6,928
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

軌道輪形状 深溝玉軸受 材質 内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当) rs(min) 0.3
1個
369 税込406
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軌道輪形状 深溝玉軸受 材質 内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当) ベアリング番台 6800
1個
279 税込307
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

【水周りのベアリングでこんな症状が出ていませんか?】。すぐに回らなくなる。グリースが流出する。内部から茶色の液体が出てくる。交換頻度が早い。このようなお悩みに、耐水性グリースを封入したベアリングで。長寿命化。
材質 【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C【止め輪】SUS304 シール ニトリルゴム 精度 JIS0級 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 耐水性グリース_リーフレット(2.54MB) 食品機械用グリース_リーフレット(0.63MB) 潤滑剤 耐熱グリース
1個
6,398 税込7,038
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)


水周りや湿気のある環境でも、固形グリースが軸受内部に保持されます。固形グリースは、NSF H1認証の食品機械用グリースと FDA規格に適合した樹脂を使用しております。使用温度は、 -20~80℃です。
材質 【シールド】SUS304【ボール】SUS440C【保持器】SUS304【内輪・外輪】SUS440C シール ニトリルゴム RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (1.82MB) 潤滑剤 固形グリース
1個
11,980 税込13,178
29日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)