6805ZZのおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
29件の「6805ZZ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「6904ZZ」、「シールドベアリング」、「6902ZZ」などの商品も取り扱っております。
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様 止め輪なし 外径D(Φmm) 37 幅B(mm) 7 番号 【NSK】6805ZZCM 寸法r(mm) 最小0.3 内径d(Φmm) 25 呼び番号 6805 シール・シールド 両側シールド形 軌道輪形状 深溝玉軸受
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

・ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。・大気専用、グリース潤滑。・従来の軸受鋼より優れた耐食性。・開放形、シールド形、接触シール形で標準在庫。
備考 プラスチック保持器 外径D(Φmm) 37 幅B(mm) 7 番号 【NSK名番】6805-H-20T1XZZ MA 寸法r(mm) 最小0.3 内径d(Φmm) 25 基本動定格荷重(N) 3800 許容荷重(N) 190 呼び番号 SS6805 シールド形状 両側シールド形
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 シールド形状 両側シールド形 荷重方向 ラジアル 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
569 税込626
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 シールド形状 両側鋼板シールド形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など 材質 高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm) 25 寸法D(mm) 37 寸法B(mm) 7 アズワン品番 64-7971-51 軌道輪形状 深溝玉軸受
1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
ベアリング番台 6800
1個
546 税込601
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)深溝玉軸受 6800番台 ZZ
RoHS指令(10物質対応) 対応 軌道輪形状 深溝玉軸受 ベアリング番台 6800
1個
468 税込515
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

鋼板シールド付きです。金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのすきまを形成しています。防塵性が要求される高速回転用途に適しています。
用途建機、重機、産業機全般、民生機全般。 シール 両側シールドタイプ 使用温度範囲(℃) -25~120 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

軌道輪形状 深溝玉軸受 材質 内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当) ベアリング番台 6800
1個
249 税込274
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 シールド形状 両シールド形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
739 税込813
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

軸受鋼より錆・腐食に強い。 薬品に対して耐食性に優れている。 高温まで安心して用いられる。
用途食品機械・洗浄装置・水環境搬送装置・その他高温多湿環境で使用される装置 材質(本体) SUS440C 面取寸法r(mm) (最小)0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応 JIS等級 0 潤滑剤 耐熱性グリース シールド形状 両シールド 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 SUS440C
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
シールド形状 両シールド形 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台 6800
1個
539 税込593
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 寸法a(mm) - 寸法D1(Φmm) - 寸法D2(Φmm) - 寸法b(mm) - 寸法f(mm) - 内部すきま予圧記号 C3 寸法r0(mm) - 寸法rN(mm) - JIS等級 0 取付関係寸法(最小Dx)(Φmm) - 取付関係寸法(最大Cx)(mm) - シールド形状 両側シールド形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 深溝玉軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


薄肉形ベアリングはベアリング取付けスペースを節約できるため、装置のコンパクト設計、軽量化を可能にします。 6800・6900シリーズは薄肉構造。 低トルクで円滑な回転が得られます。 ベアリング周りの構造の簡素化に貢献する止め輪付きタイプもラインアップしております。
材質 内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム 精度 JIS0級 潤滑油 リチウム系グリース 外輪タイプ 止め輪付き
1個
359 税込395
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)


・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様 止め輪付き 外径D(Φmm) 37 幅B(mm) 7 番号 【NSK】6805ZZNR 寸法a(mm) 最大1.3 寸法r(mm) 最小0.3 寸法D1(mm) 最大35.7 内径d(Φmm) 25 寸法b(mm) 最小0.95 呼び番号 6805 寸法r0(mm) 最大0.25 シール・シールド 両側シールド形 軌道輪形状 深溝玉軸受
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軌道輪形状 深溝玉軸受 材質 内外輪:SUS440C(相当)、ボール:SUS440C(相当)、保持器:SUS304(相当) rs(min) 0.3
1個
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様 止め輪なし 外径D(Φmm) 37 幅B(mm) 7 番号 【NSK】6805ZZC3 寸法r(mm) 最小0.3 内径d(Φmm) 25 呼び番号 6805 シール・シールド 両側シールド形 軌道輪形状 深溝玉軸受
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

シールド形状 両側シールド形 軌道輪形状 深溝玉軸受 外輪タイプ 止め輪付き 軌道輪列数 単列 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 JIS等級 0 荷重方向 ラジアル 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)