6913Dのおすすめ人気ランキング

2026/04/05更新
7件の「6913D」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ベアリング 6903」、「テンショナーベアリング」、「ベアリング 52mm」などの商品も取り扱っております。
単列深溝玉軸受 6900番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)ランキング1位
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
689税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

深溝玉軸受 6900番台 DD NSK(日本精工)ランキング2位
シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
599税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

単列深溝玉軸受 6913DD NSK(日本精工)ランキング3位
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)90幅B(mm)13番号【NSK】6913DDU寸法r(mm)最小1内径d(Φmm)65呼び番号6913シール・シールド両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受
1個
2,998税込3,298
翌日出荷


単列深溝玉軸受 NSK(日本精工)ランキング5位
NSK(日本精工)単列深溝玉軸受
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6900
1個
2,998税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)