- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シム
- 6mm シムのおすすめ人気ランキング
6mm シムのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新254件の「6mm シム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シム&スペーサ」、「0.5mm シム」、「キャリパー シム」などの商品も取り扱っております。
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)
6
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)
6
材質
ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)
6
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚0.1mm、0.2mm、0.3mm、0.5mmのシムリングが各10枚ずつ(計40枚)セットになっている、お買い得なシムリングセットです。
材質
鉄(SPCC相当)
セット内容
各板厚10枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)
6
材質
鉄(SPCC相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。ベアリング調整など機械の組立時に便利です。
材質
ステンレス
ベアリングの外輪寸法に合わせたシムリング
用途ベアリングのクリアランス調整
材質
SUS304
材質
SUS302
厚さ(mm)
0.25
内径×外径(Φmm)
5×6
適合ねじ(mm)
6
入数
25枚
1パック
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
スチール製のため強度が強く、重量物の使用が可能です。各サイズ取り揃えております、必要な厚みに調整しご使用下さい。
用途重量運搬物の水平出しに使用。
寸法(mm)
50×100
【高精度】厚さ公差±0.001mm~。厚み精度に優れており、精密な調整を行うことが出来ます。
【高硬度】ステンレス鋼材SUS301を使用し、更に焼き入れ処理によりHRC47~54を実現しています。
材質
SUS301
種別
ロール
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm)
20
長さ(mm)
120
材質
SUS302
厚さ(mm)
0.65
適合ねじ(mm)
6
入数
25枚
1パック
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
材質
SUS304
エスコ品番
EA440KA-40B
セット内容
厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚
内径×外径(Φmm)
3×6
1セット
¥4,610
税込¥5,071
翌日出荷
材質
SUS302
寸法(mm)
6・8・10・12・16・20(33種・各10枚)
ケース寸法(mm)
208×106×35
1個
¥36,200
税込¥39,820
翌日出荷
用途高さ調整、隙間調整など
内径d(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応