- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
- 高圧用管継手
- 7 8-14unfのおすすめ人気ランキング
7 8-14unfのおすすめ人気ランキング
2026/03/16更新152件の「7 8-14unf」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「油圧ホース メクラキャップ」、「unf 7 /16-20」、「ガス 変換 アダプタ」などの商品も取り扱っております。
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
仕様
メッキ付継手
材質
黄銅
形状
ネジ変換アダプタ
種類
銅管用継手
表面処理
クロームメッキ
パッキン
アリ
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
ユニファイネジ キャップ。。【材質 】 鉄 【形状】 キャップ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 37°シート面ユニファイネジ
高圧ホース口金具ネジを違う規格ネジに変換する継手となります。
ガスネジ⇔変換⇔ユニファイネジ
用途主に建設機械の各種アタッチメントに対応するたの変換継手となります。オカダ・フルカワ・ニューマチックなど
形状
アダプタ
最高使用圧力(MPa)
28
ねじ規格
【オネジ側】G30°シート面オス、【メネジ側】ユニファイ37°
接続ねじ種類
G×UNF
仕様
メッキ付継手
材質
黄銅
形状
ネジ変換アダプタ
種類
銅管用継手
表面処理
クロームメッキ
パッキン
アリ
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
ユニファイネジ プラグ。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 37°シート面ユニファイネジ
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
流体
上記材質に悪影響が無い流体
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
材質
ステンレス
ねじの種類
ナット
ねじ山種類
UNF
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。
特殊工具や火気不要。
高圧から真空まで使用可能。
繰返し脱着可能。
形状
ハーフユニオン(UNF)
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様
真空ポンプ用アダプタ
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。
材質
C3604BD
形状
ソケット
種類
銅管用継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
材質
SS400又はS15C相当以上
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
材質(Oリング)
NBR