- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 制御機器・PLC・リレー
- 7.4vリチウムイオンバッテリーのおすすめ人気ランキング
7.4vリチウムイオンバッテリーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新145件の「7.4vリチウムイオンバッテリー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「7.4v バッテリー」、「リチウムイオン電池交換」、「リチウムポリマー 7.4v」などの商品も取り扱っております。
安全規格不要!(全種類400Wh/L以下)
全数国内入荷時、再通電検査、外観検査を実施。
全数ロット管理してます。
適合機種
設定なし
公称電圧(V)
3.7
充電電圧(V)
(最大)4.2
適合
AM-90、AM-90-20、AM-90K、AM-91、AM-91K、AM-130C、AM-130TC、AM-140C、AM-140TC
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
容量
2600mAh
電圧(V)
7.4
電池
専用充電式リチウムイオンバッテリー
1個
¥5,490
税込¥6,039
翌々日出荷
ファミラ スピンマジック用の替えバッテリーです。6ヶ月間保証書付き
仕様
リチウムイオンバッテリー 7.4V、2000mAh
質量(g)
(約)70(1個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)6.8×3.8×2
充電時間(時間)
約3~4
1セット(2個)
¥3,455
税込¥3,801
5日以内出荷
リチウムイオン電池7.4Vです。
仕様
Sy28RA用バッテリ-(アルミ蒸着品)
トラスコ品番
836-3460
適合機種
SY28RA
質量(g)
49
充電時間(時間)
3.5
アズワン品番
64-8899-47
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
IC-4810用リチウムイオンバッテリーです。
仕様
7.4V1100mAhmin
トラスコ品番
509-9781
適合機種
IC-4810
質量(g)
90
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
タジマレーザー墨出し器 専用リチウム充電池
用途GEEZAセンサー/ZEROGセンサー/ZERO BLUE用リチウム充電池
仕様
充電アダプター/LE-ZPU1
適合機種
GZASN-KJC・GZAS-KJC
外形寸法(mm)
縦49×横76×奥22.5
電圧(V)
7.4
本体質量(g)
120
対応商品
GEEZAセンサー/ZEROGセンサー/ZERO BLUE用
適合端子
(USB)TypeB
バッテリー容量(mAh)
2400
消費電力量(Wh)
17.8
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
電圧(V)
(初期)3
バッテリー寿命(年)
(保存時)実力5(常温)
空調服(R) に使用する電池ボックスです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ
セット内容
電池ボックス1個
仕様
単三電池4本(電池は別売です)
適合
FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズ
トラスコ品番
772-4551
連続使用時間
(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間
連続使用時間(時間)
強:4.8V 約4時間/弱:2.4V 約16時間※FAN2200シリーズでエネループ1900mAh(単3電池・4本)を使用した場合
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
CANON/キヤノン HT90HB400(1179A025) バッテリーのリフレッシュサービスです。
サービス分類
リサイクル・リビルト
1個
¥5,398
税込¥5,938
8日以内出荷
端子形状
PHR-2
公称電圧(V)
3.7
充電電圧(V)
(最大)4.2
RoHS指令(10物質対応)
10物質対応
DJDPS50/50H用のバッテリーパックです。充電スタンドはEDC196Rのみ対応です。運用時間は約15時間です。
仕様
7.4V、2650mAh、充電時間約6時間
トラスコ品番
756-2616
材質
ポリカーボネイト、リチウムイオン
幅(mm)
56
高さ(mm)
82
質量(g)
140
品名
リチウムイオンバッテリーパック
奥行(mm)
22
2018年トラスコ掲載ページ
6 1431
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
小型大容量のリチウムイオンバッテリー (DC7.4V ・ 860mAh) です。
質量(g)
約45
アズワン品番
64-9619-61
使用可能回数
約500回の再充電、繰り返し使用が可能
適合カメラ
EOS Kiss X70 / X50
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
トラスコ品番
829-0782
適合本体
携帯型デジタルトランシーバー(VXD1)
バッテリー電圧(V)
3.7
バッテリー容量(mAh)
1370
アズワン品番
64-9538-55
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
仕様
CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ
適合機種
CSシリーズ専用
電池寿命(年)
25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
アズワン品番
1-6236-05
適合
渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG
種別
リチウム電池
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
電圧(V)
3
適合品番
AWU-506RAML、AWU-507RL、AWU-506RAMP、AWU-507RP、AWU-506RL、AWU-807RAML、AWU-506RP、AWU-807RAMP、AWU-507RAML、AWU-807RL、AWU-507RAMP、AWU-807RP、GAWU-506RAML、GAWU-507RL、GAWU-506RAMP、GAWU-507RP、GAWU-506RL、GAWU-807RAML、GAWU-506RP、GAWU-807RAMP、GAWU-507RAML、GAWU-807RL、GAWU-507RAMP、GAWU-807RP、AMU-131SM、AMU-132SM、AWU 807RAM、U-A51MP
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
トラスコ品番
829-0796
適合機種
CL1K
1個
¥3,998
税込¥4,398
12日以内出荷
小型高性能のリチウムポリマーバッテリー2個と専用充電器のセット。
車体への配線作業が不要ですぐに使用可能。
保管時の管理にも役立つ電池残量表示付き。
約500回の充電使用が可能で経済的。
充電器はバッテリーパックをを2個同時に充電可能。(約6時間でフル充電)
海外でも使用可能な100-240V仕様充電器付属。(海外でのご使用には別途コンセントアダプターをご用意ください)
色
BK
適合
同メーカーエレクトリックヒートシステム(7.4V)専用
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷