- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 健康器具・機器
- 75CM バランスボールのおすすめ人気ランキング
75CM バランスボールのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新92件の「75CM バランスボール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バランスボール」、「バランスボール 空気入れ」、「股関節 ストレッチ」などの商品も取り扱っております。
かんたん気軽に、すき間時間でエクササイズ
タニタサイズで適切なボディサイズになろう
消費カロリーが22%アップ。
・椅子に座っている時を比較。
・20~40代女性の平均値に基づいた計算例。
アンチバースト仕様なので、安心して使えます。
仕様
耐荷重150kgのバランスボール
付属品
取扱説明書(保証書付)、空気入れポンプ×1本、栓×2本、栓抜き×1本
材質
PVC
寸法(mm)
幅650×高さ650×奥行650
色
シルバー
直径(Φmm)
650
材質(本体)
PVC
質量(g)
約1200
本体質量(kg)
約1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×650×650
保証期間
1年
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅650×高さ650×奥行650
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
自分らしさを大切にする、大人のライフスタイルに溶け込むトレーニングシリーズ”エクリアスポーツ”。インテリアに馴染むカラーリングで、ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgのバランスボール。
乗るだけでいつでも体幹トレーニングができるエクリアスポーツ”バランスボール”です。
ハードなトレーニングにも耐える耐荷重500kgの高耐久タイプです。
破裂を防止するアンチバースト仕様です。
部屋のインテリアに馴染むカラーリングを採用しています。
空気を入れるハンドポンプ付きです。
セット内容
バランスボール、ハンドポンプ
材質
バランスボール:PVC、PP/ハンドポンプ:PP、合成ゴム
耐荷重(kg)
500
毎日楽しくストレッチ、しっかりバランスを整えるボールエクササイズ。
仕様
強化・効果のある部位:腹筋群・バランス・ストレッチ
付属品
フットポンプ
材質
ポリ塩化ビニル
質量(g)
約100
寸法(Φmm)
約65
バランストレーニングや筋力強化などに幅広く使用できます。
材質
ポリ塩化ビニール
耐荷重(kg)
300
持ち運びに便利なバランスボール。耐久重量100kg。空気を入れて、直径を調節。
材質
PVC
直径(Φcm)
最大保障Φ23
空気注入量によって柔軟性、弾力性の変わるボール
材質
ポリ塩化ビニール
耐荷重(kg)
100
付属品
空気注入用ストロー
柔らかい、軽い、痛くないスポンジ製。つかめる、つぶせる、元に戻る。不思議な感覚のスポンジボール。指先運動にも役立ちます。
質量(g)
30
直径(Φcm)
約9
芯材
スポンジ
材質(表面)
ポリウレタン
「台座付きバランスボール」は、落ち着いた色味の上質な布カバーと専用の台座がセットになったバランスボールです。座るだけで自然に体幹を整え、正しい姿勢に導きます。バランスボールは座るだけで運動効果の期待できるアイテムです。常に不安定な状態で座るため、体幹を整え腰まわりの筋肉をほぐします。「座り時間」を「運動時間」に変えるため、オフィスチェアの代替品としても注目されています。布カバーには持ち手が付いており、片手で簡単にボールの持ち運びができます。また、付属の台座にボールをセットすると、休憩中や保管時にも転がりません。バランスに不安がある方は持ち手を掴みながら座ったり、台座にボールを置いて座ったりすることで安定するため、安心して使えます。「バランスボール」としてストレッチやトレーニングに使用したり、デスクワーク症候群対策に仕事や作業用の「椅子」としての使用もおすすめです。リラックスタイムにはソファの前に設置して足を置くことで、「オットマン」としても使えます。
セット内容
本体カバー、インナーボール、台座、エアーポンプ
材質
【本体カバー、台座側地】ポリエステル【インナーボール】塩化ビニル樹脂【台座中材】ポリエチレン
質量(g)
約980
直径(Φcm)
【外形寸法】約55、(台座)約32
耐荷重(kg)
90
ブロアーやふいごを使って空気を入れると巨大に膨らむ風船です。
直径150cmの風船の中の空気は約1800Lあり、空気の重さは約1900gに相当します。重さがあるため慣性が作用し、軽く押すだけでも比較的遠くまで飛ばすことができます。
寸法(mm)
膨らまし後:Φ1500
色
赤
吸入口径(Φmm)
約90
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
バランス感覚を養うトレーニングに。上に立ったりイスに敷いて座る等、様々なトレーニングが可能。座面にマッサージ・刺激になる突起付。
材質
PVC
質量(kg)
約1
寸法(cm)
33.5×7
スポンジボールは押しても、つぶしても元の形状に戻り、球速も通常ボールより遅いので初心者の練習や、ショートテニスゲームなどに適しています。
材質
ウレタンスポンジ
質量(g)
約10
直径(Φcm)
約7
アズワン品番
64-9510-57
1組(6個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質
ナイロン
硬度
HS95
材質
ウレタン