8.5φのおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
4,759件の「8.5φ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドリル 8.5mm」、「3/8 パッキン」、「噴霧器 手動 パッキン」などの商品も取り扱っております。
ねじの呼び M10 ねじピッチ 1.25 材質 種類 P=1(JISW組込) 寸法a(mm) 4.8 座金外径×厚さ(mm) 22×1.6 表面処理 ユニクロ 寸法e(mm) 16.2 頭部形状 小形六角トリーマ組込 寸法s(mm) 14 寸法k(mm) 7 寸法dk(Φmm) 13.5 ねじ山種類 メートル細目
1箱(80個)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1箱(400個)ほか
5,298 税込5,828
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼び M5 ねじピッチ 0.8 材質 種類 P=2(SW組込) 寸法t(mm) (最小)2.5 寸法S(mm) 4 表面処理 クローム 寸法D1(Φmm) (最大)8.5 頭部形状 六角穴付き 寸法b(mm) 22 寸法K(mm) 5 穴の形状 六角穴 寸法dk(Φmm) 8.5
1パック(9個)
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上 本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304 種類 P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状 六角穴付き 穴の形状 六角穴 強度区分 A2-70相当
1パック(13個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm) 50 真円度・円筒度(μm) 0.8 材質 SUJ2 精度(μm) ±1.0 硬度HRC 58以上
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質 超硬合金 刃先形状 刃先ピンカドタイプ 刃数 2 ねじれ角(°) 30 刃径公差(mm) 0~-0.03 タイプ 刃先ピンカドタイプ 表面処理 TiAlN 最大穴あけ能力 2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷

豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など 材質 黄銅 形状 ニップル タイプ ホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子) 種類 ホース継手 使用温度範囲(℃) -50~+150 最高使用圧力(MPa) 3.45 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油など RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
99 税込109
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

KANON(中村製作所)トルクゲージ置針付
小型、軽量ですから持ち運びに便利です。先端は三方チャック(金属製)になっております。丸、角を選ばず確実にくわえます。ローレット付ですので、くわえ込みが簡単です。段付の目盛面ですので、目盛面に傷がつきにくい構造になっております。左右どちらの方向でも、測定することができます。目盛面が正面と側面についていますので測定姿勢を問わずに測定できます。精度は±3%まで保証します
最小目盛(cN・m) 2 トルク測定範囲(cN・m) 10~90 チャック径(Φmm) 1~8.5 サイズ(mm) 134
1個ほか
61,980 税込68,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
5,898 税込6,488
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレタンホースと管用ねじを接続するジョイントです。ロータリジョイントが360°回転するので、作業中のホースのねじれを簡単に解消することができます。
用途ウレタンホースと管用ねじを接続するジョイントとして 最高使用圧力(MPa) 1.5 適合流体 空気
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
989 税込1,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


きれいな艶消しの黒で耐熱耐寒性性を有したケーブルです。
用途主に屋内で使用する交流300V以下の電気器具で用いるビニルキャプタイヤコード 定格電圧(V) 300 材質(シース) 軟質非鉛耐熱耐寒PVC 材質(絶縁体) 非鉛耐熱PVC 定格温度(℃) -30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(1.08MB)
1本(100m)
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。 適合 Φ8.5、Φ10mm用 セット内容 【Φ8.5mm】。中芯用 2種類×3個。オネジ用 5個。 。【Φ10mm】。中芯用 3個。オネジ用 5個
1セット
439 税込483
当日出荷

アジャスター機構付で収納品の長さに応じて調節が可能です。 透明なので中が良く見えます。 丈夫なケースで収納品をしっかり保護します。
用途ドリル等の工具ケースとして、小物の管理用に 仕様 本体、フタセット 材質 ポリプロピレン(PP) 収納本数(本) 1
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼(HRC30~40)、アルミなどの加工に適しています。
材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo8 刃数 2 ねじれ角(°) 30
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)