86メーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
126件の「86メーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水銀血圧計」、「血圧計 手動式」、「3連メーター」などの商品も取り扱っております。
曲面にも装着可能な、穴あけ不要の両面テープ固定式バンドホルダーです。メーターの向きを前後に調整可能です。
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


メーター式血圧計で使いやすい小型スタンダードタイプです。 文字盤はN夜光加工済みですので、暗所での使用が可能です。 ナイロンカフはメータークリップ用バンド付きのため、片手で操作でき便利です。
材質 亜鉛ダイカスト 寸法(mm) (メーター部)52×34×86 測定範囲 20~300mmHg タイプ 蓄光タイプ アズワン品番 0-7211-12 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B2X00021500002 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
3,960 税込4,356
当日出荷

1本
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Aピラーに付属のネジで固定する52Φメーター対応のピラーホルダーです。
1台
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空いている1DINスペースを有効活用。小物入れや、CD、BRディスクケースに。空いたスペースをスマートに見せる事ができます。
タイプ 汎用
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


スポーツライクな中にも静粛性を追求した、大人のためのマフラー。ハイパワーマフラーの系譜を踏むスポーティなルックス、抜群の排気効率。その上で、JASMA基準に適合する音量を実現しました。深みのある音質が、内に秘めたパワーを感じさせます。
用途自動車用マフラー 素材 S3
1本
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

光目盛板採用により、暗所での使用も可能です。
測定部位 上腕 セット内容 B+CUF-611腕帯セット(カフ+ゴム袋)、MTR-500メータ、ゴム球、ソフトタイプジッパーケース 材質 メーター/亜鉛ダイカスト、ゴム球・ゴム袋/ラテックスゴム、腕帯/綿 寸法(mm) (メーター部)52×34×86、(上腕帯)140×500 測定範囲 20~300mmHg(圧力許容差±4mmHg) 質量(g) 約350 タイプ 蓄光タイプ アズワン品番 0-9627-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B2X00021500002 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式
5,998 税込6,598
当日出荷

測定部位 上腕 仕様 ラテックスフリー 材質 綿 寸法(mm) (腕帯)140×540 グレー 質量(g) 約380 測定範囲(mmHg) 0~300 アズワン品番 8-4483-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00039ALTXF1 チューブ長さ(mm) 約700 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

街乗りで頻繁に使う低回転域の車内こもり音は純正レベルの静かさ。ひとたびアクセルを踏み込めば、乾いたスポーツサウンドを奏でます。
用途自動車用マフラー 種別 DBA- 素材 S3
1本
62,980 税込69,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来のアネロイド血圧計と同じ聴診法で測定し、測定値を見やすいデジタルで表示します。 肌にやさしいラテックスフリー仕様。
測定部位 上腕 付属品 収納ケース 測定範囲 0~300mmHg 質量(g) 50 電源 単4乾電池×1個(付属) 測定精度 ±3mmHg 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×25×70 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B2X10011000044 適合腕周(cm) 22~32 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自に蓄積してきたデータ・技術をもとに保安基準、材質等様々な課題をクリアしてきたHKSが、改めてストリートでの存在感を意識した真のスポーツマフラーを世に送りだします。一世を風靡した「Hipowerマフラー」の血を脈々と受け継ぎ、迫力のサウンドとスタイル、そして破格の性能を武装したハイコストパフォーマンスモデル。それがHi-Power409。
用途自動車用マフラー 素材 S4
1本
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)


簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃) -50~300 材質 本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm) Φ20×207 電源 ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃) 0.1(≦100)、0.5(>100) センサー 保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃) ±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ Φ3.4×108mm 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類 ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

センサ部を水槽内に設置して水温を測定する水温計です。付属のマジックテープで水槽壁面に取り付けても、水槽台に置いても使用可能です。
付属品 センサ用吸着板 マジックテープ 寸法(mm) 66×15×30 電源 ボタン電池LR44×2(テスト電池付属) 温度範囲(℃) 0~50 コード長さ(m) 約1 分解能(℃) 0.1 測定周期 10秒毎 測定精度(℃) ±1(0~30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷


ケンツメディコアネロイド血圧計No.555
AAMI(米国医療計測機器振興協会規格)の耐落下衝撃仕様に準拠したメーターを採用。液体が染み込まないノンブラダーのワンピースウォッシャブルカフ仕様。消毒液での清拭が簡単で、チューブを外して付属のコネクタープラグを付ければ水洗いも可能。
仕様 ウォッシャブルカフ 付属品 コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2コ、血圧計バッグ 材質 カフ/ナイロン(内面ウレタンコーティング)、送気球/ラテックス(送気球カバー付) 質量(g) 約80 測定範囲(mmHg) 20~300 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B2X00021555001 適合腕周(cm) 24~40 松吉医科器械コード 24-6419-00 腕帯(mm) W145×L535 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
8,998 税込9,898
当日出荷