8sq 端子のおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
178件の「8sq 端子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレード 端子」、「8sq」、「8sq 端子台」などの商品も取り扱っております。
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフランキング1位
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)

銅線用 裸圧着端子板状形 DST(大同端子製造)ランキング2位
端子形状板形種類裸圧着端子材質/仕上JIS H3100または同等以上の無塩素銅/電気スズメッキ
1箱(100個)
1,098税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

バッテリコネクタ SB50シリーズ ANDERSON POWER PRODUCTSランキング3位
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

大容量2極ハウジングセット 矢崎総業ランキング4位
太線用ハウジングセット、大容量電線に対応します。
用途電装品の増設に適合電線3.5~8.0sqセット内容オス・メスハウジング各1個、リアホルダー2個、オス・メス端子各2個RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,898税込2,088
当日出荷

平型端子350型 ミネベアコネクト(旧住鉱テック)ランキング5位
ミネベアコネクト(旧住鉱テック)平型端子350型
適合電線(mm2)5材質黄銅(防錆)定格DC12V・600W以下、DC24V・600W以下RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

寸法L(mm)22.0定格電圧(V)300寸法F(mm)7.9寸法E(mm)10.5寸法B(mm)6.6材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)真鍮相手タブ厚(mm)0.8RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1箱(100個)
919税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1パック(100個)
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


1個ほか
27税込30
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(227種類の商品があります)

取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50耐電圧(V)2500定格絶縁電圧(V)600材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
119税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得
1箱(100個)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
1袋(10個)ほか
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



1個
559税込615
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(26種類の商品があります)

4AWG[22mm2]対応のワイヤコンタクトに対応します。 オス/メス両用の自己勘合設計になっています。 メカニカルキーは色分けされています。 SB175黒色ハウジングはキーレスなので、他の全ての色のハウジングと勘合可能です。 SB175シリーズは、UL規格で試験され、定格電流は最大280Aになります。 ハウジングにSB175と定格である175Aが表示されています。
シリーズSB175定格電圧(V)600定格電流(A)280.0RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオスシリーズ番号175実装タイプケーブルマウント
1個
3,998税込4,398
当日出荷

1パック(100個)
3,198税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1個
4,698税込5,168
当日出荷

1セット(10個)
899税込989
当日出荷