- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 8ピンケーブルのおすすめ人気ランキング
8ピンケーブルのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新546件の「8ピンケーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「din8ピン」、「8ピンコネクタ」、「ミニdin8ピン コネクタ」などの商品も取り扱っております。
コネクタ仕様ミニDIN8ピンケーブル長(m)2仕様【PLC】。三菱電機製FXシリーズ
NEC PC-9821シリーズのキーボードケーブルを延長するためのケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
仕様メスコネクタのみ金メッキピンコネクタ形状ミニDIN8pinオス-ミニDIN8pinメス結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)5.5
サンワサプライプリンタケーブル
Macintosh本体(ミニDIN8pin)とXYプロッタ・シリアルプリンタを接続する際に、またMacintosh本体と他のパソコン(PC-9821/9800、IMB5550等)を接続しデータ転送をする際に(キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠)使用するケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
ケーブル長(m)2コネクタ形状ミニDIN8ピンオス - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)対応機種Apple Macシリーズ(ミニDIN8pin)※キヤノン製クロスケーブルJCRC01準拠※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。ケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式ストレート結線アズワン品番64-0849-28変換タイプオス - オス
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
サンワサプライプリンタケーブル
Apple Macintoshシリーズ(ミニDIN8pinシリアルポートを持つ機種)とミニDIN8pinシリアルポートを持つMacintosh用プリンタを接続するケーブルです。
銅線材で内部芯線に横まきシールド処理を施したケーブルで、外部ノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタを採用しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
コネクタ形状ミニDIN8ピンオス-ミニDIN8ピンオス対応機種(パソコン)Apple Macintoshシリーズ(ミニDIN8pin シリアルポートを持つ機種)プリンタ/Apple Style Writerシリーズ/Personal LaserWriterLS・300/HP デスクライターシリーズなど(ミニDIN8pin シリアルポートを持つ機種)※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。ケーブル外径(Φmm)5.5結線方式Apple純正システムペリフェラル8ケーブル(M0197)準拠変換タイプオス - オス
MIDI規格のインターフェースに対応した機器同士を接続するケーブルです。
アルミ箔のシールド材で内部芯線にシールド処理を施し、外部ノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
ケーブル長(m)1.8色ブラックコネクタ形状DIN5pinオス-DIN5pinオス対応機種DIN5pinのMIDIインターフェースを持つ機器アズワン品番64-0883-01結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)5
1本
¥809税込¥890
当日出荷
1x 6ピンPCIe電源コネクタ(メス)
1x 8ピンPCIe電源コネクタ(オス)
用途8ピンビデオカードを標準型6ピンPCI Express電源に接続色ブラック/イエローコネクタ形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]メス - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オスオス形状PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]メス形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]変換タイプメス - オス
1個
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
サンワサプライADBケーブル
Apple Macシリーズ本体とキーボード等を接続する際に使用するケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
ケーブル長(m)2適合機種Apple Macintosh、Power Macintosh、Power Mac G3、PowerBook G3シリーズのADBポートを持つ機種。※詳しくは、メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。コネクタ形状ミニDIN4pinオス-ミニDIN4pinオスアズワン品番64-0848-99結線ストレート全結線ケーブル径(Φmm)5
1個
¥1,298税込¥1,428
3日以内出荷
種類丸型定格電圧(V)-定格電流(A)-プラグ(mm)-
サンワサプライ極細ミニUSBケーブル(ミニ8pin平型タイプ)
ミニ8ピン平型を持つNikon/Panasonicなどのデジカメとパソコンを接続するケーブル 細さ2.5mm、取り回しやすいUSB2.0極細ケーブル
コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-B(8ピン平型)オス色ブラック規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約2.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)480USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスリム変換タイプオス - オス
サンワサプライディスプレイ工事配線ケーブル
配管の中を通しやすいように、脱着可能なDINコネクタ(直径20mm)で中継できる2本1組のケーブルです。
RGBの映像用信号に75Ω同軸ケーブルを使用している複合同軸ケーブルです。ノイズに強く信号損失も極めて少ないので、高解像度モードに対しても画像劣化が極めて少ない高品質なケーブルです
錆にも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を採用しています。
用途DOS/Vパソコン本体とディスプレイの接続に(工事配線用)仕様複合同軸/モールド色ブラック径(Φmm)コネクタ/20規格UL20276(線材)コネクタ形状ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンオス/ミニD-sub(HD)15ピンオス インチネジ(4-40) - DIN14ピンメス対応機種(パソコン)各社DOS/Vパソコン/NEC PC98-NXシリーズ/NEC PC-9821シリーズ/Apple iMac/Power Mac G4・G3/PowerBookシリーズ/iBookシリーズなど/(ミニD-sub(HD)15pinディスプレイポートを持つ機種)/※詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。(ディスプレイ)各社アナログRGBディスプレイ(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つ機種)/(切替器)各社切替器(ミニD-sub(HD)15pinポートを持つケーブル外径(Φmm)6.7シールド2重シールド変換タイプオス - オス/オス - メス
材質(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464サイズM12定格電圧(V)AC/DC250定格電流(A)3保護等級IP67曲げ角度左右45度/40万回以上絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V接触抵抗(mΩ)40以下ケーブル高屈曲 Φ6 4×20AWG引張強度(N)50/1分以上耐油性85℃±2℃、4時間挿抜耐久200回以上
サンワサプライRS-232CケーブルMacintosh対応
Macintosh本体(ミニDIN8pin)とモデム等の周辺機器(DCE)を接続するケーブル。(キヤノン製MNPモデムケーブルJTD002準拠)
銅製高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域までほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
ケーブル長(m)1.5コネクタ形状ミニDIN8ピンオス・D - sub25ピンオス ミリネジ(M2.6)対応機種詳しくは/メーカーサイトのインターフェース一覧をご覧ください。ケーブル外径(Φmm)5.5シールド2重シールド結線方式モデム-TA用結線アズワン品番64-0849-57変換タイプオス - オス
1個
¥1,598税込¥1,758
3日以内出荷
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)三菱CPU接続用ケーブル
用途三菱電機PLC用接続ケーブル
ケーブル長(m)3種別RS-232Cケーブル(QCPU直接接続ケーブル)主な用途QCPU⇔GOT接続用RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥8,998税込¥9,898
当日出荷
サンワサプライキーボード延長ケーブル
仕様メスコネクタのみ金メッキピンコネクタ形状ミニDIN6pinオス-ミニDIN6pinメスケーブル径(Φmm)5
アイネックスPCI Express用電源変換ケーブル
電源ユニットのEPS12Vコネクタ (8ピン) を延長します。
大型ケースでケーブルが届かない場合に役立ちます。
電源ユニット側が4ピンでも接続できます。 (ただし、ラッチがロックできません)
頻繁にケーブルを接続し直す環境では、あらかじめマザーボードに差し込んで裏側に回しておくことで、ケーブルをケースの隙間に毎回差さずに済みます。
4+4タイプのコネクタをまとめるのにも便利です。
コネクタとケーブルの色はブラックです。目立たないので、ライトアップPCや内部黒塗装ケースに最適です。
ケーブル長(cm)10コネクタ形状電源ユニット側: EPS12Vコネクタ (8ピン) メス- マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オス色ブラック
1本
¥999税込¥1,099
5日以内出荷