8ピンソケットのおすすめ人気ランキング

2026/03/19更新
304件の「8ピンソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「USソケット」、「8ピンコネクタ」、「8ピン カプラー」などの商品も取り扱っております。

サンキューテクノスソケット
リード線はんだ付けタイプ 8ピンUSソケットです。 リード線はんだ付けタイプです。 カバー付きです。
用途計測機器など 極数 8 仕様 コンタクトセックス:Female 形状 外観:ストレート 接続方法 リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷

サンキューテクノスプラグ
11ピンUSソケットです。リード線はんだ付けタイプです。カバー付きです。
用途計測機器など 仕様 コンタクトセックス:Male 形状 外観:ストレート 極数 11 外形寸法(mm) 44.4×Φ34.5 内径(Φmm) 31 接続方式 リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーンマーク 認定
1セット(100個)
73,980 税込81,378
62日以内出荷

瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A) 1
1個ほか
94 税込103
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

サンキューテクノスプラグ
リード線はんだ付けタイプ 8ピンUSプラグです。 リード線はんだ付けタイプです。 フランジ付きです。
用途計測機器など 仕様 コンタクトセックス:Male 形状 外観:ストレート 極数 8 接続方法 リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷

サンキューテクノスソケット
リード線はんだ付けタイプ 8ピンUSソケットです。 リード線はんだ付けタイプです。 カバー(ネジ込みタイプ)付きです。
用途計測機器など 極数 8 仕様 コンタクトセックス:Female 形状 外観:ストレート 接続方法 リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
当日出荷

仕様 丸形ソケット 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定) 定格通電電流(A) 10 耐電圧(V/min) 端子間:AC2000
1個ほか
229 税込252
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


AUTONICS(オートニクス)共用8ピンソケットPSシリーズ
共用丸形8ピンソケット
適合本体 タイマー:AT8N-□/AT8SDN/AT8PN-□/ATE8-□□□、LE3S□/LE4S□、温度調節器:TAS-B4□□□C ピン数(ピン) 8 取得規格 CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.3MB)
1パック(20個)
7,798 税込8,578
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リード線はんだ付けタイプ 7ピンMT管ソケットです。 リード線はんだ付けタイプです。 フランジ付きです。
用途計測機器など 極数 7 仕様 コンタクトセックス:Female 形状 外観:ストレート 接続方法 リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
309 税込340
当日出荷

リード線はんだ付けタイプ 9ピンMT管ソケットです。 リード線はんだ付けタイプです。 フランジ付きです。
用途計測機器など 極数 9 仕様 コンタクトセックス:Female 形状 外観:ストレート 接続方法 リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷

端子カバー(Y92-48G)と合わせて使用することにより、フィンガープロテクトが可能です。
仕様 丸形/裏面接続タイプ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。
使用温度範囲(℃) -55~+125(低温にて氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 103以上(DC500Vにて) 接触抵抗(mΩ) 20以下(20mV以下、 100mA以下にて) 材質(ベース) PBT(UL94 V-0)/黒色 材質(アウタースリーブ) 黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき 耐電圧(V/min) AC1000(リーク電流1mA以下) 単体抜去力(N) 0.64以上(Φ0.432テストゲージにて) 単体挿入力(N) 3.92以下(Φ0.432テストゲージにて) 材質(キャリア) アルミニウム
1個
169 税込186
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様 ●Pin数:11ピン●材質:-●用途(基板、シャーシ):-●特長(特徴):-●Pin数:11ピン アズワン品番 68-2209-69
1個
859 税込945
10日以内出荷

リード線はんだ付けタイプ 8ピンUSソケットです。 リード線はんだ付けタイプです。 フランジ付きです。
用途計測機器など 極数 8 仕様 コンタクトセックス:Female 形状 外観:ストレート 接続方法 リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
299 税込329
当日出荷