- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- チェーンソー
- 91PX52Eのおすすめ人気ランキング
91PX52Eのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新20件の「91PX52E」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オレゴン チェーンソー 替刃 91px-52e」、「エコー 刈払機」、「チェーンソー オレゴン」などの商品も取り扱っております。
切れ味が鋭く、キックバック軽減機能付き、軽量化チェーンです。旧製品91VGに比べ軽量化をはかり、さらに作業効率もアップしました。キックバックを防ぐバンパータイストラップを廃止し、さらに刃付け法を改良した事で切削性能が9パーセントアップしました(91VGとの比較)。新設計のバンパードライブリンクによってキックバックを減少させ、米国安全基準のANSI・B175.1に合致してます。刃持ちが良く、お手入れも簡単なので長くご愛用いただけます。山林作業や造園作業、趣味の木材加工に適してます。
用途チェーンソー用の交換用替刃。
ピッチ
ピッチ:3/8・ゲージ:.050
材質
鉄鋼材
加工
ブルースチール加工
高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感!
工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。
ワンタッチで電源ON。サッと使える。
変速トリガスイッチ
金属製スパイクバンパ
チェーンオイル残量確認窓
定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。
主電源スイッチ・オートオフ
バッテリ残容量表示(LED3灯×2)
キックバックブレーキ
チェーン形式
91PX-52E
振動3軸合成値(m/s2)
4.8
長さ(mm)
(ガイドバー)350
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
773×215×235
質量(kg)
5.2(バッテリ含む)
電圧(V)
18×2本
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~1200
「新・工具レス調整機構」搭載
チェーンオイルの安定供給
ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
1.25
チェーンスピード(m/s)[m/分]
14.5[870]
振動3軸合成値(m/s2)
4.7
仕様
二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油
付属品
チェーンオイル、チェーンカバー
質量(kg)
3.9
高品質チェーンソー用替え刃です。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
材質
特殊鋼
高品質チェーンソー用替え刃のお買い得3本入りです。樹木の伐採用替え刃です。
用途エンジンや電動のチェーンソーの交換用の替え刃。
材質
特殊鋼
環境に優しいECOエンジン。
独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。
スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。
エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。
エンジン高回転対応により切削スピードが向上。
インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。
エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)
(ガイドバー)350/14インチ
スパークプラグ
CJ-8Y
付属品
プラグレンチ
質量(kg)
3.4
タンク容量(L)
燃料/0.24、オイル/0.18
排気量(mL)
30
使用燃料
25:1混合燃料
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×230×241
エンジン形式
2サイクルエンジン
始動方式
Rスタート(リコイル方式)
チェーン形式
91PX-52E
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
チェンタイプ
91PX-52E
燃料タンク容量(L)
0.25
オイルタンク(L)
0.26
バー(cm)
35
1台
¥66,980
税込¥73,678
6日以内出荷
チェンタイプ
91PX-52E
燃料タンク容量(L)
0.24
オイルタンク(L)
0.16
バー(cm)
35
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
リサーキュレーターエンジンで低燃費・環境に優しい。
エンジン始動が簡単なBIG-M Rスタート。
大型バンパーガード・自動慣性ブレーキで高い安全性。
サイドアクセスオイルアジャスター。
チェーン張りが簡単なインテズバー。
パワーシャープ対応ガイドバー。
寸法(mm)
ガイドバーサイズ:350mm(14インチ)
点火プラグ
CJ-6Y
適合
チェーンソー刃:91PX-52E
燃料
2サイクル混合燃料(25:1混合)
排気量(mL)
34.9
燃料タンク容量(L)
0.34
オイルタンク(L)
0.3
エンジン形式
環境対応2サイクルエンジン
始動方式
Rスタート
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
チェンタイプ
91PX-52E
燃料タンク容量(L)
0.24
オイルタンク(L)
0.16
バー(cm)
35
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
使いやすさと切れ味が自慢。
家庭用としてもお使い下さい。
電源(V)
単相100
電流(A)
14
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
3
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
640×240×202
仕様
オフロックスイッチ。二重絶縁。自動給油
付属品
標準工具一式
オイルタンク(L)
0.1
バー全長(mm)
350(14インチ)
質量(kg)
3.9
種別
チェーンブレーキ付
チェーンスピード(m/s)[m/分]
8.7
チェーン形式
91PX-52E
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
手動チェーンブレーキ付、自動給油、二重絶縁オフロックスイッチ付。
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1150
コード長さ(m)
3
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
636×215×201
動力源
電動
その他
A-150のマイナーチェンジ機種。
オイルタンク(L)
0.12
バー全長(mm)
350
質量(kg)
3.4
チェーンスピード(m/s)[m/分]
8.7
チェーン形式
91PX-52E
1台
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
ほだ木作りなど農作業に適したサイズのオールラウンドソー。庭や果樹園の枝打ちや、DIY作業や薪つくりなどホビー向けに。
タンク容量(L)
【燃料タンク】0.28
チェンタイプ
91PX-52E
乾燥質量(kg)
3.7
オイルタンク(L)
0.23
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
386×233×271
バー(cm)
35
排気量(cm3)
34.4
1台
¥71,980
税込¥79,178
6日以内出荷