- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 9mm 全ねじのおすすめ人気ランキング
9mm 全ねじのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新459件の「9mm 全ねじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「9mm ボルト」、「3分ボルト」、「全ネジ棒」などの商品も取り扱っております。
全ねじで長さ調節が楽です。
用途軽工作品に。
建設・設備関連に。
締付けねじ,取付けねじ等、長さを調節して使用。
天井吊など多用途。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
種別
全ねじ
材質
SS400相当
全長(mm)
1000
表面処理
ユニクロ(六価クロム)
ねじ山種類
メートル並目
材質
SS400ユニクロメッキ
全長(mm)
1000
ねじ山種類
ウイット
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
SUS304
全長(mm)
1000
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
鉄/ユニクロメッキ
全長(mm)
285
表面処理
ユニクロメッキ
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
SUS304
全長(mm)
285
ねじ山種類
メートル並目
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
ねじの種類
六角ボルト
種別
全ねじ
材質
SUS310S
長さ(mm)
1000
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304相当)
ねじ山種類
メートル並目
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類
メートル並目
ねじの呼び寸法
W3/8
材質
鉄
山数
16
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
ウィット
1パック(13個)
¥409
税込¥450
当日出荷
天井用吊りボルト等の建築材料、建設・設備関連、軽工作品等、多目的にご使用いただけます
2000mm
ユニクロめっき仕上げのW3/8全ねじボルト2mです
種別
全ねじ
材質
SS400(相当)またはSWRM(相当)
外径(Φmm)
9.13
表面処理
ユニクロメッキ
引張強度(N/mm2)
400以上
ねじの呼び
W3/8
パック単位の小口販売です。
材質/仕上
ステンレス
ねじ山種類
メートル並目
ねじの呼び
W1/2
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
種別
全ねじ
山数
12
寸法S(mm)
21
寸法e(mm)
24.2
頭部形状
六角
寸法k(mm)
9
ねじ山
ウィット
有効ねじ長さB(mm)
-
パック単位の小口販売です。並目
材質/仕上
鉄/ユニクローム
規格
1種
ねじの種類
ナット
表面処理
ユニクローム
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。
#400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
仕上
#400鏡面研磨(横目)
ねじ部はウイットになっています。銀色のメッキ処理がされています。切断面もユニクロメッキ処理してあります。
種別
全ねじ
材質
鉄
呼び寸法
W3/8
山数
16
表面処理
ユニクロメッキ
ねじの呼び
W3/8
ねじ山種類
ウイット