A-4025のおすすめ人気ランキング

2026/03/07更新
543件の「A-4025」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「消火栓蛇口」、「異径 カップリング」、「15A ホース」などの商品も取り扱っております。
電圧(V) 3 適合品番 AWU-506RAML、AWU-507RL、AWU-506RAMP、AWU-507RP、AWU-506RL、AWU-807RAML、AWU-506RP、AWU-807RAMP、AWU-507RAML、AWU-807RL、AWU-507RAMP、AWU-807RP、GAWU-506RAML、GAWU-507RL、GAWU-506RAMP、GAWU-507RP、GAWU-506RL、GAWU-807RAML、GAWU-506RP、GAWU-807RAMP、GAWU-507RAML、GAWU-807RL、GAWU-507RAMP、GAWU-807RP、AMU-131SM、AMU-132SM、AWU 807RAM、U-A51MP
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
1個
特価
719 税込791
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用 材質(本体) 高炭素クロム軸受鋼 タイプ 標準形(保持器付き) JIS等級 0 シールド形状 標準形 荷重方向 ラジアル 外輪タイプ フラット 軌道輪形状 針状ころ軸受 軌道輪列数 単列 転動体材質 高炭素クロム軸受鋼
1個
特価
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% パイル長(mm) 3(ループパイル) 防炎性能試験番号 EO970014 寸法(mm) 500×500 シリーズ GA-400 材質(バッキング) 塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法 ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント) 塗布量 40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など)) ステッチ 14 全厚(mm) 6 人体帯電圧(kV) 1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(4枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様 スリムシリンダ 取付 基本形 種類 一般シリンダ 使用温度範囲(℃) 0~70 作動方式 複動片ロッド 使用流体 空気 本体形状 標準 給油 不要 ロッド先端ねじ 金具なし
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A) 1
1個ほか
94 税込103
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

本体及び及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。引手レバー環の操作によってロックすると、引張コイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合 光沢シルバー シール 単芯型 使用温度範囲(℃) -40~105(瞬時/160) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)


1袋(50個)
969 税込1,066
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合 光沢シルバー シール 単芯型 使用温度範囲(℃) -40~105(瞬時/160)
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。 長さ(mm) 50 材質(本体) 硬度 (HV)650以上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2098種類の商品があります)

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
作動方式 複動片ロッド
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (173種類の商品があります)

ガレージ、DIY、アウトドアなどあらゆる場面に使えるツールボックス 小物整理に便利なプラスチックケース 工具・薬品・裁縫具などの片付けに 金属製と比べて軽いので持ち運びに便利 中皿付でさらに細かい仕分けができます
材質 本体・バックル:ポリプロピレン
1個
869 税込956
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,990 税込6,589
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど、異なる口径への配管接続に。3サイズ対応。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質 プラスチック製
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール 4 種別 スパーギヤ 材質 S45C 歯幅(mm) 40 表面処理 黒染
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)