- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- A3 画用紙のおすすめ人気ランキング
A3 画用紙のおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新129件の「A3 画用紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「画用紙 白 A3」、「B3 用紙」、「B8用紙」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
297×420
坪量(g/m2)
157
1束(5枚)
¥339
税込¥373
当日出荷
プレゼン資料やリーフレットに最適。細かい部分までくっきり再現できる、発色も美しく高白色な薄手片面タイプの高画質用スーパーファイン紙。
色
ホワイト
No.
【お探しNo.】D237
白色度(%)
0.94
用紙
スーパーファイン紙(高画質用 薄手 片面)
紙厚(mm)
0.12
坪量(g/m2)
87
用紙サイズ
A3サイズ(297mm×420mm)
1パック(50枚)
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
寸法(mm)
210×297
坪量(g/m2)
157
1束(5枚)
¥269
税込¥296
当日出荷
水彩絵の具からクレヨンまで幅広く使えます。
紙質
特白画学紙
質量(g)
175
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
再生紙・古紙含有率70%
白く表面平滑度の高い高級ケント紙です。消しゴムを使用しても毛羽立ちが少なく丈夫です。
インク・鉛筆・絵具などの使用に最適です。
水貼り用に適した薄口からモデル制作などに使用できる厚口まで、最適な厚みが選べるよう紙厚を充実しました。
枚数
100
紙質
ケント紙
1パック(100枚)
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
質量(g)
約20(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP67
検出距離
白画用紙50×50mm: 5~30mm
材質(ケース)
ポリブチレンテレフタレート
光源
赤色発光ダイオード (650 nm)
制御出力
負荷電源電圧26.4VDC以下、負荷電流50mA以下(残留電圧2V以下(負荷電流10~50mA)、1V以下(負荷電流10mA未満))、オープンコレクタ出力形
応答時間
動作・復帰:各1ms以下
消費電流(mA)
20以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
周囲湿度(%RH)
動作時:35~85。保存時:35~95。(ただし、結露しないこと)
保護回路
電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能
耐振動(耐久)
10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2 X、Y、Z各方向0.5h
材質(レンズ)
変性ポリアリレート
最小検出物体
Φ0.15mm以上 (検出距離10mmにて)
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:5000以下
周囲温度(℃)
動作時:-25~+55。保存時 : -40~+70。(ただし、氷結、結露しないこと)
応差
(白画用紙)6mm以下
光色
赤
光源(発光波長)
赤色(650)
耐電圧(V)
AC1000 50/60Hz 1min
衝撃(耐久)(m/s2)
1000 X、Y、Z各方向 3回
1パック(100枚)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
50色の色画用紙を1枚ずつセット。353×256mmの大判サイズです。
厚さ(mm)
0.3~0.4
質量(g)
350
枚数
50
本体寸法(mm)
353×256
仕様/サイズ(mm)
353×256
1冊
¥999
税込¥1,099
当日出荷
厚さ(mm)
0.23
白色度(%)
126
坪量(g/m2)
203
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
305×426(A3L)
1冊(100枚)
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
186.7g/m2の原紙使用を使っていますので水彩えのぐで描いても紙がヨレません。
紙厚(g/m2)
186.7
1パック(8枚)
¥259
税込¥285
3日以内出荷
材質
ECF(無塩素漂白)パルプ FSC認証(ミックス紙)約64g
寸法(mm)
297×420
1冊(3冊)
¥7,898
税込¥8,688
4日以内出荷
厚さ(mm)
0.23
白色度(%)
126
坪量(g/m2)
203
用紙サイズ(幅×高さ)(mm)
385×540(B3L)
1冊(100枚)
¥7,088
税込¥7,797
4日以内出荷
色
やまぶき
サイズ
A4
紙質
色画用紙
坪量(g/m2)
122
入数
20枚
適合プリンタ
インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機
1パック(20枚)
¥499
税込¥549
当日出荷