A4フレーム マグネットのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
105件の「A4フレーム マグネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポスター フレーム マグネット付」、「マグネットフレームシート」、「HDMI分配器 4出力」などの商品も取り扱っております。
ホワイトボードや金属面に使用可能なケースです。マグネットなので、紙資料の差し替えが簡単です。透明シートで保護するので紙資料が長持ちします。
用途会議資料の掲示。工場内でのマニュアル掲示。 厚さ(mm) 1.2 材質/仕上 ビニール、マグネット
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット式のフレームに入れるだけで簡単に書類や写真が掲示でき、水や汚れから保護します。高透明で書類が綺麗に見える。3辺がマグネットなので書類や写真を入れるだけで掲示できる。縦向き・横向きどちらでもOK。
用途会議資料の掲示。工場内でのマニュアル掲示。 材質 PVC、マグネット サイズ A4 アズワン品番 65-1850-43
1枚
239 税込263
当日出荷

マグネット式で何度でも繰り返し掲示物を取り換え可能です。
用途用紙の掲示に。 材質/仕上 表面:ポリ塩化ビニル(PVC)、裏面:マグネット
1セット(10枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マグネットで壁面や什器に取り付けるフレーム。 1辺開口のスライドセット式で超薄型タイプ。
用途プリンター出力用ポスターパネル ステン 奥行(mm) 9 材質 フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上)/面板:0.5mm透明エンビ、1mmボール紙 設置方法 マグネット付
1枚
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニチレイマグネットHEYADECO KAGU フレームデコA4
マグネットで壁面に自由に着け替え。自分らしい暮らし。マグネットがつく壁「アイパネル」と組み合わせて、自分だけのスタイル。裏面にマグネットが付いている木製フレーム。写真や絵のフレームとして自由にレイアウト・アレンジしてご使用ください。推奨パネル:磁石が付く壁「アイパネル」「アイ不燃パネル」「マグピタボード」
用途マグネットがつく壁に磁石で吸着させて、写真・ポストカード・絵のフレームとして使用 寸法W(mm) 280 寸法H(mm) 367 寸法D(mm) 22 仕様 フレームデコA4 取扱説明書 (0.39MB)
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心の高品質。鮮やかな金ラック柄が賞状を引き立てます。長く愛されてきたロングセラー商品。蓄積したノウハウで高品質を実現しています。塗装の鮮やかさ、フレームの精巧な組み合わせ、表に見えない表面の処理まで、高い品質は製品の細部にまで現れています。国内一貫生産だからできる厳重な品質管理のもと生産しています。贈答用にも安心してご利用いただける、確かな品質の商品です。
用途カ-RA3、カ-RA4、カ-RB4、カ-RB5は賞状用紙(プリンタ対応)などの用紙のJIS規格サイズにも対応していますので、パソコンで打ち出した用紙などがぴったり入ります。
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

サンワサプライ書画カメラ
Zoom等ビデオ会議で手元を映すのに便利な書画カメラ雑誌を開いたまま撮影できるA3サイズの撮影が可能 (付属の専用ソフトを使用する必要があります)200万画素の人物撮影用カメラを内蔵しており、カメラを切り替えることでこれ一台で顔と書類の撮影が可能です。LED内蔵で撮影物を明るく表示します専用の撮影マットを付属
用途手元の資料をビデオ会議で相手に見せることができるUSB書画カメラ。顔用カメラ付き。 仕様 絞り・明るさ・コントラスト:自動調整 セット内容 カメラ本体、接続ケーブル、撮影マット、ドライバーCD-ROM、取扱説明書 サイズ ドキュメント用カメラ 1/3.2インチ、顔用カメラ 1/4インチ 質量(g) 800 ケーブル長(m) 2 対応OS Windows 10・8.1・8、macOS 10.12~10.15 ※付属のソフトウェアはmacOSには対応しません。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 93×293×371 センサー CMOSセンサー 消費電流(mA) 最大:200 解像度 (ビデオ)ドキュメント用カメラ/最大:2592×1944、顔用カメラ/1600×1200、(静止画)ドキュメント用カメラ/最大:2592×1944、顔用カメラ/1600×1200 ホワイトバランス 自動 フォーカス 固定 撮影距離(cm) 最短接写:15、顔用カメラ:30 画素数 ドキュメント用カメラ/500万画素、顔用カメラ/200万画素 インターフェイス USB2.0 Aタイプコネクタオス フレームレート ドキュメント用カメラ/最大:30fps、顔用カメラ/最大:15fps ビデオフォーマット MJPG 最低照度(Lux) 30以上
1個
7,798 税込8,578
当日出荷

木製に比べ劣化や変形が少なく、軽量なPS樹脂製の木目調フレーム使用。湿気や紫外線の影響を受けないので、変形・変色・カビの心配がありません。店内はもちろん。紫外線を受ける店頭窓際設置に最適です。イーゼルに載せて屋外使用にも最適です。マーカー・チョーク両方使用可。マグネット使用可。
ダークブラウン
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途最大4K/60Hz出力に対応し、HDR映像信号とHDCP2.2にも対応したHDMI分配器。 付属品 ACアダプタ(DC 5V/2.6A)、HDMIケーブル(1.8m)×1、取扱説明書、保証書 材質 スチール 使用温度範囲(℃) 0~50 湿度80%以下(結露なきこと) 入力信号 入力DDC信号 5V ピクセル ピクセルクロック 600MHz データレート(Gbps) 最大 6
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポスター、POP、写真、版画等、幅広く利用できる、軽くて丈夫なアルミフレームです。
用途ポスター、POP、写真、版画等の展示 材質 前面:透明シート(PET) 材質(フレーム) アルミ グリーン購入法 適合 再生紙使用マーク 適合
1枚
679 税込747
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! マグネット貼り付け可能です。 ■---------------------------------------------- 『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。 ■---------------------------------------------- マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。 粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。 ■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに 設置方式 壁掛 材質(表面) スチール 付属品 粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本) 種別 片面 材質 (芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板 種類 壁掛け・無地 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.7MB)
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

裏板式なので、工具なしで中身がセットできます。 イラスト、ポスターなどさまざまな内容に合うシンプルなデザインです。 表装材は紫外線カット効果のある再生PETシートを使用しています。 タテ向き・ヨコ向きのどちらでも使用可能。
付属品 吊り下げ用ひも 1本 材質 フレーム:アルミ、表装材:R-PETシート(厚み/約0.4mm)、裏板:グリーンダンボール(古紙パルプ配合)
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カードケースの片面がカラーのマグネットシート(軟質)になっていますので、スチール面での掲示が簡単にできます。 ケースの中の掲示物が汚れにくく、特に工場や作業場での使用に適しています。
材質 本体:マグネットシートt0.8mm、透明カバー:PVC-P・t0.4mm
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シンプル&スマートな印象のアルミタイプ。多用途に使え、サイズも豊富。オフィスや店舗の景観を損ねない、シンプルなデザインです。留め具をずらすだけの裏留式なので、工具なしで中身の入れ替えが簡単にできます。
厚さ(mm) ガラス:2 材質 アルミニウム、裏板/パーティクルボード 付属品 ひも、額吊り金具 仕上 表面:アルマイト加工 仕様 ひも止め金具はフレームにセットされています。
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

前面より4辺のフレームを開き透明シートを外してポスターをセットできます。
グリーン購入法 適合
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

四隅マグネットでポップを挟むので入れ替えが簡単!アクリルフレーム用のスタンドもご用意しました。 透明度の高いアクリル製。厚み10mmの薄型タイプ。寝かせ置きのご使用がおススメです。
材質 透明アクリル(×2枚)・マグネット
1個
1,300 税込1,430
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネット入りの2枚のアクリルで写真を挟むタイプのフォトフレームです
付属品 スティック型スタンド付 寸法(mm) (窓)210×297 質量(g) 640 外寸(mm) 210×297 内寸(mm) 210×297 適合サイズ A4判 パッケージ キャラメル箱(白箱)
1個
3,988 税込4,387
当日出荷

紙がたるまず、ピタッと貼れる。磁石面の多いマグネットバー。前面マグネットでしっかり留まるマグネットバーです。用紙の規格サイズより少し長めにつくられていますので、端がめくれず、しっかりとまります。A3コピー用紙約10枚とめられます。オフィスのホワイトボードやキャビネット、ご家庭の冷蔵庫などに便利なマグネットバー。書類や学校のプリント、レシピやメモ、メッセージ、写真を留めるのに便利です。CP-220MBはA4コピー用紙約10枚、CP-310MBはA3コピー用紙約10枚、CP-620MBはA1コピー用紙約3枚がとめられます。
材質 100%再生HIPS樹脂、ゴム磁石
1本
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フレームパネルの決定版。 アルミフレームとフィルムで作品やポスターを保護。差し込むだけでディスプレーや展示にそのまま使用できます。 発泡倍率 18倍 セットが簡単!フレームの着脱にはドライバー等不要。作品などの媒体の厚みは、約1mm程度まで対応可能ですので、作品がパネルの中でズレにくい設計になっています。 反りも少なく安心。ベースの素材にはハレパネに使用しているポリスチレンを使用しているので反りも少なく安心です。 テグスを標準装備。三箇所に吊り下げ用三角金具付。テグスも付いているので、吊るす場合にも掲示がしやすくなりました。 環境に配慮。塩ビは使用しておりません。フレーム素材のアルミには、再生の効く素材を利用、環境問題への配慮もしています。透明シートの素材は、リサイクルが可能な再生PETです。
付属品 吊り下げ用テグス1.2m 材質 パネルボード:ポリスチレン、フレーム:アルミ、フィルム:再生ポリエチレン(PET)、吊金具:スチール 板厚(mm) 5 枠厚(mm) 9mm グリーン購入法 適合
1セット(10枚)ほか
6,998 税込7,698
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

スタンダードな形状。お好みの色をチョイスできます。
用途ポスターパネル 付属品 直付けビス、吊り金具、吊り紐、吊り金具用ビス 材質 (フレーム)アルミ押出材、(コーナー)樹脂、スチール、(面板)1.5mmアクリル、3mmMDFボード 設置方法 直付け、壁掛け、吊り下げ、スタンド 使用場所 屋内
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)