- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 電気溶接機
- A7019のおすすめ人気ランキング
A7019のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新29件の「A7019」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レギュレーター ブラケット」、「節分」、「ベアリング 7000」などの商品も取り扱っております。
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
31日以内出荷
エアフィルタとレギュレータをコンパクトに一体化しているため、給油を必要としないオイルレス回路に最適。
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカー
マツダ
保証期間
1年又は2万km
基本交換部品
オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等
サービス分類
リサイクル・リビルト
仕様
●上部ひも付●上部ひもを3ヶ所吊って展開します。
材質
不織布・紙・PVC・PP
寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)
40×44×160
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
仕様
●上部ひも付●上部ひもを3ヶ所吊ってご使用ください。
材質
不織布・紙・PVC・PP
寸法(cm)
H40×W44×L160
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。
・プラスチックケース付です。
・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。
ゲージ長さ(mm)
50
真円度・円筒度(μm)
0.8以内
硬度
HV650以上
径精度(μm)
±1
RoHS指令(10物質対応)
対応
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ
万能組合せ(単体)
接触角(°)
25
外径D(Φmm)
145
幅B(mm)
24
番号
【NSK名番】7019A5TYNSULP4A
寸法r(mm)
最小1.5
内径d(Φmm)
95
作用点a(mm)
40
基本定格荷重Cr(kN)
69.5
基本定格荷重Cor(kN)
69.5
呼び番号
7019A5
寸法r1(最小)(mm)
1
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
1個
¥109,800
税込¥120,780
8日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
ストローク(mm)
最小直接開路動作ストローク:11
保護構造
IP65(パネル前面から)
耐電圧
同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min.
端子の種類
ねじ締め端子 (M3.5)
保存温度(℃)
-40~70
光源
LED
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
-20~55(ただし、氷結、結露のないこと)
取付穴径(Φmm)
22/25
接触抵抗(mΩ)
100以下(初期値)
耐衝撃(耐久)
1000m/s2
使用周囲湿度
35~85%RH
安全規格
UL、cUL(File No.E41515)/TUV(EN60947-5-1)(低電圧指令)/CCC(GB14048.5)
耐振動(誤動作)
10~55Hz 複振幅1.5mm(1ms以内)
耐衝撃(誤動作)
最大250m/s2以上(誤動作1ms以内)
機械的耐久性
30万回以上(セット、リセットで1回)
電気的耐久性
30万回以上(セット、リセットで1回)
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
定格電流(mA)
8
汚染度(使用環境)
3(EN60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最小直接開路動作力:45
操作部色
赤(EMO/EMSの印刷無、矢印は赤の刻印)
耐電圧(V/min)
同極端子間、各端子とアース間:AC2500 50/60Hz
動作機能
ターンリセット
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大250(接点開離1ms以内)
衝撃(耐久)(m/s2)
1000
許容操作頻度(回/min)
機械的:30(セット・リセットで1回)、電気的:30(セット・リセットで1回)
使用周囲湿度(%RH)
35~85
振動(誤動作)Hz
10~55 複振幅1.5mm(接点開離1ms以内)
胴体形状
丸胴形(Φ22/リング使用時Φ25mm)
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。押ボタンスイッチ形A16シリーズと同じ分離形28.5mmの短胴化を実現。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共通接点。IP65耐油形。
取付穴径(Φmm)
16
胴体形状
丸胴形(Φ16mm)
保護構造
IP65
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
シールド形状
開放形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
フラット
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ
単体
接触角(°)
30
外径D(Φmm)
145
幅B(mm)
24
番号
【NSK】7019A
寸法r(mm)
【r】最小1.5
内径d(Φmm)
95
作用点a(mm)
46.6
呼び番号
7019A
取付関係寸法 (mm)
【Da】最小136【da】最小104
寸法r1(最小)(mm)
1
軌道輪形状
アンギュラ玉軸受
軌道輪列数
単列
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷