AB-3のおすすめ人気ランキング

2025/10/17更新
2,899件の「AB-3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「寸 切り ボルト カッター」、「AB3」、「アンカーポッキー」などの商品も取り扱っております。
プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。 材質 CRV
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
3,048 税込3,353
6日以内出荷


エスコ品番 EA911AB-3 形状 折りたたみタイプ ブルー 呼び寸法(縦×横)(m) 5.4×7.2
1個
11,900 税込13,090
当日出荷




電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様 早締め用スピードノブ付
1台
3,788 税込4,167
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


使う場所を選ばない軽量、コンパクト設計、電源不要の手動工具。 切断工具のトップブランドMCCの技術が生きる抜群の切れ味、耐久性。 独自の刃形状、独自の機構により、きれいな切り口は面倒な後処理なしで、そのままナットを通して使用可能。 軟鋼線材の全ネジボルト切断用として設計されていますが、ステンレス鋼線材の全ネジボルトも切断できます。 (但し、一部メーカーのステンレス鋼全ネジボルトについてカエリ(バリ)が生じるものがあります。) 全ネジボルトとは、長ネジボルト、寸切ボルト、吊下げボルト、アンカーボルトの総称です。
用途全ネジボルト(軟鋼線材、ステンレス鋼線材)の切断用。 切断サイズ (軟鋼 ステンレス鋼)W3/8
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷

エスコ品番 EA911AB-31 形状 折りたたみタイプ ブルー 厚さ #3000 呼び寸法(縦×横)(m) 1.8×3.6
1個
2,360 税込2,596
翌日出荷

【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手 材質 【継手本体】ポリプロピレン 法規制 RoHS2修正規制適合 関連資料 耐薬品データ(1.39MB) 商品情報1.(0.51MB) 商品情報2.(5.6MB) 取扱説明書 取扱説明書(0.81MB)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトな薄型仕様 質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。 軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。 質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。 耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
用途腰道具の収納に。 材質 ライト PU レザー 形状 2段 質量(g) 290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×280×130
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷

エスコ品番 EA911AB-34 形状 折りたたみタイプ ブルー 厚さ #3000 呼び寸法(縦×横)(m) 3.6×5.4
1個
5,590 税込6,149
翌日出荷


結束バンドを使用せず、ビスで確実・強固な固定が、素早く簡単に行えます。パネルシャーシに固定して導電性インシュロックタイと同様、ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。
結束径(Φmm) 4.5 仕様 運用ビス:M4
1袋
5,990 税込6,589
12日以内出荷

◎オイルキャップA型の特徴を更に向上させた本体と、機能性を持たせたカバーにより構成しています。◎本体とカバーの間にフィルターを入れる事が出来ます。・樹脂製フィルター及び金属製(焼結金属)フィルターを用意しています。◎本体中央部は油の飛散を直接に受けないような構造に設計していますが、ガード板を装着する事により、より性能を上げる事ができます。◎本体は黒色、カバーは赤色を標準としますが、カバーにつきましては、黒、黄、アイボリー等、御希望に応じて製作致します。◎アタッチメントを取り付けることにより、AG型と同様に検油棒を取り付けることができます。◎A型のように空気抜き穴がサイドにありませんので雨天等屋外でも使用することができます。◎取付パッキンは通常Oリングですが、平パッキンも用意いたしております。
仕様 カバーと本体は溶着 タイプ フィルターなし シリーズ KRM-AB 寸法A(mm) Φ42 寸法D(mm) 32 寸法B(mm) G3/4 寸法C(mm) 19 Oリング P-20
1個
709 税込780
10日以内出荷

エスコ品番 EA911AB-35 形状 折りたたみタイプ ブルー 厚さ #3000 呼び寸法(縦×横)(m) 5.4×5.4
1個
6,800 税込7,480
翌日出荷