AB-3のおすすめ人気ランキング

2026/02/14更新
2,921件の「AB-3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AB3」、「アンカーポッキー」、「寸 切り カッター」などの商品も取り扱っております。
ベアリングプーラー 強力型 モノタロウランキング1位
プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。材質CRV
1台
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


IXバッテリ AB-3 IAI(アイエイアイ)ランキング3位
1個
3,048税込3,353
6日以内出荷


5.4x7.2m ブルーシート(5枚) エスコランキング5位
エスコ品番EA911AB-3形状折りたたみタイプブルー呼び寸法(縦×横)(m)5.4×7.2
1個
11,900税込13,090
当日出荷




電源工具、家電品、自動車などに取付けられている小径ベアリングの引抜き作業に最適。
仕様早締め用スピードノブ付
1台
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

使う場所を選ばない軽量、コンパクト設計、電源不要の手動工具。 切断工具のトップブランドMCCの技術が生きる抜群の切れ味、耐久性。 独自の刃形状、独自の機構により、きれいな切り口は面倒な後処理なしで、そのままナットを通して使用可能。 軟鋼線材の全ネジボルト切断用として設計されていますが、ステンレス鋼線材の全ネジボルトも切断できます。 (但し、一部メーカーのステンレス鋼全ネジボルトについてカエリ(バリ)が生じるものがあります。) 全ネジボルトとは、長ネジボルト、寸切ボルト、吊下げボルト、アンカーボルトの総称です。
用途全ネジボルト(軟鋼線材、ステンレス鋼線材)の切断用。切断サイズ(軟鋼 ステンレス鋼)W3/8
1個
42,980税込47,278
翌日出荷

エスコ品番EA911AB-31形状折りたたみタイプブルー厚さ#3000呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6
1個
2,360税込2,596
翌日出荷

【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能。【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止。【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
用途工場設備配管・各種機械組込用継手。配管等のオネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
1個
1,198税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)


エスコ品番EA911AB-34形状折りたたみタイプブルー厚さ#3000呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
1個
5,590税込6,149
翌日出荷

コンパクトな薄型仕様 質感を追求しつつ使いやすさを損なわない新採用の生地素材です。 軽さ:本革製品と比較して約40%に軽量。腰への負担を大幅に軽減します。 質感:しなやかな手触り、重厚感を醸し出す生地は高級車のシートなどにも使われています。 耐久性:過酷な現場を想定し、炎天下での長時間放置や水に浸すなど、様々なテストを行いました。
用途腰道具の収納に。材質ライト PU レザー形状2段質量(g)290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×280×130
1個
14,980税込16,478
8日以内出荷


モータ制御 / AC-DC同期整流MOSFET、Infineon. モータ制御MOSFET. Infineonでは、モータ制御用途向けに耐久性の高いNチャンネル / PチャンネルMOSFETデバイスの充実したポートフォリオを揃えています。. 同期整流MOSFET. AC-DC電源向けの同期整流MOSFETのポートフォリオは、電力密度が高く、サイズが小さく、携帯性が優れた、フレキシブルなシステムに関する顧客の要求に適合します。
仕様チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 80 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 75 V。シリーズ = HEXFET。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 9 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 4V。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 140 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 4.82mm。動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
929税込1,022
翌々日出荷

結束バンドを使用せず、ビスで確実・強固な固定が、素早く簡単に行えます。パネルシャーシに固定して導電性インシュロックタイと同様、ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。
結束径(Φmm)4.5仕様運用ビス:M4
1袋
5,990税込6,589
12日以内出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止ねじ用ビット
ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRSAS]]専用ビットです。
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)32寸法B(mm)6.35
1個
3,798税込4,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

エスコ品番EA911AB-35形状折りたたみタイプブルー厚さ#3000呼び寸法(縦×横)(m)5.4×5.4
1個
6,800税込7,480
翌日出荷