ABC商会

モノタロウがおすすめする【ABC商会】ブランドのページです。【ABC商会】の人気商品や新着商品を、豊富な品揃えの中からお選びいただけます。気になる商品がございましたら、商品をクリックしていただくと、詳細情報をご確認いただけます。さらに、関連カテゴリや商品を購入いただいたお客様からの商品レビュー評価より、商品をお探しいただくことも可能です。また、関連特集では、現在注目すべき【ABC商会】商品の紹介も行っています。

会社情報
会社名 株式会社 エービーシー商会
所在地 〒100-0014 東京都千代田区永田町二丁目12番14号
108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
発泡ウレタンシリーズ「インサルパック」の1液ノズルタイプ。 360°どの角度でも吹き付け可能のため、施工性にすぐれています。 環境に配慮しノンフロンとなっています。また、F☆☆☆☆も取得しています。
用途断熱材の隙間充てん/部材間の隙間や貫通部の埋め戻し/サッシ廻りの結露防止/建築金物のシール 仕様1液ノズルタイプ・360℃使用可能 付属品細ノズル×1 寸法(mm)60×60×281 クリーム 内容量(mL)515(約450g相当) 耐熱温度(℃)-40~+80 カットタイム(分)60~120 危険等級 タックフリータイム(分)15~30 密度(kg/m3)25 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量450mL RoHS指令(10物質対応)対応 燃焼性自己消火性 危険物の性状非水溶性 施工量22±2L(直径2cmで約70m) 吸水性(g/m2)1.21
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

いろんな汚れ落としに使える多用途洗浄剤です。 天然由来成分を主成分とし、環境にやさしい生分解性です。また、人体に有害な芳香族有機溶剤(シンナー類)は一切使用しておりません。 浸透性が早く数秒で汚れを浮かせ、素早く簡単に作業ができます。
用途自動車に貼られたステッカー剥がしに 金属汚れに 各種テープの糊残りに ブチルテープに 発泡ウレタンの洗浄に 油汚れに 付属品ガス抜きキャップ 成分3-メチル3メトキシブタノールモノテルペノイド混合物ジヒドロ-2-フラノン トラスコ品番284-0260 タイプスプレー ガスの種類LPG(高圧ガス) 使用可能面積18m2(最大) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心 指定VOCを含まないので安心
トラスコ品番382-3253 ピンク タイプガンタイプ1液 ガスの種類HC(ノンフロン) 発泡体積(L)36~40 施工長さ直径2cmで約130メートル 発泡倍率30倍 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.525L RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JAIA-009832 F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

消っし隊! PRO ABC商会 動画あり
素早く浸透!汚れを浮かせて落とす! 落としにくい様々な汚れに抜群の洗浄力を発揮する画期的な洗浄剤です。 頑固な汚れのお悩みを解決します。 松の木の根から抽出した天然由来成分を使用。芳香族系有機溶剤を含まず生分解性のため、人にも環境にも優しい洗浄剤です。 シンナー類を使用していないため、下地の損傷や匂いも少なく、安心して使用いただけます。
用途テープ・ラベルあとに/しつこい落書きに/こびりついた粘着物に/その他、油汚れやガム、硬化前の発泡ウレタンやグリースなどにも 関連資料(0.09MB)
1本(50mL)ほか
899 税込989
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房 主な用途駐車場、倉庫、工場、床 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 特性防食性、耐久 危険物の性状非水溶性
1セット(1.2kg)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

この3点セットでコンクリートの補修は完璧! 練りセメントでは修復不可能な部分に、吹き付けるだけの簡単施工で補修ができます。
用途コンクリート・モルタル等の1mm以下の細かなひび割れや凹凸の補修材。 落書き等の汚れや塗装の下地調整。 硬化時間(時間)(20℃)24 トラスコ品番290-2206 セット内容インサルクラックシャット230mL 1本/インサルクラックボンド100mL 1本/スポンジ1個 質量(g)450 危険物の類別非危険物 施工面積1mm幅で8~10m
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

トラスコ品番207-8968 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.577L 危険物の性状非水溶性
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

吐出量の調整が簡単です。 軽量ながら信頼性の高い構造です。
トラスコ品番273-8163 全長(mm)370 質量(g)400 全高(mm)160 危険物の類別非危険物
1丁
14,980 税込16,478
当日出荷

繰り返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。ガンを使用することによって、微調節が可能となり、微細胞から幅広部への充てんが可能となりました。また、ノンフロン化を実現し、オゾン破壊係数(ODP)ゼロ、地球温暖化係数(GWP)も3と環境に対しても考慮された商品です。 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心 指定VOCを含まないので安心
トラスコ品番382-6767 クリーム タイプガンタイプ1液 ガスの種類HC(ノンフロン) 発泡体積(L)38±2 施工長さ直径2cmで約130メートル 発泡倍率30倍 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量534mL RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級JAIA-008483 F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

メタルガンの日常メンテナンスおよび硬化前のフォームの洗浄に最適なクリーナーです。フォームカートリッジと同様にガンに取り付けてのガン内部の洗浄と、スプレーノズルを取り付けてのガン先や、付着箇所の洗浄が1缶で行えます。
用途GSMP-Jの専用ガン(GSMGR)の洗浄。 成分アセトン・ブタン トラスコ品番215-0867 質量(g)400 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L 危険物の性状水溶性
1本(500mL)
3,398 税込3,738
当日出荷

非金属骨材系無収縮グラウト材です。流動性にすぐれた高強度無収縮モルタルです。軽量で経済的です。
用途鉄骨・機械基礎のベースグラウトに。耐震(ブレース)補強・増設壁の圧入に。その他建築・土木工事の各種充填に。 トラスコ品番851-2190 材質ポルトランドセメント 容量(kg)25 危険物の類別非危険物
1袋
3,798 税込4,178
当日出荷

難燃3級試験(JIS A 1321)に合格しています。難燃指定箇所の施工や補修にご使用いただけます。 難燃のガンタイプ 繰り返し使用が可能です 微細目地から幅広充てんまで ノンフロンで安心
トラスコ品番382-3245 ピンク タイプガンタイプ1液 ガスの種類HC(ノンフロン) 発泡体積(L)28±2 施工長さ直径2cmで約90メートル 発泡倍率30倍 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.534L ホルムアルデヒド等級JAIA-009833 F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)
4,998 税込5,498
当日出荷

木材や樹脂などの動きに追従する弾性ウレタンフォームです。 -5℃でも施工が可能で寒冷地での施工に適しています。 吐出後のふくらみが少ないため余剰ウレタンのカットが不要です。 く返し使用が可能なガン用のカートリッジタイプです。 ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途繰り返し使用が可能なカートリッジタイプです。 サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に。 高気密・高断熱住宅に。 トラスコ品番201-5324 材質/仕上ウレタン樹脂 質量(kg)1 ホワイト 容量(mL)750 発泡体積(L)36~40 危険等級 アズワン品番64-8501-66 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.75L 危険物の性状非水溶性
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

床コンクリート・モルタルの欠損を自分で簡単に補修可能。計量不要、ミキサー要らずのセット梱包で施工も簡単。硬化収縮が少なく、無溶剤型なので体積収縮もありません。
用途穴埋め、不陸調整、空隙充填、機械基礎補修、土木用モルタル工事 トラスコ品番826-5729 セット内容9kgセット(基剤1kg缶+硬化剤0.5kg缶+/骨材7.5kg袋) 材質主成分:エポキシ樹脂 グレー 容量(kg)9 可使時間(分)30 危険物の類別非危険物 硬化時間12時間
1セット
9,198 税込10,118
3日以内出荷

発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。 ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。 1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。 小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。
用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。 仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ 付属品GHA-9(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×6個、ワイドノズル×6個 フォーム:クリーム 内容量(L)10.4 ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×380 吸収量2.0g/100cm2 耐熱性-50~80℃ 発泡体積(L)300~380 熱伝導率(W/mk)0.22 圧縮強度(N/mm2)0.14 危険等級 引張強度(N/mm2)0.22 タックフリータイム(分)3~4 密度(kg/m3)フォーム:31 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量10.4L 特性断熱 燃焼性自己消化性 施工面積(m2)厚み20mmで約17(目安) 危険物の性状非水溶性 総質量(kg)18.9
1箱(10.4L)
129,800 税込142,780
3日以内出荷

2mm~40mm厚程度の欠損を簡単に補修できます。 材料を水で練るだけで使用でき、どなたでも簡単に補修できます。 嫌な臭気がありません。 施工後、約2~4時間後には歩行も可能です。
用途欠けた床の補修に。 水練りし、コテやヘラで塗り付け(練り上げり約1.5L)。 材質特殊セメント 質量(kg)3 施工面積4cm厚で約0.04m2 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プロ仕様のガンタイプの必要なアイテムがすべてそろったお得なキットです。 くり返し使用が可能なカートリッジタイプです。 ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。 JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシまわりの隙間の充てん、断熱材の隙間の充てん、断熱・気密対策に、高気密・高断熱住宅に トラスコ品番208-5728 セット内容GSメタルプロジャンボ(ピンク)2本、スターターキット専用ガン1丁、インサルプロクリーナー1本 質量(kg)3 ピンク 容量(mL)750 発泡体積(L)36~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

有害な有機溶剤を使用していません。
用途根太ボンド等(硬化前)接着剤の洗浄。 マジック・ラッカーなど落書きの洗浄。 ブチル等粘着テープののり残りの洗浄。 液性中性 成分3-メチル3メトキシブタノールモノテルペノイド混合物ジヒドロ-2-フラノン トラスコ品番284-0278 質量(kg)1.1 タイプリキッド RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1000mL)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

1箱(12本組)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

トラスコ品番207-8969 危険等級 アズワン品番64-8619-76 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.63L 危険物の性状非水溶性
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

コンクリートやモルタル表面に散布するだけの手軽な施工で、硬く緻密な表面に改質し、耐摩耗性が向上します。
用途工場・倉庫・荷捌き場の床・物流施設床などコンクリート、モルタル床の補強に。 主な用途コンクリート トラスコ品番807-2659 使用方法床面にジョウロで散布、一定時間放置後水拭きして完成 質量(kg)18 主成分珪酸ナトリウム 危険物の類別非危険物
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

コンクリートに入ったひび割れを簡単に補修できます。 施工後1~2時間で使用できます(気温20℃)。
用途コンクリート、カラクリートのひび割れ補修に。 材質特殊セメント/アクリル樹脂系エマルション 質量(kg)5 使用面積1セットで幅2mm、深さ15mm、長さ4m補修可能 危険物の類別非危険物
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。どんな方向でも吐出可能です。日本接着剤工業会自主登録商品:JAIA F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に高気密・高断熱住宅に。 トラスコ品番358-9824 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量250mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
2,398 税込2,638
欠品中

工場・倉庫などに使われているカラクリート・フェロコンなどの硬質床専用の艶出しメンテナンス材です。 簡単な作業で美しく清潔な床を長期間保つことができます。また特殊水性樹脂を使用し、無臭、引火の心配もありません。 作業は簡単、乾燥も20~30分と早いので短時間で仕上がります。 硬質床の色を生かした艶のある自然な色調に仕上がります。また、フロアーブライトシーラーは、落ち着いた光沢を出します。 月に一回程度の塗布で美しさを常に維持できます。 ヒールマークや汚れが付きにくくなり、美しさを保てます。 床の表面を被膜が覆い、床からのホコリの発生を防止します。 1m2当たりの材料使用量が少なく安価なメンテナンス材です。 水性で安全に作業でき、使用した用具は水洗いできます。
用途カラクリート、フェロコンなどの硬質床の艶出しに。色ムラやエフロレッセンスの解消に。 危険物の類別非危険物
1缶(4.5kg)
特価
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

屋内硬質床専用の汚れ防止・色揚げ・艶出し用カラーメンテナンス材です。 硬質床に塗布すると汚れやヒールマークが付きにくく、清掃が楽になります。 水性で安全に作業できます。
用途硬質床の汚れ防止用カラーメンテナンス材。 主な用途屋内床 使用場所屋内 危険物の類別非危険物 特性艶出し
1缶(18kg)
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

床面にこびり付いたフォークリフトや車の黒いタイヤ痕、スリップ痕を除去できます。 希釈液を床に撒き、数分放置してから、こすり洗いすると簡単に除去が可能です。
用途作業内容:床の洗浄と清掃、目的:フォークリフトのタイヤ痕やスリップ痕の除去:古いラインテープの残り糊の除去、業種:清掃業者または日常管理として清掃を行なう担当者 成分アルコール含有アルカリ洗剤 仕様希釈液をタイヤ痕の上に撒き数分放置後、デッキブラシなどで床を洗浄。汚れた床面を水洗いするのと同じ感覚で使用が可能。手軽な希釈タイプ トラスコ品番807-2680 材質主成分:アルコール系溶剤含有アルカリ洗剤 タイプ希釈タイプ pH値12~13 液性アルカリ性 主な用途
1個(4.5kg)
7,698 税込8,468
当日出荷

フォークリフトの走行にも耐える耐久性の高い床材です。 シームレスな仕上がりでアルカリ類や塩類などの物質に侵されにくい塗り床です。 低アウトガス性と防食性にすぐれています。
用途各種工場・倉庫・駐車場・実験室・厨房 特性プライマー、防食性、耐久 主な用途駐車場、倉庫、工場、床 危険等級 使用場所屋外用 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(1.2kg)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イタリア製磁器質セラミックタイル。明るく開放的な地中海様式には欠かせない赤土のテラコッタをセラミックタイルで再現しました。深みのある色合いは地中海の街並みに紛れ込んだかのような味わいある空間作りにぴったりです。滑らかな表面のマット仕上げと表面にザラツキのあるグリップ仕上げの2種類をご用意。滑りの気になる外構にはグリップ仕上げがおすすめです。焼き上げたままサイズ調整をしておりませんので、実寸はタイルにより若干の誤差がございます。目地は5mm以上おとりください。
用途屋内外床・壁 材質磁器質セラミックタイル 厚さ(mm)8 寸法(mm)305×305
1ケース(16枚)
4,098 税込4,508
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

発泡ガスに代替フロンを使用しないノンフロン化に成功。環境に配慮した商品となっております。 ノズルが注入施工に最適な充てん用レギュラーノズルと、壁面・天井などの吹き付け用のワイドノズルの2種類を付属。ノズルのミスキング部分を長くし、より施工性を高めたノズル。 1液では難しかった箇所への充てん、吹き付けに最適。 小・中規模施工に適した片手で持ち運べるポータブルタイプ。
用途壁面、屋根裏、床下の断熱施工に。 仕様簡易型硬質発泡ウレタンフォーム 2液タイプ 付属品GHA-9(2.7m)ガン付きホース、レギュラーノズル×6個、ワイドノズル×4個 フォーム:クリーム 内容量(L)6.3 ガスの種類発泡ガス:HFO-1233zd(ノンフロン) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×240×380 吸収量2.0g/100cm2 耐熱性-50~80℃ 発泡体積(L)180~230 熱伝導率(W/mk)0.22 圧縮強度(N/mm2)0.14 危険等級 引張強度(N/mm2)0.22 タックフリータイム(分)3~4 密度(kg/m3)フォーム:31 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量6.3L 特性断熱 燃焼性自己消化性 施工面積(m2)厚み20mmで約10(目安) 危険物の性状非水溶性 総質量(kg)14
1箱(6.3L)
109,800 税込120,780
3日以内出荷

簡単な施工でひび割れを閉塞し、コンクリート構造物の劣化を抑制します。
用途幅0.5mm未満の、コンクリート構造物などのひび割れ補修に。 質量(kg)1 タイプ浸透性タイプ 容量(kg)1 主成分エポキシ樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1セット(2個)
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浮き注入に使用するエポキシ樹脂で、樹脂モルタル用の樹脂としても使用できます。強力な接着力があり、高強度で早強性にすぐれています。無溶剤型なので硬化収縮、体積収縮が非常に小さいです。F☆☆☆☆規格品です。
用途クラック注入、モルタル/タイル浮き注入、アンカーボルト埋込に。コンクリートやモルタルの不陸修正・欠損部修正の際の樹脂モルタル用の樹脂として。 トラスコ品番826-5725 セット内容夏用 基剤2kg缶+硬化剤1kg缶/セット 材質主成分:エポキシ樹脂 透明褐色 容量(kg)3 可使時間(分)30 危険物の類別非危険物 硬化時間24時間
1セット
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ます周りの石材加工の手間を軽減するスピード施工アイテムです。石材のRカット加工が不要に。
用途ます周りのインターロッキング・石材・ブロック・タイルなどを施工する場合に直線的なカットが可能に。 セット内容パーツ4個入り(ます1個分) 材質高密度ポリエチレン 桝内径(mm)150
1セット
4,198 税込4,618
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかな質感が特徴のライムストーンをよりソフトな雰囲気に仕上げたイタリア製磁器質セラミックタイル。セラミックタイルならではのメンテナンス性の良さと豊富な色数が特長です。石材では叶わない場所やインテリアにマッチ色も選べるなど、あらゆる場所にお使いいただけます。表面がフラットなマット仕上げと防滑性のあるグリップ仕上げをご用意しました。環境配慮型商品でLEED認証品です。
用途屋内外床・壁 材質磁器質セラミックタイル 厚さ(mm)9 寸法(mm)600×600
1ケース(4枚)
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

除雪後の凍結面または圧雪面にじょうろなどで簡単に散布するだけで滑りにくい路面になります。非塩素系、環境配慮タイプの融雪(氷)剤で、植物の生育および生物へ悪影響がありません。液状タイプで即効性に優れています。金属(鉄・アルミ)を腐食させません。均一な融雪(氷)効果が得られます。AMSの規格試験で、環境への安全性が立証されました。水で希釈して使用するコンパクトタイプです。
用途一般道路、駐車場、玄関まわりなどの融雪に。除雪後の凍結面または圧雪面のスリップ防止に。作業内容:除雪後または圧雪面の路面に散布。目的:道路や玄関まわりの融雪(氷) トラスコ品番521-6865
1本
4,398 税込4,838
翌々日出荷

ノンフロン、ノンVOCの断熱材で、オゾン破壊係数ゼロです。360°どんな方向でも使用可能です。
トラスコ品番324-4056 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量196mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
2,398 税込2,638
4日以内出荷

浮き注入に使用するエポキシ樹脂で、樹脂モルタル用の樹脂としても使用できます。 強力な接着力があり、高強度で早強性にすぐれています。 無溶剤型なので硬化収縮、体積収縮が非常に小さいです。 F☆☆☆☆規格品です。
用途クラック注入、モルタル/タイル浮き注入アンカーボルト埋込、コンクリートやモルタルの不陸修正・欠損部修正の際の樹脂モルタル用の樹脂として トラスコ品番242-3564 セット内容基剤2kg缶+硬化剤1kg缶/セット 質量(kg)3 透明褐色 容量(kg)3 主成分エポキシ樹脂 硬化時間(時間)24 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

マルチアングル(全方向)吐出・ノンフロンの1液ノズルタイプのピンクフォーム。マルチアングルだから使い易い。ノンフロンで安心。指定VOCを含まないので安心。太ノズルと細ノズルが各1本付属。ピンクフォーム。
ピンク 容量(mL)600 タイプ充てんタイプ1液 ガスの種類HC(ノンフロン) 発泡体積(L)29±2 発泡倍率30倍 危険等級 アズワン品番64-8539-27 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.392L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

防蟻成分配合タイプ。 ノンフロンで安心。 F☆☆☆☆取得済みなので安心。 虫が忌避するペパーミントの香り。 フォーム色はグリーン。
付属品ノズル1本 (フォーム)グリーン ガスの種類【発泡】HC 発泡体積(L)13±2(直径2cmで約40m) 発泡倍率30倍 危険等級 アズワン品番64-8563-32 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量0.295L ホルムアルデヒド等級JAIA-011989 F☆☆☆☆ 危険物の性状非水溶性
1箱(435mL×6本)
29,980 税込32,978
当日出荷