- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- キャッチ
- ABS樹脂ケースのおすすめ人気ランキング
ABS樹脂ケースのおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新1,711件の「ABS樹脂ケース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 樹脂 ケース」、「樹脂ケース」、「マグネット 固定」などの商品も取り扱っております。
つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
材質(本体)
亜鉛合金
取付部
その他
付属品
十字穴付トラス小ねじM3×20
材質
(つまみケース・キャップ)ABS樹脂
質量(g)
76
種類
丸形
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
小型でスペースをとりません。
扉に取手が要りません。
用途家具・キャビネット・軽量扉用
材質
マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
ケース色
黒
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(スライダー)
ポリアセタール(POM)
表面仕上げ
受板:亜鉛めっき(plate)
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプ
Wタイプ
使用温度範囲(℃)
-10~60
表面処理
カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ
材質(カバー)
難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ボディ)
難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分
材質(ビス取付部)
鉄
色(カバー)
オフホワイト
対応ボディー色
オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
難燃
取付ビス
鉄/ニッケルメッキ
表面処理(ボディ)
シボ
扉を押すだけでマグネットによりロックし、もう一度押すと扉が開き、取手がなくても扉の開閉ができます。
用途オーディオラック・木製家具
材質
マグネット:Ba-フェライト(等方性)
色
ブラウン
吸着力(N)
9
材質(ケース)
ABS樹脂
材質(受座)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
受板:ジャーマンブロンズめっき(plate)
耐衝撃性に優れた軽量ツールケースです。
内面の全面表面加工により、収納物を保護します。
仕切り板は用途にあわせて移動できます。
フタ裏にポケットが付いています(GT-CとGT-Rのみ)
材質
本体/ ABS樹脂、フレーム/ アルミニウム、内装/ EVA樹脂・MDF
鍵
鍵有
中身が見易い透明タイプ。小物収納に便利。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。
材質
ポリプロピレン
色
クリア
仕切数(個)
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。
暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。
電源不要のメカニカルタイプ。
押込むだけでワンタッチに取付けができます。
つまみを強制回転しても施錠は保持されます。
用途ロッカー・キャビネット
材質
ケース・つまみ/ABS樹脂、フロントカバー/亜鉛合金(ZDC)
色
グレー
適合板厚(mm)
0.7~1.0
タキゲンコード
23979
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
耐衝撃性に優れたABS樹脂のキャリーケース。
用途に合わせて移動できる仕切板付。
収納物を守る鍵付。
材質
本体:ABS樹脂、フレーム:アルミニウム、内装:EVA、仕切板:EVA、MDF
薄型なので出っぱりが少なく色々な使い方ができます。
大中小3種類。用途に応じてお選びください。
カラーをお選びいただけます。
用途計測機器・木製家具・提示板やプレート等の固定など
吸着力(N)
9
材質
マグネット:フェライト(異方性)、受板:冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
13
寸法H(mm)
6.5
寸法L1(mm)
43
寸法L2(mm)
20
材質(ケース)
ABS樹脂
寸法L3(mm)
24
寸法P1(mm)
34
寸法P2(mm)
13
寸法W1(mm)
17
寸法W2(mm)
16.5
表面仕上げ
受板:ニッケルめっき(MFNi)
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質
GPスチロール
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
キズやへこみに強いABS 樹脂製。持ち運びに便利なショルダーベルト付き。
付属品
カギ2個
材質
ABS樹脂
質量(kg)
2
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
390×110×310
収納量
最大15kg
内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
365×85×285
アズワン品番
64-6753-31
1個
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
振動を嫌う精密機器に最適です。床やテーブルから伝わる振動を減衰することにより、電子天秤や粘度計や表面粗さ計など精密検査機器の性能が発揮できます。高さ調整ダイヤル操作で水平調整が簡単にできます。
材質
プレート:白御影石、[マウント部]ケース:ABS樹脂、ばね:ステンレス、ネジ部:真鍮、防振材:ばね・減衰材
厚さ(mm)
30
表面処理
磨き仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽荷重用防振・除振マウントです。従来の防振マウントでは対応できなかった300gの軽荷重から使用できます。
使用周波数は水平9Hz/鉛直10Hz~低い領域から防振・除振ができます。
ゴム・ゲル系の防振材と比べ、バネ定数が約1/10の金属バネを使用して固有振動数を低くしております。
金属バネで問題になりますサージングを粘弾性防振材で抑えます。
3軸方向の防振・除振ができます。モーターなどが発生する振動は、上下方向だけではありません。水平・垂直成分の振動です。
垂直方向と同じように水平方向も高い防振・除振能力を発揮いたします。
ケース外側に荷重の使用範囲目盛りがあり適正を確認できます。防振マウントは、適正な荷重範囲で使用することにより防振・除振効果を発揮します。設計通りの荷重が載ったことを目視で確認ができます。
材質
【上部・下部ケース】 ABS樹脂、【スペーサー】 ABS樹脂、 【スプリング】 SWP-A、【ネジ部】 真鍮、【防振材】 粘弾性材
仕様
【振動伝達率30Hz以上】 Tr=1/20
質量(g)
20
周波数(Hz)
(水平・鉛直方向) 9~/10~
固有振動数(Hz)
(鉛直)7、(水平)6.4
使用推奨温度範囲(℃)
20~28
RoHS指令(10物質対応)
対応
対象振動周波数(Hz)
(鉛直)14、(水平)12.8
特性
耐衝撃、2WAY
色
ブラック
仕様
ボディ材質 = ABS樹脂。外部長さ = 190 mm。外部幅 = 100 mm。外部高さ = 40 mm。外形寸法 = 190 x 100 x 40mm。色 = グレー。IP 保護等級 = IP54。換気 = N。キャリングハンドル = N。基準合致 = RoHS, UL 94V-0。。IP62ケース. 2つの部分からなる耐衝撃性ケース UK94-V0準拠の難燃性ABS 取り外し可能なエンドパネルでIP62等級の保護を実現 基板の水平又は垂直実装が可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱い終了