- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- AC DC コンバーターのおすすめ人気ランキング
AC DC コンバーターのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新2,108件の「AC DC コンバーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AC-DCコンバータ」、「ac100v dc12v コンバータ」、「AC-DCアダプタ」などの商品も取り扱っております。
超薄型コンパクトボディ。制御信号電圧変換回路を3系統装備(50mA)。(DDS)。(イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載)。大容量の常時出力(バックアップ出力)。ACC(キースイッチ)連動出力搭載。スイッチング方式採用により高効率を実現。
定格出力電圧(V)
DC13.5
定格入力電圧(V)
DC24
入力方式
専用ケーブル(付属品)
回路方式
スイッチングPWM方式
1個
¥4,230
税込¥4,653
翌日出荷
オールインワン設計で外付部品が不要な、超小型AC‐DCオンボード電源
アイドリングストップ車対応。
USB充電端子(1.5A) 装備。
超コンパクトボディ。
制御信号変換回路3統計。
イルミネーション/パーキングブレーキ/リバース等信号変換機能搭載。
大容量の常時出力(バックアップ出力)。
ACC (キースイッチ) 連動出力搭載。
スイッチング方式採用による高効率を実現 (約95%)。
出力電圧(V)
DC13.5±1(MAIN/ACC)、DC12.2±1(制御信号出力A~C)、DC5.0±0.5(USB)
入力電圧(V)
DC24(DC 18~32)
質量(g)
670
使用温度範囲(℃)
-20~60
変換効率(%)
約95
保護装置
入力逆接続保護回路/出力過電流保護回路(垂下特性)/入出力逆接続保護回路/入力過電圧保護回路
回路方式
スイッチングPWM方式
無負荷電流(mA)
【ACC】ON時:約10、OFF時:約5
超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)
形状
取付:基板
質量(g)
3
端子形状
DIP
耐電圧
入力 - 出力: 1500DC: 1min,入力 - 出力: 1000AC: 1min.
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15.7×11.5×10.4
絶縁方式
絶縁
安全規格
(準拠)CE/UKCAマーキング、(認定)IEC62368-1。CSA62368-1。EN62368-1。UL62368-1
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-40~100
リップルノイズ
最大:200mV
ASRシリーズはインバーター方式を採用した出力容量500VA/1000VAのコンパクトAC/DC電源です。 豊富な出力モードと測定機能、高調波解析モード、シーケンスやシミュレーションのテスト機能と任意波形モード など様々な交流波形をサポート。さらに、交流+直流、内部+外部信号など組み合わせにより9種類の出力モードを備えています。インタフェースはUSB/LAN/RS-232Cを標準とし、GP-IB追加搭載モデルをも意しました。 カラー液晶ディスプレイ搭載により、多機能かつ直観的で使いやすいコンパクトAC/DC電源です。外部入力および任意波形機能を使うと、信号発生器単体では苦手な大きめの電圧・電流の信号も可能です。
質量(kg)
約10.5
寸法
213(W)×124(H)×480(D) (突起を含まず)
測定項目
実効電圧,平均電圧,ピーク電圧,実効電流,平均電流,I Peak Hold電流,電力,有効電力,皮相電力,力率,クレストファクタ
出力電圧
【ACモード】正弦波/方形波:0.0 V ~ 175.0 V(100Vレンジ) /0.0 V ~ 350.0 V(200Vレンジ)、三角波/任意波形:0.0 V ~ 144.3V(100Vレンジ) /0.0 V ~ 288.6V(200Vレンジ)、【DCモード】-250V~250V(100Vレンジ)/-500V~500V(200Vレンジ)
表示
4.3インチカラーLCD
分解能
電圧測定:0.1V、電流測定:0.01A(RMS/AVG)、0.1A(PEAK)
出力波形
正弦波、方形波、三角波、直流、任意波形
インターフェース
GP-IB(Gtypeのみ):SCPI-1993, IEEE 488.2 準拠、専用コネクタ(GTL-258にて接続が必要)、LAN、USBホスト、USBデバイス、RS-232C(Rtype、Gtype)、GP-IB(Gtypeのみ)
相数
単相2線
周波数範囲
47~63Hz、40.00~999.9Hz(ACモード) 1.00~999.9Hz(AC+DCモード)
力率
0.95typ(100Vレンジ) 、 0.9typ(200Vレンジ)
保護機能
OCP(過電流保護), OTP(過熱保護), OPP(過電力保護), FAN fail(ファン 異常)
通信出力
RS-232C:EIA/TIA-232D準拠、3線クロスケーブルにて接続、D-SUB9ピンオス、フローなし、データ長:7/8、パリティ:なし/O/E、STOP:1/2 、速度:1200, 2400, 4800, 9600(初期設定), 19200, 38400, 57600, 115200
波形
任意:固定長4096ポイント×16波形
モード
AC(INT)、DC(INT)、AC+DC(INT)、AC(EXT)、AC+DC(EXT)、AC(ADD)、AC+DC(ADD)、AC(SYNC)、AC+DC(SYNC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
外部接続
入力:インターロック、試験開始、試験終了 出力:PASS、FAIL、5VTTLレベル、入力プルアップ47kΩ、出力インピーダンス100Ω、出力:電源ON/出力ON/リミット状態/シーケンス同期/Busy、入力:出力ON/出力OFF/シーケンス開始・終了・停止・分岐
USB
USB-CDCクラス、USB2.0互換、Type-Bコネクタ、USBメモリ専用、FAT32フォーマット、パーテーションは16Gbyte以下としてください。
LAN
100BASE-TX、Auto-MDX、Socket(ポート:2268)、HTTP、DHCP
仕様
●入力電圧 Max: 15 V●出力電圧 Max: 530 V●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 13●出力電流 Max: 30.9A●パッケージタイプ: eSIP-16J●入力電圧範囲: 11.4 → 15 V●入力電圧 Min: 11.4 V●動作温度 Max: +150 ℃●長さ: 16.59mm●幅: 2.06mm●高さ: 8.25mm●動作温度 Min: -40 ℃●出力電流範囲: 最大30.9 A●HiperLCSファミリ、LLC AC-DCコンバータ. Power IntegrationsのHiperLCSファミリのAC-DCコンバータは、共振ハーフブリッジLLCトポロジを利用して、コンパクトなSIPパッケージに高効率のオフラインコンバータを実装しています。 これらのデバイスは、多機能コントローラ、ハイサイド / ローサイドドライバに加え、ハーフブリッジ構成の2個のパワーMOSFETを内蔵し、400 Wまでの電源設計に最適です。高度な統合により、外部コンポーネント数を最小限に抑え、基板レイアウト面積を縮小できるうえ、電源設計を簡素化できます。. 高い最大動作周波数: 1 MHz 公称定常状態動作: 最大 500 kHz ブラウンイン / ブラウンアウトしきい値とヒステリシスをプログラム可能 低電圧 / 過電圧保護 過電流保護をプログラム可能 短絡保護 過熱保護 ソフトスタート時間とソフトスタート前の遅延をプログラム可能 ヒートシンクへの簡素なシングルクリップアタッチメント
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
端子形状
コネクタ
定格出力電力(W)
300
入力電圧範囲(V)
AC85~265/DC120~370
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
推奨EMCフィルタ
RSEC-2006、RSEL-2006W、RSEV-2006
電源OFF時のバックアップ電流強化モデル!。スイッチング方式の回路を採用して、コンパクトながら連続30A・間欠最大32Aと余裕の容量を実現。ACCポジションを感知する自動電源オンオフ機能はバックアップ端子と連動、電源オフ時でも最大6Aの出力が可能なので、終了処理時に電流を多く消費するタイプのカーナビ等にも適応。入出力電圧と出力電流が表示できる切り替え式の大型メーターは照明付で、夜間の視認性も良好。カーステレオやカーナビなどDC12V定格の多彩なカーエレクトロニクス機器で使えるACCポジション感知のバックアップ付き自動電源オンオフ機能。電源が入っているときには15Aまでの電流に対応。メインの陸軍端子、シガーソケット(10Aまで)と、それらとは別に合計で2A取れるUSB型コネクターを2個フロントパネルに装備して、接続が容易。熱感知式のファンと高温時の自動出力遮断、リレーを使った過電圧出力、フの字特性自動電流制限式過電流、さらにショートに対する自動停止と、保護回路も万全。ナビやステレオのイルミネーション機能の入出力端子は分かりやすい日本語で表示(背面)。無線機をつないだ時に気になる、パルスノイズ回避に効果があるノイズオフセット機能搭載。
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
0~40
出力電圧(V)
DC13.8(固定)
入力電圧(V)
DC21~28(定格DC24)
出力電流(A)
連続30(間欠32)+USB2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約175×67×165(突起物除く)
ヒューズ容量(A)
平型30
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
家庭用ACコンセントでDCソケットが使用できる変換電源。DC充電器・ポータブルナビなど、12Vカープラグ仕様の出力2Aまでの電気製品が使用可能。ケーブル長約10cmのセパレートタイプ。ひし形PSE取得製品。
色
ブラック
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
0~35
出力電圧(V)
DC12V
最大電流(A)
2
入力電圧(V)
100-240 (50/60Hz)
コード長さ(cm)
約10
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
電源アダプタ:40×70×50
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
XP Power の QHL75 シリーズは、業界標準の 1/4 ブリックパッケージでコンパクトな 75 W DC-DC ソリューションを提供します。このシリーズのモジュールにより、AC フロントエンド、PFC フロントエンド、バッテリシステムから分散型電源アーキテクチャを効果的に構築することができます。伝導冷却にベースプレートを内蔵しているため、設計者はシステム設計
仕様
●出力電圧:24V dc●出力電圧調整範囲:-20 → 20%●入力電圧範囲:180 → 450 V dc●入力電圧公称:300 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:75W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:QHL75
アズワン品番
65-7220-12
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
映像信号をスケーリング変換する業務用スキャンコンバータVGA→HDMIコンバータ
映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能
音声のエンベデッド機能
ノイズリダクション機能搭載
アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載
壁面や床への設置に便利な固定用金具付属
抜け防止ネジ式DCコネクタ採用し、HDMI端子はネジ留め機構に対応
USC-007はVGAのアナログ信号を最大1080p60(TV規格)、最大1920×1200(VESA規格)計36種類の任意解像度へスケーリング変換する他、アナログ音声またはデジタル音声をHDMIにエンベデッドして出力可能。表示する液晶モニターやプロジェクター等の表示フォーマットに合わせてHDMI信号出力が可能となります。
その他の機能として、アナログ信号を伝送する際に発生するノイズを自動軽減し安定した信号伝送を行う「ノイズリダクション機能」や映像の「上下左右反転表示」「表示位置調整」「オーバー(アンダー)スキャン調整」「アスペクト比変更」「輝度・コントラスト・色合い・彩度調整」等、その他多くの映像表示設定機能を搭載。また、表示中の映像を一時停止して表示する「フリーズ機能」、コンバータへ映像入力が無くとも黒画面を出力する「背景表示機能」を搭載します。
電源ACアダプターを接続するDCコネクタには、抜け防止用ネジ式コネクタを採用し、併せてHDMI端子はネジ留め機構に対応。これらにより大音量の低音が響く展示会や作業現場などで発生した振動や、常に人の行き来や物の運搬時に足を引っかけるなど事故によるコネクタの脱落を防止します。また、本体を設置する際に便利な固定用金具を標準同梱します。USC-007は、教育現場やセキュリティ施工の時、大型商業施設などで様々な入出力端子を持ち、対応フォーマットが異なる機器同士を接続する際に便利な業務用スキャンコンバータです。
付属品
ACアダプター×1、専用リモコン×1、固定用金具×2、固定用金具取付ネジ×4、取扱説明書×1
色
ブラック
質量(g)
約300
電源
DC5V2A
本体寸法(mm)
124×82.4×27(突起部含まず)
保存温度(℃)
-20~60
最大消費電力(W)
6
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
20~90(結露なきこと)
音声入力
(S/PDIF:1系統):最大7.1ch・(3.5mmミニピン:1系統):最大2ch
音声出力
(HDMI:1系統):最大7.1ch
映像入力
(VGA:1系統):VESAドットクロック:165MHz
変換タイプ
メス - メス
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
車内でノートパソコン、モバイル機器が手軽に使えます。
バッテリーから直接接続すると、定格合計300Wまで使用できます。
AC100Vコンセント2、USBポート1の2つの電源が使えます。
アルミアルマイトボディー仕様なのでファンの音を軽減します。コンパクトでスタイリッシュな仕上げです。
適合
24V車専用
質量(g)
約540
出力
USB:2.4A
コード長さ(m)
アクセサリーソケット接続コード:約1、バッテリー接続コード:約1
出力電圧(V)
AC100(ACコンセント×2口)
入力電圧(V)
DC24
定格出力(W)
120(アクセサリーソケット使用時)/300(バッテリー端子使用時)
出力周波数(Hz)
55
出力波形
矩形波
変換効率(%)
75
保護回路
(出力停止) 低電圧保護、過電圧保護、過負荷保護、温度保護
ヒューズ
10Aガラス管(電源プラグ内)、15Aブレード×2(背面)
瞬間出力(W)
最大150(アクセサリーソケット使用時)/最大350(バッテリー端子使用時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約100×56×151
1個
¥5,898
税込¥6,488
32日以内出荷
ポータブルナビ、携帯電話の充電器、オーディオプレイヤーなどに。2種類の電源を同時に使用できます。(DC12V×2+USB 合計15A)
寸法(mm)
114×60×41(H)
質量(g)
215(電源コード、アクセサリープラグ含む)
出力
【USB】DC5V/2.4A
端子形状
【USB】Aタイプ
出力電圧(V)
DC12(シガーソケット時)
定格出力電流(A)
15(シガーソケット時)
入力電圧(V)
DC24
入力方式
シガープラグ
コード長さ(mm)
900
保護回路
低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
アズワン品番
65-2226-52
1個
¥5,050
税込¥5,555
翌日出荷
定格電圧(V)
DC110
形状
丸
取付穴径(Φmm)
12.2
1個
¥3,198
税込¥3,518
81日以内出荷
家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し
カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。
DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内)
室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体、3種類の安全保護回路を搭載。
質量(g)
(本体のみ)620
使用温度範囲(℃)
0~40
出力電圧(V)
DC12/5
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力電流(A)
DC12V:最大15、DC5V:最大3.1(DC12V+DC5V合計最大15)
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
95×184×55
消費電力(VA)
350
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
映像信号をスケーリング変換する業務用スキャンコンバータHDMI→VGAコンバータ
映像表示機器に合わせた解像度へアップ・ダウンスケーリングが可能
音声のデエンベデッド機能
ノイズリダクション機能搭載
アスペクト比変更やオーバー(アンダー)スキャン調整などの映像表示調整機能を搭載
壁面や床への設置に便利な固定用金具付属
抜け防止ネジ式DCコネクタ採用し、HDMI端子はネジ留め機構に対応
DSE-004は最大1080p60(TV規格)のHDMI信号を最大1080p(TV規格)、または最大1920×1200(VESA規格)計20種類の任意解像度へアップ(ダウン)スケーリング変換しVGA信号で出力する他、HDMIへ入力されたデジタル音声をアナログ音声、またはデジタル音声にデエンベデッド出力が可能。HDMI出力の監視カメラ映像をアナログレコーダーへ出力したりHDMI入力端子を搭載しないシンク機器への接続が可能となります。
その他の機能として、アナログ信号を伝送する際に発生するノイズを自動軽減し安定した信号伝送を行う「ノイズリダクション機能」や映像の「上下左右反転表示」「表示位置調整」「オーバー(アンダー)スキャン調整」「アスペクト比変更」「輝度・コントラスト・色合い・彩度調整」等、その他多くの映像表示設定機能を搭載。また、表示中の映像を一時停止して表示する「フリーズ機能」、コンバータへ映像入力が無くとも黒画面を出力する「背景表示機能」を搭載します。
電源ACアダプターを接続するDCコネクタには、抜け防止用ネジ式コネクタを採用し、併せてHDMI端子はネジ留め機構に対応。これらにより大音量の低音が響く展示会や作業現場などで発生した振動や、常に人の行き来や物の運搬時に足を引っかけるなど事故によるコネクタの脱落を防止します。また、本体を設置する際に便利な固定用金具を標準同梱します。DSE-004は、教育現場やセキュリティ施工の時、大型商業施設などで様々な入出力端子を持ち、対応フォーマットが異なる機器同士を接続する際に便利な業務用スキャンコンバータです。
付属品
ACアダプター×1、専用リモコン×1、固定用金具×2、固定用金具取付ネジ×4、取扱説明書×1
色
ブラック
質量(g)
約300
電源
DC5V2A
本体寸法(mm)
124×82.4×27(突起部含まず)
保存温度(℃)
-20~60
最大消費電力(W)
6
動作温度(℃)
0~40
動作湿度(%)
20~90(結露なきこと)
音声入力
(HDMI:1系統):最大7.1ch
音声出力
(S/PDIF:1系統):最大7.1ch・(3.5mmミニピン:1系統):最大2ch
映像入力
(HDMI:1系統):TMDSクロック:165MHz
変換タイプ
メス - メス
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
ACおよびDCコンバーター付き電源
DC定電圧および定電流
負荷保護のためのAC出力
19インチラックマウント(3U)およびベンチトップ
フロントパネルとリアパネルから出力
温度制御ファン
質量(kg)
約22
サイズ
約19"3U
入力電圧(V)
AC100 50Hz/60Hz
表示精度
【DC/AC出力】±(1.0%Rdg+2digits)
入力変動
DC/CV 6×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA
負荷変動
DC/CV 3×10-3+5mV CC 2×10-3+5mA
交流出力
(電圧)Ⅰ:0~30V/Ⅱ: 0~250V、(電流)Ⅰ:0~30A/Ⅱ:0~4A
直流出力
(電圧)0~30V、(電流)0~30A
リップルノイズ
DC/CV 50mVrms CC 50mArms
1個
¥329,800
税込¥362,780
52日以内出荷
XP Power の QHL75 シリーズは、業界標準の 1/4 ブリックパッケージでコンパクトな 75 W DC-DC ソリューションを提供します。このシリーズのモジュールにより、AC フロントエンド、PFC フロントエンド、バッテリシステムから分散型電源アーキテクチャを効果的に構築することができます。伝導冷却にベースプレートを内蔵しているため、設計者はシステム設計の柔軟性を得ることができます。QHL シリーズは絶縁が強化されており、産業用動作温度範囲に対応しており、過電流、過熱、過電圧を保護します。入力範囲: 180 → 450 V dc ベースプレート冷却 業界標準の ブリックパッケージ 5 → 48 V dc の安定化シングル出力 出力電圧トリム: ± 20 % ( 5 V : -20 % / +10 % ) 3.0 kV ac の強化絶縁 最大効率90 % 短絡、過電圧、過熱保護機能を備えています リモートオン / オフ 動作温度範囲: -40 → +105℃
仕様
●出力電圧:12V dc●出力電圧調整範囲:-20 → 20%●入力電圧範囲:180 → 450 V dc●入力電圧公称:300 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:75W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:QHL75●コード番号:226-9042
アズワン品番
65-7219-40
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!。アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!