ACサーボのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
8,103件の「ACサーボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「acサーボモータ」、「サーボアンプ」、「エンコーダケーブル」などの商品も取り扱っております。
HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキなし 三菱電機ランキング1位
1台
37,980税込41,778
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

HG-KRシリーズ(低慣性・小容量) サーボモータ 電磁ブレーキ付 三菱電機ランキング2位
1台
58,980税込64,878
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)


サーボモータ 山洋電気ランキング4位
山洋電気サーボモータ
仕様(CE・UL)適合種類サーボモーター取付方式フランジ取付電源交流保護等級IP67定格回転速度(min-1[r.p.m])3000最高回転速度(min-1)6000エンコーダ種類バッテリバックアップ方式アブソリュートエンコーダケーブル種類リード線出し
1台
35,980税込39,578
4日以内出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

ACサーボモータ スマートステップ2(パルス列入力タイプ) omron(オムロン)ランキング5位
材質(放熱板)Al種類サーボモーター取付方式フランジ取付保護構造IP65(軸貫通部除く)電源交流定格連続適合規格(EC指令)(低電圧指令)IEC60034-5:2001。(UL規格)UL1004 File No.E179189<>br(cUL規格)cUL 22.2 , No.100構造全閉自冷型最大回転数(min-1[r.p.m])5000絶縁抵抗(MΩ)動力端子とFG間:20以上(DC500V メガ)使用周囲温度(℃)0~+40(結露がないこと)寿命(ブレーキ)1000万回以上保存温湿度範囲-20~+65℃、85%RH以下(結露がないこと)使用周囲湿度85%RH以下(結露がないこと)絶縁階級B種雰囲気腐食性ガスなどがないことオイルシール無し運転全方向耐電圧(V/min)動力端子とFG間:AC1500(50/60Hz)バックラッシュ±1 °振動階級V-15
1台
63,980税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(37種類の商品があります)


ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ACサーボシステム
3ステップで動かせるサーボモータ モーションコントロール機能内蔵:PRモード 制振制御 低周波 共振制御 高周波 ・ノッチフィルタ 定格出力:100W、200W、400W、750W
電圧(V)AC220電源単相/三相
1個
32,980税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1台
42,980税込47,278
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

1台
66,980税込73,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(73種類の商品があります)

SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 POFタイプ光ファイバケーブル
ブラックコード種類(光コード)POFタイプRoHS指令(10物質対応)対応適合用途盤内用コネクタ1F07コネクタコネクタ2F07コネクタ
1本
5,198税込5,718
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理。スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
1個
5,298税込5,828
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(240種類の商品があります)

適合MR-J4-GF_/ GF_-RJ, MR-J4-B_/ B_-RJ/ B_-RJ010, MR-J4-DUB_/ DUB_-RJの入出力信号用 MR-J3-B(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-DUB(CN3)用コネクタセット/ MR-J3-D01(CN20)用コネクタセット
1個
1,598税込1,758
当日出荷

1個
2,298税込2,528
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(204種類の商品があります)

SSCNETⅢ/H SSCNETⅢ対応光ケーブル F07F07 2芯 盤内用 H-PCFタイプ光ファイバケーブル
仕様光ファイバ数:1、被覆外径0.5±0.1mm、外被外径:2.2±0.2mm×2、開口数:0.4材質コア:石英ガラス、クラッド:フッ化アクリレート樹脂、被覆:フッ素系樹脂、抗張力繊維:アラミド繊維、外被:耐熱PVC(黒)ブラック使用温度範囲(℃)-20~70許容曲げ半径(mm)15(非固定時)/50(固定時)許容荷重(N)147(非固定時張力)コード種類(光コード)H-PCFタイプRoHS指令(10物質対応)対応許容トルク(N・mm)980/50(側圧非固定時)コア径(μm)200±5クラッド径(μm)230+0-10適合用途盤内用使用湿度範囲(%RH)0~95伝送損失(dB/m)≦7/km(λ=0.81μm、Ta=25℃)コネクタ1F07コネクタコネクタ2F07コネクタ
1本
6,998税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)


ユニットタイプ:。分離型コントロールユニットとコントロールモーターのユニット製品です。接続はコネクタを接続するだけのワンタッチ接続です。遠隔操作が必要とされる用途に最適です。(瞬時停止機能はありません)。・コントロールユニットに速度制御回路、モーター用コンデンサ、速度設定器など、必要なものがすべて組み込まれています。(コンデンサは外付けのタイプもあります。)モーターとコントロールユニットを専用コネクタで結合し、付属のACプラグ付コードを単相100V(単相200V)に接続するだけで簡単にモーターの速度制御が行えます。・別売の中間コネクタ付コードを使用すると、モーターとコントロールユニット部は最大4.5mまで離してモーターの速度制御が行えます。・可変速度範囲は50Hz時90~1400r/min、60Hz時90~1700r/minと広範囲にわたって変速できます。
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)80コンデンサの種類内蔵
1個
18,980税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1台
64,980税込71,478
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(28種類の商品があります)

1本
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

三菱ACサーボアンプ(MR-J4A/J3A/J3T)対応 RS-485⇔RS-232Cコンバータケーブル(1.5M)
ケーブル長(m)1.5クロ質量(g)85備考MR-J3Bには対応していません規格RS-485⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB9P:31.5×59×15、RJ-45:12×43×13保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)60絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子RJ-45⇔D-SUB9P メス通信速度~115.2kbpsRoHS指令(10物質対応)対応耐重量ノイズノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
1本
14,800税込16,280
当日出荷