AC3Cのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,147件の「AC3C」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超硬バー」、「サニタリー 温度計」、「精密ステージ」などの商品も取り扱っております。
形状 タイプ3 対応材質 アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等 カット名称 アルミカット
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質 超硬 先端角(°) 120 表面処理 ノンコート シャンク径公差 h6 ねじれ角(°) 30 適合被削材種 アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (838種類の商品があります)

1台
38,980 税込42,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1台
72,980 税込80,278
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

材質 超硬 先端角(°) 120 表面処理 TINコーティング シャンク径公差 h6 ねじれ角(°) 30 適合被削材種 アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (838種類の商品があります)

材質 超硬 先端角(°) 120 表面処理 ノンコート シャンク径公差 h6 ねじれ角(°) 30 適合被削材種 アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

目詰まりを防ぎ、作業性能を上げる為にチップポケットを広く取り、切粉の排出を良くした形状です。
用途非鉄金属、樹脂等加工用 仕様 刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。 対応材質 アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等 カット名称 アルミカット
1本
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックリレー 120V ac 3c接点 プラグイン タイプ
750Hシリーズパワーリレー。750Hシリーズリレーはハーメチックシールド構造で、危険な場所で使用するように特別に設計されています。オクタル型の取り付け オートメーション及び制御用途に最適な最大12 Aのスイッチング電流 DPDT / 3PDTコンタクト構成 ソケット取り付けオプション
仕様 ●コイル電圧:120V ac●接点構成:3PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:12A●極数:3●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:1.7 kΩ●コイル電力:2W●最大スイッチング電圧 AC:300V●長さ:40.9mm●高さ:36.6mm●最大スイッチング電源 DC:500mW●コード番号:814-8188 アズワン品番 65-8092-46
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

材質 超硬 先端角(°) 120 表面処理 ノンコート シャンク径公差 h6 ねじれ角(°) 30 適合被削材種 アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))リレー 240V ac 3c接点 プラグイン タイプ
KUPシリーズリレー。TE ConnectivityのKUPシリーズパネルプラグインリレー。密閉型リレー、ブラケット取り付けケースが付属 4.75 mm (0.187インチ)クイックコネクト / はんだ端子 クラスBのコイルの絶縁材
仕様 ●コイル電圧:240V ac●接点構成:3PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:3●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:7.2 kΩ●長さ:38.9mm●高さ:48.4mm●コード番号:783-0388 アズワン品番 65-8059-58
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

材質 超硬 先端角(°) 120 表面処理 VCDコーティング シャンク径公差 h6 ねじれ角(°) 30 適合被削材種 アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (838種類の商品があります)

食品・医薬・化粧品等 産業各界の幅広いニーズに適応し高性能・高精度で汎用性に優れた液晶温度計です。大型リチウム電池の搭載により約5年間の温度表示が可能です。
1個
60,980 税込67,078
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 超硬 コーティング ノンコート シャンク径公差 h7
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

わっと、うるおいを纏う、新感覚。身体のすみずみまでケアして、本来の美しさへと導いていく。ミラブル潤(うる)は肌の乾燥が気になる世代へ向けたシャワーヘッド。肌がうるおいのベールに包まれるような、気持ちよさと美しさへ。こだわったのは、外向きにふわっと広がって身体を包み込む外角度トルネードミスト。ウルトラファインバブルを髪、顔、身体に巡らせて、しっとりうるおいながらも余計な汚れはきちんと落としきる”うるおい洗浄”を叶えます。また、水流が網目のように広がっていくネットワークストレートが、身体のさまざまな部位や肌の特徴にあわせて多彩な角度からアプローチ。これまでどうしても届けることができなかった角度や肌の隙間にも、たっぷりのうるおいと高い洗浄力を的確に運び届けていくことで体のすみずみまでしっかりとケアし、本来のみずみずしさや美しさを呼び覚ます。自分らしい美しさも、心地よさもゆずれない肌世代へ。おすすめする年齢層:25歳~45歳。肌質や肌の状態:乾燥肌/敏感肌/混合肌。やさしくうるおう外角度トルネードミスト。身体のすみずみまで届くネットワークストレート。サイエンス独自のウルトラファインバブル。家計にやさしい節水効果
付属品 ミラブル潤(うる)本体、シャワーホースアダプターセット、ストレーナー、ハイキャビテーションコア、Oリング、シャワーパッキン、取扱説明書兼保証書、オーナー登録カード 材質 ABS樹脂/ポリカーボネート/POM/ゴム(EPDM)/ステンレス/メッキ 角度(°) ヘッド:ハンドル垂直に対し40 本体寸法(mm) 155×73×Φ58 本体質量(g) 173 吐出量 外角度トルネードミスト 5.0L/min、ネットワークストレート 6.0L/min 対応 ウルトラファインバブル:外角度トルネードミスト 3600万個/mL、ネットワークストレート 2300万個/mL 使用 給水圧:0.15~0.3Mpa
1台
36,000 税込39,600
3日以内出荷

材質 超硬 コーティング VCDコーティング シャンク径公差 h7
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

材質 超硬 コーティング VCS(VCR)コーティング シャンク径公差 h7 適合被削材種 アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (960種類の商品があります)

材質 超硬 先端角(°) 120 表面処理 TINコーティング シャンク径公差 h6 ねじれ角(°) 30 適合被削材種 アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

YAMAHA(ヤマハ)ACアダプター PA-3C
YAMAHAのDTM製品用ACアダプターです。 YAMAHAのDTM製品用ACアダプターです。
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

材質 超硬 全長(mm) 200 先端角(°) 120 表面処理 ノンコート シャンク径公差 h6 ねじれ角(°) 30 適合被削材種 アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
1本
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)