- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- ACE エアコンキャップのおすすめ人気ランキング
ACE エアコンキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新99件の「ACE エアコンキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スリーブキャップ 100φ」、「エアコン キャップ 黒」、「ac スリーブ キャップ」などの商品も取り扱っております。
設置位置に応じてカットできるように、スリーブ部分の25mmの位置に溝をつけました。
蓋は簡単に開閉できるカセット式です。
壁からの出幅をできるだけ少なくし(7mm)、フラット感を強調したデザインです。
材質
ABS
適合パイプ
SU75(内径75×外径80)
種類
クーラースリーブキャップ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
蓋/ビス止め
色
シルバーメタリック
仕上
焼付塗装
種類
クーラーキャップ
材質/仕上
SUS304/ヘアーライン
フタはねじ込み式で左へ回すと取外しができます。
用途エアコンの配管に。室外への配線等に。
種類
クーラーキャップ
材質(本体)
ABS樹脂
色
ホワイトグレイ
材質(パッキン)
エラストマー
材質
ABS樹脂
内径(Φ)
106.5
外径(Φ)
135
適合パイプ
VU100、(内径・外径)107~114
材質
本体、フタ/ステンレス(SUS304)
フタはねじ込み式です。左へ回すと取外しができます。
内部・外部用の製品です。
日本製のクーラーキャップです。
ABS樹脂よりも光劣化に対して良好な安定性を持ち、長期屋外使用も可能です。
種類
クーラーキャップ
色
シルバーグレー
材質(キャップ)
AES樹脂
材質(パッキン)
エラストマー
材質(フランジ)
AES樹脂
タッチタッチ開閉方式です。
材質
AES樹脂
色
シルバーグレー
材質(パッキン)
シリコンゴム
材質(本体)
SUS304
表面処理
ヘアーラインクリア仕上げ
ビス脱着式です。
種類
クーラーキャップ
材質
(本体・蓋)SUS304、(パッキン)エラストマ
仕上
HL(ヘアーライン)
RoHS指令(10物質対応)
対応
引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応
(壁厚)50mm~250mm
材質
PP
色
アイボリー
切断して使用できます。
用途自在継手
種類
フリーコーナー
材質
PE+EVA
長さ(mm)
1000
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20~60(製品表面温度)
屋外用排気口スリーブキャップ。
表面処理
カチオン電着塗装後ポリエステル樹脂焼付塗装(標準Uシルバー)
蓋はネジ込みになっていますので左へ廻せば取外しできます。外部の蓋は室内より手を入れて廻せば取外しできます。
種類
スリーブキャップ
材質
ABS樹脂
色
シルバーホワイト
適合パイプ
VU-100特(107×114)
材質
黄銅(ニッケルクロムメッキ)
呼び径
G13
仕様
EPDMパッキン付
1個
¥69
税込¥76
当日出荷