AD-100のおすすめ人気ランキング

2025/06/05更新
584件の「AD-100」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スカイロック 安全」、「反射板 ポール」、「レール 安全帯」などの商品も取り扱っております。
用途道路・駐車場等車両が通行する箇所に設置 材質(頭) アルミ 材質(支柱) 鋼管に下地亜鉛処理の上、静電粉体塗装 材質(反射板) ポリカーボネイト
1本ほか
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)









●紙幣をはじめ、各種ギフト券、商品券、図書券などさまざまな種類の券種を計数できます。 ●1秒間に18枚以上もの速度で正確に計数。 ●小型軽量なので携帯性抜群! ●電源はご利用場所にあわせて乾電池とACアダプター(別売)が使用できるのでどこでも計数できます。 ●2024年発行新紙幣も問題なく計数できます。
仕様 処理スピード:18枚/秒 種別 AD-100-01 材質 ABS樹脂 質量(g) 430(単3電池4本セット時) 容量(L) BOX:新券:120、流通券:100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 188×46×90
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷




マジック式のため、番手の取替えがワンタッチ。 目詰まりが少なく、ロングライフ。 製造粒度は、#40から#400まで。 熱に強い接着剤を使用しています。
用途自動車補修研磨作業 各種車両の塗膜研磨作業 金属焼付け塗装研磨作業 木工・家具メーカーでの各種研磨作業 FRP研磨作業 外径(Φmm) 125 砥粒 AA 種別 マジック式 砥材 AA
1箱(50枚)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式 AD 接点部 シングルリップ(主リップ) 材質 NBR 使用圧力(MPa) 0.03以下
1個
特価
219 税込241
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)




直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。 コンパクト設計により、取り付けが容易。 内部ロッドの樹脂化により、軽量化を実現。 分解することなく空気圧の調整が可能。 ロッド先端部をキャッチするマグネットもオプションでご用意。
タイプ レギュラータイプ 最大ストローク(mm) 267 取付ピッチ(mm) 379 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)