ADMAのおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
199件の「ADMA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート段差補修」、「SDS max 変換」、「カウル取付ボルト」などの商品も取り扱っております。
形状 平行四辺形85° 厚さ(mm) 3.18 厚さ許容差(mm) ±0.13 逃げ角(度) 15 内接円許容差(mm) ±0.05~±0.13 コーナー半径(mm) 0.8 穴の有無 あり コーナー高さ許容差(mm) ±0.08~±0.18 穴の形状 円筒穴 チップブレーカ なし RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム、プラスチックの硬さを測る硬度計です。 JIS K 6253-3:2012『加硫ゴム及び熱可塑性ゴムー硬さの求め方ー』に準拠しています。 ISO 7619-1:2010に準拠しています。
用途一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマーなどの硬さ測定に 厚さ(mm) 適用試験片厚:6.0以上 硬度 A20-A90 測定対象 一般ゴム、軟質プラスチック、タイヤ、中硬さエラストラマー 表示精度 ±1目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

アダプター方式により、ビット部分のみの交換で経済的! 1本のアダプターで各サイズのテーパー軸ビットが使用可能。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 全長(mm) 195 シャンク SDS-max テーパー No.1
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

セット内容 ストライク付、取付ねじ付(皿小ねじM4x25:2本、皿タッピンねじΦ3.8x20:4本)
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イスカルヘリミル
RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)ほか
7,798 税込8,578
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

PWミディアム/スキップシルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×450×26 サービス分類 組立・設置・取付
1台
33,980 税込37,378
28日以内出荷

1個のスイッチで最大3点の位置判別が可能。スイッチの取付・設定の工数削減。エアチャックボディ端面からの出っ張りがなし。ツール(アタッチメント)の摩耗の見える化。生産性向上
RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(2.88MB) リーフレット(0.35MB)
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

PWダーク/スキップシルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×450×26 サービス分類 組立・設置・取付
1台
33,980 税込37,378
28日以内出荷

PWライト/スキップシルバー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×450×26 サービス分類 組立・設置・取付
1台
33,980 税込37,378
28日以内出荷

ホーシン(HOSHIN)UKロードマット
プライマー不要。はく離紙をはがして貼るだけ! 強力な自着層で貼り付けるため、プライマー塗布の手間と時間がかかりません。
用途亀甲上クラック損傷拡大抑制。ひび割れへの雨水の侵入を防ぎます! ポットホール補修箇所飛散防止。穴埋めした常温合材等の飛散を防ぎます! 薄層路面段差修正。構造物と舗装の薄い段差を補正します! 鉄板、コンクリート面の滑り止め。滑りやすい路面に貼り付けてスリップを解消します! 伸び(%) 社内規格値:70以上、測定値:(長手)119、(幅)98 引張強度(N) 社内規格値:80以上、測定値:(長手)120、(幅)112 危険物の類別 非危険物 引張強度(N/cm) 社内規格値:300以上、測定値:(長手)380、(幅)370 NETIS番号 KK-190032-A
1箱(4枚)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×750×720 材質(天板) メラミン化粧板 グリーン購入法 適合 材質(幕板)
1台
53,980 税込59,378
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

仕様 天板/表面材:メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:15mm/幕板/樹脂成型品(塩化ビニール)/脚/アルミ成型品/ナイロン双輪キャスター(ストッパー2ヵ所)付、アジャスター付/天板数:1枚 /配線機能:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:Y字脚 /収納:折りたたみ収納 /脚素材:アルミ /昇降タイプ:昇降機能無 キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1500×400×720 材質(天板) メラミン化粧板 天板形状 長方形 グリーン購入法 適合 材質(幕板)
1台
74,980 税込82,478
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・手のひらサイズに折りたたむ事ができ、トラベル充電スタンドです。・MagSafe対応のiPhoneシリーズ、ワイヤレス充電対応のAirpodsシリーズ、Apple Watchシリーズを3台同時に充電できる充電スタンドです。
仕様 ●出力部: MagSafeワイヤレス充電器(最高15W)、ワイヤレスイヤホン用充電器 (最高5W)、スマートウォッチ用充電器 (最高3W)●充電速度(入力):5V/3A、9V/2.22A、12V/3A●充電速度(出力): MagSafeワイヤレス充電器5V/1A、9V/1.66A、最高15W(iphone充電の場合、最高7.5W)・ワイヤレスイヤホン用充電器5V/1A、最高5W・スマートウォッチ用充電器5V/1A、最高3W 対応製品 ワイヤレス充電対応のiphoneおよび、MagSafe充電対応のデバイス(充電性能はご使用の機器により異なる場合があります) 製品質量(g) 185 生産国 中国 入力端子 USB-C 製品サイズ(mm) 68×68×23
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷

キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×750×720 材質(天板) メラミン化粧板 グリーン購入法 適合 材質(幕板)
1台
55,980 税込61,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×750×720 材質(天板) メラミン化粧板 天板形状 長方形 グリーン購入法 適合 材質(幕板)
1台
71,980 税込79,178
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

キャスター 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×750×720 材質(天板) メラミン化粧板 グリーン購入法 適合 材質(幕板)
1台
58,980 税込64,878
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

MADMAXオリジナル! ついに入荷致しました!! 取り付けネジ径 8mm 汎用品になりますので、サイズにてご判断お願い致します。 ボルト一つで簡単に取り付けできます。 カウルを固定させ、ガタツキをなくし、安全な走行ができます。
付属品 ゴムワッシャー ×4。、金属ワッシャー(大) ×2。、ネジ(小) ×2。、ネジ(大) ×2。、ナット ×2。、段差ありワッシャー ×2。、太いワッシャー ×6。、細いワッシャー ×2
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

■24V専用汎用テールランプ!。■トラック、トレーラー、ダンプ等!24V車で有れば、加工次第で幅広い車種にお取付可能!。■LEDは左右で44連でとても綺麗な発光になります。(片側22連)。。■商品内容。●仕様電源:24V。●LED灯数:LED44粒。●サイズ:約32cm×13.8cm(19.5cm)×7cm。●配線カラー詳細。黒:アース(マイナス)。白:バックランプ。青:スモールランプ。赤:ブレーキランプ。黄:ウインカー。。■適合車種。汎用品(現車の電圧・寸法を事前にご確認下さい。)
サイズ(cm) 32×13.8(19.5cm)×7
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷

Luna Displayは、iPadをセカンドディスプレイにします。 DP Altモードに対応したUSB Type-CポートやHDMIポートに差し込むことで利用できます。 PCからiPadへの接続のみならず、MacからMacへの接続や、iPadをMac miniやMac Proのメインディスプレイとして利用するヘッドレスモードでの接続などが行なえます。
用途iPad・Macをセカンドディスプレイにするワイヤレスディスプレイアダプター
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マネージドUSBハブ:製品と連動してUSBポートの個別なオン/オフや再起動の操作が可能な管理用ソフトウェアユーティリティーUSB Hub Administratorが付属(無償ダウンロード 英語版)。 Windows、macOS、Linux対応。カスタムアプリ作成のためのCLIコマンド対応。耐久性と信頼性:メタル製筐体にESDレベル4(15kV 気中/8kV接触)の保護機能を備えた高耐久USB 3.2 Gen 1 5Gbpsハブ。過酷な業務環境でもUSB周辺機器に安定した接続が可能。電源と充電:+7V~+48V DCの広範囲の電源電圧に対応。別売の端子台専用電源アダプター(製品ID:ITB20D3250)を利用して給電が可能。USB-AポートでBC 1.2(1.5A)充電が可能(電源供給が必要)。柔軟な取り付けオプション:筐体に付いた金具でデスクや壁面に固定、またはDINレールに取り付け可能(ブラケット付属)。1.8m USB 3.2 Gen 1 5Gbpsケーブル付属。Connectivity Tools(接続ツール):USBポートの使用状況をタイムスタンプで記録し、潜在的な悪影響をもたらすデバイスの特定に役立つUSBイベントモニタリングが製品付属ソフトとしてダウンロード可能(英語版のみ)。リモート操作とデバイスセキュリティに最適。TAA準拠
用途センサー、カメラ、コントローラなどのUSBデバイスを製造および産業オートメーションシステムに接続。セルフサービスのキオスクやPOS端末用タッチスクリーン、カードリーダー、バーコードスキャナーなどのUSB周辺機器を制御。ネットワークサーバー関連のストレージドライブ、バックアップ用機器、アダプターなどのUSBデバイスを管理・制御 ケーブル長(m) 1.8 対応コネクタ USB-A 保証期間 2年 電源供給方式 セルフパワー データ転送速度 5Gbps (USB 3.2 Gen 1) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)