- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 電線/ケーブル
- AE線のおすすめ人気ランキング
AE線のおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新120件の「AE線」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AE線 0.9」、「10pケーブル」、「I/Oケーブル」などの商品も取り扱っております。
川口電機製作所光ファイバーコードマーカ2
光通信回線の保守作業時の誤挿抜による障害を防止。
取付け、取外しがワンタッチで、素材が柔らかいので心線に悪影響を与えず傷つけません。
1セット
¥1,598税込¥1,758
9日以内出荷
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。
仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。
壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。
漏電火災報知器の配線に。種類難燃ケーブル全長(m)200色象牙絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)DC500またはAC350RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥799税込¥879
11日以内出荷
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル導体外径(Φmm)0.65全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上耐電圧(V/min)AC350導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。
仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。
壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。
漏電火災報知器の配線に。種類難燃ケーブル全長(m)10色灰形式対より丸形材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン材質(導体)軟銅線絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)DC500またはAC350RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥980税込¥1,078
10日以内出荷
DESCOシート用接地コード
仕様シート用接地コード Φ10mm端子 抵抗付き 4.57mトラスコ品番859-0166質量(g)68.2
1個
¥3,198税込¥3,518
当日出荷
フラット形状で直進性抜群!
狭いところの配線に便利!
フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群
軽くて強いグラスファイバー製ロッド
薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適
電気・通信・LAN配線工事に最適
線径(Φmm)3×6(FRP部分2×5)付属品収納ケース破断荷重(kN)(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
屋内用ボタン電話ケーブル。このケーブルはボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識。別星形構成のPE絶縁PVCシースケーブルです。
長さ(m)100
JMACS(日本電線工業)警報用ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル(AEタイプのエコ電線)
種類難燃ケーブル全長(m)200色黒区分屋内専用仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。種別同心より形ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
マーベルJetライン IT
絶縁体リードヘッドにより短絡(ショート)する心配がない。
黄色をよりあわせているので暗い所でもよく識別できる。
作業現場により絶縁体リードヘッドとガイドワイヤー付リードヘッドの使い分けが可能。
細い線と太い線の拠り合せで摩擦抵抗1/3、通線作業をスピードアップ。
用途通線作業線径(Φmm)6.2使用安全耐荷重(kN)絶縁体部1.4/ワイヤー部3.4
防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。
消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。
380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。
全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。
ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)種類難燃ケーブル絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
導体上にポリエチレン絶縁を施し、この線心をより合わせてビニルシース(鉛フリービニル)を施した構造で、登録認定期間(JCT)の試験に合格した評定品です。
長さ(m)10適合規格JCS 4396 2014適合品
種類難燃ケーブル仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)350
電子ボタン電話装置などに使用する、全心線着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁で、ノンハロゲン難燃ポリエチレンシースケーブルです。
用途電子ボタン電話装置用シース色灰