AEDボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
105件の「AEDボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「aed 収納」、「aedスタンド」、「AED収納ケース」などの商品も取り扱っております。
アーテック[学校教材・教育玩具]エアロゾルボックス(組立式)
組立式で使わないときは収納可能前面2カ所、両サイド2カ所に 手を入れる穴付アルコール 消毒可能0.75mm厚 PET製
セット内容 本体×1 材質 PET 包装形態 OPP袋 寸法(mm) 450×550×400 アズワン品番 65-1825-37
1個
1,000 税込1,100
3日以内出荷

全AED機種に対応国内で使用されている全機種のAEDが収納できます。 壁掛け可能自由な位置に配置できます。警報ブザー扉を開ける際ブザーが鳴り緊急時に大音量(100dB)で周囲に知らせます。 緊急用品も収納可能収納部下段にハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際必要な道具を保管できます。
材質 (本体)スチール、(窓)アクリル 電源 アルカリ乾電池単4電池×2 幅(cm) (アクリル部)21×20
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスでの災害に備えて、オフィスからの脱出や救助活動の為の初期対応用具や災害直後に必要な用具を収納します。 コーナーのデッドスペースに設置可能です。 通常は鍵で開錠しますが、緊急時は左側のレバーを引っ張り上げると開錠できます。(非常時のみご利用ください)
用途災害用備蓄品収納ボックス 材質 スチール ポリッシュホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 450×1080×325
1台
59,980 税込65,978
27日以内出荷

扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。 下段には、はさみや簡易毛布等、AED使用の際に必要な道具を保管できます。棚板取り外し可。
付属品 台座取り付けネジ 材質 本体/スチール、窓/PMMA(アクリル) 形状 スタンド型 寸法(mm) 470×400×1390 質量(kg) 30 電源 単4乾電池×2個(テスト用付属) 有効内寸(mm) 上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/320×170×1020 アズワン品番 8-3417-22 音量(dB) 100
1個
83,980 税込92,378
当日出荷

エレベーターやコーナーのデッドスペース設置可能です。救出を待つ間の必要最低限の備蓄品の収納が可能です。 コーナーのデッドスペースに設置可能です。通常は鍵で開錠しますが、緊急時は左側のレバーを引っ張り上げると開錠できます。(非常時のみご利用ください)
用途災害用備蓄品収納ボックス 材質 スチール ポリッシュホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 250×750×250
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷

オフィスでの災害に備えて、オフィスからの脱出や救助活動の為の初期対応用具や災害直後に必要な用具を収納します。鍵なしタイプになります。
用途災害用備蓄品収納ボックス 材質 スチール・アルミニウム・ステンレス ポリッシュホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 400×1305×275
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

ベルなしとベル付きがあります。
ポリッシュホワイト タイプ ベル付き 種類 AEDボックス単体型 ブラケット 専用ブラケット:6-B 開口寸法(mm) 専用ブラケット使用時:W358×H355×D175(+2-0) 本体寸法(mm)奥行 165 本体寸法(mm)高さ 370 材質(ボディ) スチール 本体寸法(mm)幅 370 材質(扉) スチール・アクリルクリア
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷


機器収容箱のボックス
仕様 露出、縦型・横型共通 主要材質 SPCC(t1.2) 色(本体) 日塗工 A22-90B 半ツヤ
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1台
74,900 税込82,390
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級 IP13 扉開閉方式 片開 材質(本体) ABS 材質(基板) 木製 15mm 材質(扉) ABS樹脂 仕様 屋内・屋外兼用形。透明ドア付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベルなしとベル付きがあります。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
ポリッシュホワイト タイプ ベルなし 種類 AED・消火器一体型ボックス 開口寸法(mm) 専用ブラケット使用時:W358×H898×D175(+2-0) 本体寸法(mm)奥行 165 本体寸法(mm)高さ 910 材質(ボディ) スチール 本体寸法(mm)幅 370 材質(扉) スチール・アクリルクリア
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷

エントランスを洗練された空間にするD-ALLシリーズ。 製品幅寸法は360mmピッチで設定されており、同寸法のポストと組み合わせての設置が可能です。 宅配ボックスの錠前はメカ式のプッシュボタン錠前で、電源を使用せず経済的です。また、暗証番号は任意の桁数、及び番号で設定できます。(組合せは2047通り) 扉はブラック、ホワイトの2色を用意しました。 屋内仕様です。雨や外風が製品に当たらない場所に設置してください。 AEDボックスにはゼンマイ式のベルが設置されており、扉を開けるとベルが鳴ります。
材質 扉:スチール(SECC)焼付塗装、本体:スチール(SECC)焼付塗装(ブラック) 質量(kg) 7.4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 360×360×515 錠前 プッシュマグネット(フリー開閉) ボックス内寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 288×275×496
1台
79,980 税込87,978
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AEDボックスの下地材(施工ブラケット)
材質 ボンデ鋼板 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 355×352×165
1台
7,898 税込8,688
4日以内出荷

壁面収納タイプ。 店舗から住宅まで広範囲にご使用いただけます。
用途AED(自動体外式除細動器)格納箱 ポリッシュホワイト 適合ブラケット 6-B(別売)
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルなしとベル付きがあります。標準ステッカー(J-type)との併用をお薦めします。
ポリッシュホワイト タイプ ベル付き 種類 AED・消火器一体型ボックス ブラケット 専用ブラケット:6-A 開口寸法(mm) 専用ブラケット使用時:W358×H898×D175(+2-0) 本体寸法(mm)奥行 165 本体寸法(mm)高さ 910 材質(ボディ) スチール 本体寸法(mm)幅 370 材質(扉) スチール・アクリルクリア
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷

UNION(ユニオン)AEDケース(全埋込)
材質 スチール 仕上 ポーラルホワイトペイント
1本
37,900 税込41,690
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

貫通した露出金属部のない二重絶縁構造です。 防塵・防水性能が高く、電気機器や電子機器類の収納に適しています。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。 制御ボックス、端子ボックス、リレーボックス、中継ボックス等に適しています。
色(ボデー) グレー色(2.5PB9/2近似) 材質 ポリカーポネート樹脂 カバー ねじ止め式(樹脂製) 板厚(mm) (ボックス)カバー:1.7~2.7、ボデー:4.2 設置場所 屋内 取付基板 鉄製基板(1.6mm)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
保護等級 IP33 扉開閉方式 片開 材質(本体) ABS 材質(基板) 木製 15mm 材質(扉) AS樹脂 仕様 屋外防雨形。透明ドア付。屋根差込形 RoHS指令(10物質対応) 対応
1面
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蝶番開閉式ですので内部機器の監視が容易です。
色(ボデー) グレー色(2.5PB9/2近似) 材質 ポリカーポネート樹脂 保護等級 IP65 板厚(mm) (ボックス)カバー:3、ボデー:5 設置場所 屋内 扉形式 蝶番式(樹脂製) 取付基板 鉄製基板(1.6mm)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)