AIGOのおすすめ人気ランキング

2025/12/28更新
248件の「AIGO」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンビネーションスパナ」、「移動 ローラー」、「TIG メガネ」などの商品も取り扱っております。
車輪がゴム製なので静かです。
トラスコ品番 385-5431 形状 自在車 質量(kg) 0.51 車輪径(Φmm) 85 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 18 取付高(mm) 110 取付穴径(Φmm) 9.2 取付座(mm) 81×62 取付ピッチ(mm) 63×40 騒音対策 あり
1個
999 税込1,099
当日出荷

車輪がゴム製なので静かです。
トラスコ品番 385-5406 形状 固定車 質量(kg) 0.36 車輪径(Φmm) 85 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 18 取付高(mm) 110 取付穴径(Φmm) 9.2 取付座(mm) 81×57 取付ピッチ(mm) 63×40 騒音対策 あり
1個
899 税込989
当日出荷

底面が柔らかい素材で底面が押せる。氷の取り出しがラクラク。大容量ボトルにピッタリな極太タイプの蓋付アイストレー。
幅(mm) 80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 80×265×40 質量(g) 94 材質 トレー上部:ポリプロピレン、トレー下部:熱可塑性エラストマー、ふた:ポリエチレン 耐熱温度(℃) トレー上部:100、トレー下部:50、ふた:50 耐冷温度(℃) トレー上部:-20、トレー下部:-20、ふた:-20
1個
319 税込351
当日出荷

一日中、耳をふさがず、いい音を。”ながら聴き”をアップデートする軟骨伝導モデル。ATH-CC500BT2 は、2022年の発売当初からご好評をいただき、今もロングセラーモデルとなっている耳をふさがない世界初※の軟骨伝導ヘッドホン ATH-CC500BT の第2世代モデルです。毎日の暮らしの中での ”ながら聴き”をより快適にするために、装着感の改善や音質と最大音量の向上などいくつものアップデートを図りました。【第 3 の聴覚経路「軟骨伝導」を活用したヘッドホン第2世代モデル】。耳の軟骨伝導経路を活用した振動構造を採用。耳穴をふさがずに音を聴けるため、周囲の音を聴き取りながら、安心して音楽やオーディオブックなどを”ながら聴き”することができます。一般的なイヤホンと異なり、耳穴に入れないため、長時間使用しても耳が痛くなりにくい特長があります。また、耳穴が蒸れないため、衛生面でも安心して使えます。【音質と最大音量を向上した、次世代の振動ドライバーを搭載】。前モデルより音質と最大音量を向上した次世代の振動ドライバーを搭載。耳珠(じじゅ)と呼ばれる軟骨部に当てて装着するだけで、高音質リスニングやクリアな通話が可能です。ドライバーにメーカー独自の「A.P.S.S」を採用し、外部振動による音質劣化を防ぎ、低音再生時の不快な振動を抑えることで広い音場を体感できます。【intelliGo 社が開発した AI ノイズリダクション技術(AIVC)を搭載】。オンライン会議や通話時に、話し手の声のみを抽出し、相手にはその声を自然な音質でクリアに届ける高性能なintelliGo社「AIノイズリダクション技術(AIVC)」を搭載。声以外の余計なノイズはカットされるため、快適なコミュニケーションを実現します。【最大約 20 時間再生できる安心のロングバッテリー】。フル充電で最大約20時間の連続再生を実現するロングバッテリーを採用しています。※音楽再生時。使用条件により異なります。【最大約 10 時間の通話が可能】。省電力に対応した、新たな「AI ノイズリダクション技術(AIVC)」を採用し、約10時間連続で通話することができます。※使用条件により異なります。 【雨や水しぶきからヘッドホンを守る防滴仕様】。JIS保護等級IPX4を取得しています。散歩やスポーツ、キャンプなどのアウトドアシーンにおいて、突然の雨や水しぶきでヘッドホンが濡れても大丈夫。水まわりの家事をする際も安心して使えます。
付属品 30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、ポーチ 質量(g) 32 接続方式 Bluetooth 感度 【マイクロホン】-37dBFS(94dBSPL、at 1kHz) 対応 【コーディック】AAC、SBC 通信方式 Bluetooth標準規格Ver.5.3準拠 充電時間 約2時間 連続使用可能時間 【連続通信(音楽再生時)】約20時間【通話】約10時間 防滴構造 IPX4 指向性 【マイクロホン】全指向性 周波数帯域(Hz) 【マイクロホン】25~22000Hz 取扱説明書 クイックスタートガイド(3.49MB) イヤホン形状 耳かけ型
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルスコーポレーション打ち合いゴム
KR-1000用の打ち合いゴム(2個組)です。
適合品番 KR-1000/(部品番号)4
1個(2個)
239 税込263
3日以内出荷

SUZUKID自動遮光面シリーズに装い新たなゴーグルマスクタイプが仲間入りしました。スタイルに併せて選べる2色マットブラック/モスグリーンで展開。狭所でも充分に作業が可能な視界領域を確保し、LEDライトを標準搭載しているので暗所での手元の視認性も抜群です。ブルーフィルターを採用し、クリアな視界環境を実現。標準付属のゴムバンドで安全ヘルメットの着用を可能にし、防塵マスクの着用も可能なクリアランスを確保しているので、安全性を確保し作業可能です。持ち運びや収納に便利な専用ケースや溶接頭巾が標準付属しています。LEDライト/液晶ゴーグル/フェイスマスクはそれぞれ取り外せるため、作業環境により使い分けが可能となりました。
用途TIG/MIG/MAG/MMA/切断/研磨の目の保護具。 セット内容 取説、保証書、ゴムバンド、収納ケース、外側カバープレート:2枚、内側カバープレート:1枚、頭巾:1枚、ゴーグル用テスト電池(CR2450):1個、LEDライト用テスト電池(単4電池):1個 種類 自動溶接遮光面 電源 ゴーグル:リチウム電池(CR2450)×1個、ライト:単三乾電池×1本 センサー 2箇所 遮光度 遮光前#3、遮光時(CUTTHING)#5~#8、遮光時(WELD)#5~#9 #9~#13 動作表示 自動ON/OFF 視界範囲(mm) W110×H40 感度調整 5段階調整(1~5) モード CUTTING(切断)WELD(溶接)/GRIND(グラインド) 遮光速度(秒) 1/12500 速度調節方式 5段階調整(1~5/約0.1秒~0.9秒)
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途硬さ・高さがちょうどいい、安眠快適枕 オフホワイト サイズ M 素材 [側生地]ポリエステル100%(メッシュ)[中材]ポリエチレンパイプ
1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷

ネスレのアイソカル(R) 高カロリーのやわらかいごはん 100g。1個 100gで、150キロカロリー、たんぱく質7.0g、MCT(中鎖脂肪酸油)5.0g 配合 ※玉子がゆのみ3.8g。 「高カロリーのやわらかいごはん」は、一般的なおかゆに比べて、カロリーは2倍以上※ に。(同量比較の場合)食べる量が減った高齢者でも、多くのカロリーを摂取できます。※一般的なおかゆ1杯分:全粥食100gあたり65kcal、たんぱく質1.1g(出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)より算出)。毎日食べてほしいから、味にこだわりました。舌でつぶせるよう、柔らかく炊き上げました。ユニバーサルデザインフード「区分3:舌でつぶせる」の規格製品です。
用途【こんな方におすすめです】。かたいものや大きいものは苦手だけど、全粥や白身魚などやわらかいものなら食べられる。パサパサしたものを食べると、口の中の水分が奪われて食べにくい。汁物や水、お茶でむせないように注意している
1個(100g)ほか
269 税込291
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。
材質(車輪) ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体) 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理 電気亜鉛めっき(光沢クロメート) 取付穴径(Φmm) 10.5 特性 静音 キャスタータイプ プレート式自在車キャスター
1個
7,098 税込7,808
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

市販の吸水パッドを取り付けて履いて頂くショーツです。
仕様 洗濯機OK、制菌、防臭、吸水パッド約25cmまで対応 ベージュ 混率(%) 綿65、ポリエステル30、ポリウレタン5 性別 女性用
1枚
1,398 税込1,538
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレッチ素材の伸びるパジャマ。目からウロコの着脱のしやすさです。
仕様 大きめボタン、ななめボタンホール、後ろ身頃長め、ウエスト調節ゴム付き、名前記入欄付 混率(%) ポリエステル95、ポリウレタン5 性別 男性用
1枚
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾性があり衝撃吸収に優れています。スタンダードなタイプです。
トラスコ品番 385-5422 形状 固定車 質量(kg) 3 車輪径(Φmm) 200 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 46 取付高(mm) 250 取付穴径(Φmm) 11.5 取付座(mm) 151×100 取付ピッチ(mm) 112×63
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷

車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。(車輪)No.105B~106Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。No.107B~111Bは、ホイル式合成ゴム車輪になります。
材質(車輪) ニトリルブタジエンゴム(NBR) 形状 自在車 材質(本体) 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理 電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパー なし キャスタータイプ プレート式自在車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質 本体・フタ/PP(バイオマスPE10%配合)
1本
66 税込73
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルスコーポレーション打合ゴム
KR-1000L用の打ち合いゴム(2個組)です。
適合品番 KR-1000L/(部品番号)4
1個(2個)
349 税込384
3日以内出荷

弾性があり衝撃吸収に優れています。スタンダードなタイプです。
トラスコ品番 385-5414 形状 自在車 質量(kg) 3.25 車輪径(Φmm) 200 材質(車輪) ゴム 車輪幅(mm) 46 取付高(mm) 250 取付穴径(Φmm) 11.5 取付座(mm) 140×140 取付ピッチ(mm) 112×112
1個
7,898 税込8,688
翌日出荷

車輪回転部にローラーベアリングを採用、荷重に対する耐久力が高いうえ、車輪回転が円滑です。弾性をもっているため走行音や耐震性、衝撃緩和に優れ凹凸のある路面でも安定した走行が得られます。600HBシリーズはストッパー付はございません。100HBシリーズと組み合わせて使用できます。
材質(車輪) ニトリルブタジエンゴム(NBR) 材質(本体) 冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理 電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパー なし 取付穴径(Φmm) 10.5 特性 静音 キャスタータイプ プレート式固定車キャスター 車輪タイプ 単輪
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しい容器です。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。中栓を取り外すわずらわしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です(121℃・20分)。
材質 本体・フタ/PP(バイオマスPE10%配合)
1箱(100本)
5,940 税込6,534
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネスレのアイソカル(R) 高カロリーのやわらかいごはん 100g。1個 100gで、150キロカロリー、たんぱく質7.0g、MCT(中鎖脂肪酸油)5.0g 配合 ※玉子がゆのみ3.8g。 「高カロリーのやわらかいごはん」は、一般的なおかゆに比べて、カロリーは2倍以上※ に。(同量比較の場合)食べる量が減った高齢者でも、多くのカロリーを摂取できます。※一般的なおかゆ1杯分:全粥食100gあたり65kcal、たんぱく質1.1g(出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)より算出)。毎日食べてほしいから、味にこだわりました。舌でつぶせるよう、柔らかく炊き上げました。ユニバーサルデザインフード「区分3:舌でつぶせる」の規格製品です。
用途【こんな方におすすめです】。かたいものや大きいものは苦手だけど、全粥や白身魚などやわらかいものなら食べられる。パサパサしたものを食べると、口の中の水分が奪われて食べにくい。汁物や水、お茶でむせないように注意している
1個(100g)ほか
269 税込291
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)