- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- ALC のこぎりのおすすめ人気ランキング
ALC のこぎりのおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新129件の「ALC のこぎり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「alc用 ドリル」、「ALC用きり」、「下穴ドリル ALC」などの商品も取り扱っております。
用途に合わせて角度2段切り替え可能!サビ・摩耗に強い黒染仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途ALCボード、窯業サイディング、銅管、真鍮パイプ
ピッチ(mm)
2.1
表面処理
(刃部)黒染仕上げ
折込
折込
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
切り溝幅(mm)
0.85±0.05
のこぎり板厚(mm)
0.6
刃渡り(mm)
210
1丁
¥1,688
税込¥1,857
翌日出荷
廃材の切断、分別・リサイクルに最適
A型.B型刃を取替え出来るようになっているので、木工.プラスチック.軟鋼板の切削まであらゆる用途で使用出来る。
切断状況.条件により対応出来る角度調整可能ハンドル(柄)を採用している。
切断時、握りやすく又力が入りやすいD型ハンドルを採用している。
刃長(mm)
250
適合替刃
A型(PC・木工用)、B型(軟鋼材用)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
サビ・摩耗に強い黒染仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。
用途ALCボード、窯業サイディング、銅管、真鍮パイプ
表面処理
(刃部)黒染仕上げ
材質(刃)
SK-85
刃先処理
衝撃焼入
切り溝幅(mm)
0.85±0.05
のこぎり板厚(mm)
0.6
刃渡り(mm)
210
刃ピッチ(mm)
2.1
1枚
¥848
税込¥933
3日以内出荷
しっかり切り込む鋭い刃先を持っています。
表面は無電解ニッケルメッキにより錆びにくく、すべりも良好。
刃先は衝撃焼入れの為切れ味が長続きします。
用途に合った替刃で作業性が向上します。
丈夫なグリップは自然なフォルムにエラストマの握り。
用途塩ビパイプ木材、合板プラスチック非鉄金属
ハンドル色
本体:シルバー。握り:黒
用途に合わせて、刃の角度を2段階に切り替えできます。
現場でよく使用されているサイディングボードは鉄筋が入っているものがあり、サイディング用の刃はその鉄筋も一緒に切断が可能です。
従来の目立て刃に比べ寿命の長いウェーブ刃です。ネジ1個だけで簡単替刃交換できます。
用途ACLボード・サイディングなどの切断作業。
刃渡り(mm)
210
仕様
サイディング用
タイプ
折込式
折込
折りたたみ式
適合替刃
SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・一般木工用(SUB-21))、SK11替刃式折込鋸210mm替刃(塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))
1丁
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
鉄筋も楽々カット
刃型
中心交互刃
最高の熱処理技術による練り上げと、最新の衝撃焼入れにより、刃先は硬く銅は粘り強く、刃は折れにくくなっています。質感のしっかりしたアルミダイカストグリップ付きで、最適な角度で疲れずに作業ができます。
種別
替刃式
用途ALC材の切断
材質
HCS(ハイカーボンスチール)
全長(mm)
420
刃長(mm)
250
アズワン品番
64-7880-13
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃わたり(mm)
225
ピッチ(mm)
1.50
仕様
本体
材質
無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)
0.60
切り幅(mm)
0.93
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質
SUS304
種類
スナップフック
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
万能鋸MAP専用替刃です。万能鋸MAPにセットしてご使用いただける金工用ブレードです。ALC用と金工用(ALC内部の鉄筋の切断用)の両刃タイプです。
用途ALCなどの切断作業。
刃渡り(mm)
300
仕様
万能鋸MAP
1枚
¥799
税込¥879
翌々日出荷
3タイプの替刃で様々な素材を切断します。用途の違う替刃付なので様々な作業に使えます。3段階に角度を変えることができます。丈夫で軽いアルミハンドルです。
用途木材・プラスチック・金属・新建材・ALCの切断作業。
仕様
金工用(軟鉄・真鍮・鉛管・アルミ・銅などの切断)、Aブレード:ALC用(ALCの切断)・金工用(ALC内部の鉄筋の切断)、Pブレード:塩ビ用(塩ビパイプ・木工・新建材・プラスチックなどの切断)
材質(グリップ)
アルミダイキャスト
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
1袋(2枚)
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷