- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- AMNのおすすめ人気ランキング
AMNのおすすめ人気ランキング
2026/01/28更新916件の「AMN」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アパート用ポスト」、「ナスタ ダイヤル錠」、「マンション用ポスト」などの商品も取り扱っております。
ピーコック魔法瓶工業AMN 口パッキン
適合本体AMN-40 /AMN-50
1個
¥299税込¥329
6日以内出荷
イーグルクランプ横つり用(形鋼用)クランプ AMN型
軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。
取手付で取り扱いに便利です。
大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
ウェブ差し込み式です。(旋回アゴ無しタイプ)
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業仕様ウェブ差し込み式(旋回アゴ無しタイプ)材質高抗張力鋼使用荷重(t)1使用荷重(kg)200~1000
ピーコック魔法瓶工業AMN 栓パッキン
適合本体AMN-40 /AMN-50
1個
¥299税込¥329
6日以内出荷
NASTA(ナスタ)集合郵便受AMN型 静音大型ダイヤル錠
錠前静音大型ダイヤル錠材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(扉)ステンレス(SUS304)仕様前入前出
ピーコック魔法瓶工業AMN 飲み口セット
適合本体AMN-40 /AMN-50
1セット
¥399税込¥439
12日以内出荷
しっかりと強力に接着できる瞬間接着剤です。使い切りやすいミニサイズ3本入りで、必要な分だけ開封して、残りは開封せずに保管できます。液だれしにくく、位置合わせしやすいジェルタイプです。金属・木・プラスチックなど様々な素材を接着できるので、修理、工作など、幅広い用途に使用できます。
仕様多用途、ジェル状種別瞬間接着剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0015L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
1個(0.5g×3本)
¥319税込¥351
当日出荷
丈夫で厚手な大判のおしぼりです。手を拭くのはもちろんカラダを拭いたりするのに最適です。ご家庭や介護施設などでも活躍します。
用途手を拭く、カラダを拭く材質スパンレースパルプPET不織布幅(mm)265高さ(mm)380
1袋(60枚)
¥859税込¥945
当日出荷
1本
¥2,298税込¥2,528
翌々日出荷
ソーラー充電で夜間人を検知するとLED点灯ダミーカメラ
ダミー防犯カメラと人感センサー付きLEDによる夜間照明を兼用
ソーラ電池で電源要らず。
夜間待機中は赤LED点滅で防犯抑止効果
用途LEDの点灯で抑止効果 を 発揮する防犯ダミーカメラ付属品アンテナ(2本)、スタンド、ビス一式形状防水質量(g)約175寸法(Φ×mm)約80×170バッテリー電圧(V)3.7(内蔵)バッテリー容量(mAh)800使用場所屋外警報機能無し防水性あり
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
1セット(3枚)
¥999税込¥1,099
当日出荷
TOSTEM(LIXIL)ガラスルーバー用オペレーターハンドルセット(R)
セット内容ハンドル式オペレーター:1、皿小ねじM5x14:2、トラス小ねじM4x8:1、取説適合シリーズNCVゼファー、ガラスルーバー窓
アローズモリブデンナット
非常に高い融点、低い熱膨張率、高い熱伝導率を誇るモリブデン製の六角ナットです。
用途真空熱処理炉などの各種高温炉に最適です。腐食耐性にも優れています。材質モリブデンRoHS指令(10物質対応)対応
日本バイリーンバイリーン 不織布芯地(スーパーソフト) 白
薄手素材に最適な不織布芯地です。ソフトでやさしい風合いに仕上がります。寸法安定性に優れた不織布芯地は、初めての方にもお薦めです。
用途ブラウス、ワンピース、古布、ちりめん小物など適合薄手素材材質ナイロン85%、ポリエステル15%色ホワイト
1袋
¥589税込¥648
3日以内出荷
罫線上に等間隔に並んだ「ドット」と行の中の「点線」。
この2つをうまく活用することで、文章を読みやすく美しく書くことをサポートします。
点線に文字を揃える事で余白ができて、文章が読みやすくなります。
余白を活用して小さな文字を書き込むことができます。
余白に送りがなやふりがなを書くと、バランスよく見やすい記入ができます。
タテ書きでもヨコ書きでも文頭がきれいにそろえられます。
図形の頂点や表の枠線の目印になります。
短い定規でも端まで線がまっすぐ引けます。
ドットを目印に資料がきれいに貼れます。
サイズB5穴数26枚数100枚寸法(mm)252×179×20質量(g)349
BUFFALO(バッファロー)HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔miniHDMI]
お手持ちのHDMIケーブルをHDMIミニ端子搭載機器に接続できる変換アダプターお手持ちのHDMIケーブルをHDMIミニ端子搭載のデジタルビデオカメラ等に接続したいときに使うHDMI ミニ変換アダプターです。画質/音質の劣化を防ぐ金メッキプラグコネクター端子に金メッキプラグを採用しました。接触抵抗が少なく、サビなどの経年劣化にも強いため、画質の劣化を抑えます。RoHS基準値準拠2006年7月からEU圏で施行された電気・電子機器に対する特定有害物質使用制限指令「RoHS指令」の基準値に準拠しています。
仕様対応機種:HDMI(タイプA)ケーブル。、HDMI規格:HDMI。、コネクター形状:HDMI(タイプB)(HDMIミニ)オス HDMI(タイプA)メス。、対応音声フォーマット:Dolby Digital。、DTS。、DVD Audio。、SACD。、Multi-channel PCM(24bit/192kHzまで)。、Dolby Digital Plus。、Dolby TrueHD。、DTS-HD High Resolution Audio。、DTS-HD Master Audio。、外形寸法(幅×高さ×奥行):35形状HDMI⇔miniHDMI
1個
¥779税込¥857
当日出荷
MG(旧エム・システム技研)直流入力変換器
直流信号を入力とするコンパクト形プラグイン構造の変換器。
アナログ回路により直流信号を統一信号に変換。
高速応答形を用意。ワールド電源を用意。密着取付可能。
アプリケーション例・・・
プロセス計装やFAにおいてパネルとフィールド機器間の絶縁をして、ノイズ対策を行う
イーグルクランプ形鋼クランプ
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構)
つり荷重による強力自動締め付け機構
グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない
高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
取扱いやすい大型のつり環
作業性を高める取手付き
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工寸法J(mm)114適合部材形鋼(H形鋼・I形鋼・みぞ形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等





















![HDMI変換・延長プラグ [HDMI⇔miniHDMI] BUFFALO(バッファロー)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono72013297-210924-02.jpg)