ANEX ピンバイスのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
98件の「ANEX ピンバイス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンバイス」、「ピンゲージホルダー」、「強力ピンバイス」などの商品も取り扱っております。
精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。力が入るラバーグリップ付です。 回転キャップ付き。
種類 ピンバイス 材質(本体) 真鍮 主な用途 精密加工作業/穴あけ作業 質量(g) 44 種別 片頭式 全長(mm) 102 適合サイズ(mm) 0.1~3.2 付属品 チャック2個(Φ0.1~1.1×Φ2.0~2.5、Φ1.2~2.0×Φ2.5~3.2) トラスコ品番 395-9546
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

精密加工・ホビー等、細やかなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
用途精密作業のドリルやタップホルダとして 種類 ピンバイス 主な用途 精密加工作業/穴あけ作業 材質(先端) 真鍮
1個
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体先端から後端まで穴が貫通しているので、長軸ドリルも取付が可能です。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。 種類 ピンバイス 材質(本体) 炭素鋼 主な用途 精密加工作業/穴あけ作業 材質 (本体)炭素鋼、(キャップ・チャック)真鍮 仕様 コレットチャック本体一体型貫通タイプ 質量(g) 18 全長(mm) 110 適合サイズ(mm) 0.1~0.9 トラスコ品番 469-7618
1個
879 税込967
当日出荷

使いやすい頭部回転キャップ付き。コレットチャックは本体収納式。ハイス鋼ドリル3本セット。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。 種類 ピンバイス 材質(本体) 真鍮 主な用途 穴あけ作業 材質 真鍮、高速度鋼(HSS) ハンドル径(Φmm) 8 座金寸法(mm) 15 仕様 ハンドルすじめ加工/頭部回転キャップ付 質量(g) 59 全長(mm) 102 適合サイズ(mm) 0.1~3.2
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい頭部回転キャップ付き。細軸タイプ。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。 種類 ピンバイス 材質(本体) 真鍮 主な用途 穴あけ作業 材質 真鍮、PP+アクリル ハンドル径(Φmm) 6 座金寸法(mm) 13 仕様 ハンドルすじ目加工 質量(g) 23 全長(mm) 97 適合サイズ(mm) 0.1~1.0 トラスコ品番 493-6078 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
689 税込758
当日出荷

材質 キャップ・チャック部:鉄、本体:真鍮 全長(mm) 102 トラスコ品番 753-6364 質量(g) 38 適合サイズ(mm) Φ0.1~3.2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

ドリルチャックの長さを選ばない貫通タイプです。
用途彫金・金属板・模型・ビーズ・基盤製作などの穴あけ作業に 材質 キャップ・チャック部:鉄、本体:真鍮
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広いサイズの穴あけ、バリ取りに。両端がチャックタイプの両頭式ハンドル。高精度加工で芯ブレが少なく、精密な作業に最適。両頭式コレットチャックを2個内蔵。計4種類のチャックからドリルの軸径に合わせてご使用ください。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。 材質 真鍮 質量(g) 43 適合サイズ(mm) 0.1~3.2(丸軸径)
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

電動ドライバーに装着が出来る精密ピンバイス。
用途基板製作・プラモデル・模型・ビーズなどの穴あけに最適。 種類 ピンバイス 材質(本体) 快削鋼 主な用途 穴あけ作業 材質 真鍮、快削鋼 キャップサイズ(mm) 10 差込角(mm) 6.35 仕様 ミニドリル用 質量(g) 33 全長(mm) 65 適合サイズ(mm) 0.1~2.0 トラスコ品番 400-8499
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

コレットを収納するタイプなので、用途に合わせてΦ0.1~3.2mmのドリルに対応します。
用途基盤、部品などの精密加工からプラモデルや模型、ビーズの穴あけまで幅広く使用できます。 種類 ピンバイス 材質(本体) 真鍮 主な用途 精密加工作業 仕様 片頭式 全長(mm) 93 適合サイズ(mm) 0.1~3.2 付属品 コレット2個(Φ0.1~1.0mm×Φ1.8~2.6mm、Φ1.1~1.9mm×Φ2.7~3.2mm)
1本
759 税込835
当日出荷

小径ドリルを確実に保持します。小径タップのホルダとしても最適です。
用途小径ドリルの穴あけ作業に。 種類 ピンバイス 材質(本体) 真鍮 主な用途 穴あけ作業
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プリント基板の穴あけ、精密部品の加工用としてドリル・タップなどを保持して他用途に使用
種類 ピンバイス 主な用途 穴あけ作業
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

極細ドリルの穴あけにご使用ください。
全長(mm) 48 質量(g) 26 差込角対辺(mm) 6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

替コレットチャックです。
用途消耗したピンバイスのコレットチャック交換に。 トラスコ品番 406-7578 材質 真鍮 全長(mm) 40 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷

種類 ピンバイス 材質(本体) 真鍮 主な用途 穴あけ作業 仕様 コレットチャック2個 両頭収納型 質量(kg) 0.034 全長(mm) 98 適合サイズ(mm) 0.1~3.2 材質 本体・チャック・キャップ:真鍮 トラスコ品番 437-4223
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

滑らず力が入るラバーグリップ付き!チャック2個本体収納
用途細かなサイズの穴あけ、バリ取りに 材質 先端キャップ・コレットチャック:鉄(焼入)、本体:真鍮、ラバーグリップ:TPE 全長(mm) 102 質量(g) 51 適合ドリル径(mm) 0.1~3.2
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

替コレットチャックです。 消耗したピンバイスのコレットチャック交換に。
仕様 ●全長(mm):40●対応ドリルサイズ:Φ0.1~1.2 Φ2.0~2.5●材質/仕上:真鍮●原産国:日本●コード番号:406-7579 アズワン品番 67-7216-31
1個
299 税込329
6日以内出荷

ダブルの突起で喰いつきが良く、ネジ溝からの浮き上がりを防止します。ネジ溝もつぶしにくい。さびにくい無電解ニッケルメッキ仕上げ。
先端形状 プラス(+) 本数 2 両頭機能 両頭
1セット(2本)
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適なピンバイスです。精密加工・ホビーなど、細かなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。
種類 ピンバイス 材質(本体) 真鍮 主な用途 精密加工作業/穴あけ作業 仕様 コレットチャック2個 片頭収納型 質量(kg) 0.041 全長(mm) 102 適合サイズ(mm) 0.1~3.2 トラスコ品番 437-4231
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

滑らず力が入るラバーグリップ付。細かなサイズの穴あけ、バリ取りに。チャック2個本体収納。回転キャップ付。鉄製(焼入)キャップ&チャックで摩擦に強い。彫金、金属板、模型、ビーズ、基盤製作などの穴あけ作業に。
材質 本体:真鍮、キャップ・チャック:鉄(焼入)、ラバーグリップ:TPE 全長(mm) 102
1本
2,440 税込2,684
翌日出荷