- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ
- APMT1604のおすすめ人気ランキング
APMT1604のおすすめ人気ランキング
2026/02/09更新13件の「APMT1604」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フェイスミル」、「APMT1135」、「チップカッター」などの商品も取り扱っております。
1箱(10個)
¥26,980税込¥29,678
翌々日出荷
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ APMT
形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
三菱マテリアルチップ APMT-PDER-M2
形状平行四辺形85°厚さ(mm)0.4切刃長さ(mm)17.02逃げ角(度)11コーナーR(mm)0.8コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
三菱マテリアルチップ APMT-PDER-H6
(材質)。特種強靭結晶組織により耐磨耗性・耐欠損性が向上したCVDコーティング。被削材…鋼・ステンレス鋼
材質F7030形状平行四辺形85°厚さ(mm)0.4切刃長さ(mm)17.02逃げ角(度)11コーナーR(mm)2.4コーナー半径(mm)1.6穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
1箱(10個)
¥11,980税込¥13,178
6日以内出荷
三菱マテリアルチップ GPMT-U3
厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面