- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- AS1101のおすすめ人気ランキング
AS1101のおすすめ人気ランキング
2026/03/27更新13件の「AS1101」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「TW形 スラストワッシャ」、「ワッシャー リング」、「ワッシャー内径40mm」などの商品も取り扱っております。
転動体が円筒状で断面高さが小さく、ほかの形式に比べそのスペースの割りに負荷容量と剛性が大きい。また慣性力が小さい。
ご使用用途にあわせて、針状ころ軸受のみでもお使いいただけます。
また、適合するワッシャー・内輪・外輪も取扱っています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ユウエツ精機SMKコネクタ
MIL-STD-348A準拠。SMKコネクタ(40GHz)。2.92mm構造でミリ波(DC to 40GHz)対応コネクタ SMA、3.5mmコネクタと互換性あり ネットワークアナライザの精密測定に最適。ケーブルは、セミフレキタイプを使用
種類変換アダプタインピーダンス(Ω)50動作周波数(GHz)40ボディ向きストレートコンタクトめっき金アダプタタイプASMKアダプタタイプBSMK
フタ部分の溝(リブ)に段差がない設計ですので、自動分注機の使用に適しています。
材質ポリスチレン径(Φmm)90寸法(Φ×高さH)(mm)90×15アズワン品番68-1419-92
1箱(50袋×10枚)
¥12,980税込¥14,278
8日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種aiwa tab AS10L(JA5-TBA1011)取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
1枚
¥1,898税込¥2,088
4日以内出荷
ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種aiwa tab AS10L(JA5-TBA1011)取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
1枚
¥1,998税込¥2,198
4日以内出荷
1個
¥26,980税込¥29,678
31日以内出荷