- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- ASAHI GAUGEのおすすめ人気ランキング
ASAHI GAUGEのおすすめ人気ランキング
2025/12/25更新22件の「ASAHI GAUGE」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブルドン管圧力計」、「旭産業 タイヤゲージ」、「スキミゲージ」などの商品も取り扱っております。
フィラーテープは、自動車エンジン、その他内燃機の組立並びに調整用として使用されるもので、所要寸法に切断し使用するほか、航空機・船舶のピストンおよびシリンダーの間隙の測定に使用でき、工作機械・各種工作機械の調整にも用いられ一般のシクネスゲージとしても使用できます。
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)
1
テープ幅(mm)
12.7
材質
SK焼入鋼
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。
長さ(m)
1
幅(mm)
12.7
チャックC-452はアルミホイールに最適な先端の細い小口径ストレートチャック。
とても押しやすく、使いやすいので乗用車系ならこのタイプがおすすめ!
用途乗用車・バン用
仕様
一次側ホース接続:カプラソケット
質量(g)
655
接続ねじ
チャック側:メネジG1/4
測定精度
±10kPa
測定範囲(kPa)
60~600
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
102×93×750
ホース長さ(mm)
500
最小目盛(kPa)
10
1台(1本)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ
材質
炭素工具鋼(SK6)
硬度
HV360~600
厚さ許容差(mm)
0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
国内ゲージ専門メーカーOEM品!
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。
材質
SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度
HV420~520
リーフ幅(mm)
12.7
フィラーゲージ(シクネステープ)は、主に自動車エンジン・その他内燃機の組立並びに調整用として使用されます。
所要寸法に切って使用できる為、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
幅(mm)
12.7
材質
SK材(炭素工具鋼)焼入れ
曲がりロングレバー
見やすい目盛板
ねじれ解消ホース
斬新なゴムカバー
用途乗用車・バン用
仕様
一次側ホース接続:カプラソケット
質量(g)
575
接続ねじ
チャック側:メネジG1/4
測定精度
±10kPa
測定範囲(kPa)
60~600
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
102×93×685
ホース長さ(mm)
500
最小目盛(kPa)
10
1台(1本)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。
長さ(m)
1
テープ幅(mm)
12.7
材質
SUS
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。
ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
用途隙間の測定
材質
ばね鋼
仕様
精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠
衝撃に強い構造で耐久性抜群。直径80mm大型メーター
エアーコンプレッサーに接続してレバー操作で簡単にトラック・乗用車・バイクの空気充填・減圧・空気圧測定ができます。圧力計は目盛が見易い大型ゲージを使用し、ゲージ自体が回転するので非常に使いやすくなっています。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。
最高使用圧力(MPa)
0.8
測定範囲(kPa)
40~800(0.04~0.8MPa)
最小目盛(kPa)
10
適合
米式バルブ(オープンバルブ可)
材質
本体:ナイロン。ホース:合成ゴム。チャック:真鍮・スチール
全長(mm)
280
タイプ
クリップチャック
精度
±20kPa
接続ねじ
ホース:G1/4管用平行オネジ。プラグ:G1/4管用平行オネジ
常用使用圧力(MPa)
0.1~0.5
適合流体
空気
ホース長さ(mm)
約650
ゲージ径(Φmm)
約70(カバーを含んだ場合は約100)
取扱説明書
(1.6MB)
弁の種類
オープンタイプ
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
圧力計と圧力取出口との調整用器具でサイズ形状、用途に応じ使い分けられます
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力指示の読み取りが容易で、取り扱いも簡単です。
形状
縁なし形(A型)
精度
1.6
最小目盛(MPa)
0
口元の把握力をアップし、コレットタイプの良さを再現。
小径のエンドミルに威力を発揮。
口元スリットから、奥の内径スリットがチャック胴部を確実に締めつけ、理想的な把握力と縮み代を生み出す。
求心性により、最高の振れ精度を保証します。
ミーリングチャックの使用範囲が広がります。
チャック内径(Φmm)
32
圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。
最高使用圧力(MPa)
0.8
最小目盛(kPa)
10
精度
(圧力計)参考:±30kPa
接続ねじ
チャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。本体/プラグ:M12×1.0
空気取入口
汎用常圧ワンタッチプラグ
ホース長さ(mm)
400
エスコ品番
EA725RA-7
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
測定内容
0.05mm/0.25mm(0.05トビ)0.3mm/1.0mm(0.1トビ)
ブレード枚数
13
エスコ品番
EA725RA-6
材質
スチール
リーフ長さ(mm)
100
1個
¥1,910
税込¥2,101
当日出荷