AWG18のおすすめ人気ランキング

2026/03/26更新
1,947件の「AWG18」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PC用電源ケーブル」、「AWG16」、「電線 awg18」などの商品も取り扱っております。
LEDマーカー用5連オートリレー JET INOUE(ジェットイノウエ)ランキング1位
JET INOUE(ジェットイノウエ)LEDマーカー用5連オートリレー
LEDマーカー専用リレー。5系統に約1分20秒にわたり様々な点灯パターンを彩り繰り返しおこないます。小型な本体はパイロットランプ付きナンバー枠にも収まります。12V/24V共用
用途電装パーツ配線長入力線:長さ約200(AWG18)/出力線:長さ約120mm(AWG22)使用電圧範囲(V)DC10~30出力電流(A)DC12V時1系統あたり最大電流値:1/DC24V時1系統あたり最大電流値:0.5入力電流(A)12V:最大5/24V:最大2.5寸法(縦×横×厚さ)(mm)18×29×9取扱説明書(0.26MB)
1個
2,498税込2,748
当日出荷


バッテリーコネクタ シングルタイプ 15A,18-16AWG 日本コネクト工業ランキング3位
BMCシリーズは効率的な製品の設置、及び高い費用対効果を目的とし設計、製造された高性能なコネクタです。 誤挿入を防止するカラー識別システムの導入により、各コネクタは同一色のみの嵌合を可能にしており、また、電源系統の整合性確認を用意にとするため、各ハウジングのカラーは電圧を示すように作られています。 これらの柔軟なデザインは世界中で広く利用されています。 プラグとソケット兼用のユニセックスタイプです。 インシュレータの色を豊富にそろえていますので、現場での使用に便利です。 電線は圧着により行います。 上下左右に連結して使用することも出来ます。 ハウジングは色違いでも嵌合します。
材質インシュレータ:PC glass filled等、UL94V-0サイズS使用温度範囲(℃)-20~+125定格電圧(V)600外径(Φmm)4.45定格電流(A)15材質(ピン)黄銅コンタクト保持力110.7NコンタクトNo.1関連資料製品図面(0.19MB)適合電線範囲 AWG(#)18~16挿抜力平均:13.6N
1箱(2セット)
1,198税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

DINレール端子台 プッシュインタイプ XW5T-P 中継用 omron(オムロン)ランキング4位
プッシュインPlus端子台。 イヤフォンジャックに挿しこむ感覚で、挿し易く、抜けにくい。 ドライバ保持機構により両手作業もおこなえます。 最少幅3.5mmで省スペース。 制御盤の小型化に貢献。
1個ほか
75税込83
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

UL電源コードSVT3芯プラグ付2M黒10A125V 川崎電線ランキング5位
芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.18規格UL定格AC125V・10A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)4.63材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.16絶縁体外径(mm)約2.15シース外径(Φmm)約6.3絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
7,598税込8,358
5日以内出荷


電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) をATX12Vコネクタ (4ピン) に変換します。 ATX12Vコネクタ (4ピン) 非搭載電源を有効活用。 AWG18線を使用し大電流でも発熱しません。
ケーブル長(cm)15コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス - マザーボード側: ATX12Vコネクタ (4ピン) オス変換タイプオス - オスコネクタ1ペリフェラル(大4ピン)コネクタ2ペリフェラル(大4ピン)
1本
339税込373
当日出荷

M型圧着と丸型圧着に対応。AWG26~AWG18の配線に対応。片手で作業しやすいコンパクト(150mm)設計。表面AWG表記、裏面SQ表記で刻印
形状圧着:M型 AWG(SQ):-22(-0.3)、20-(0.5-)、INS、丸型:Φ1.4、Φ1.8関連資料(1.17MB)ストリップ範囲(mm)表(AWG表記):26-24、22-20、20-18、裏(SQ表記):0.12-0.2、0.3-0.5、0.5-0.75
1個
3,690税込4,059
翌日出荷

品川電線UL1015 AWG18
UL規格電線
用途600V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)600ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.11MB)ケーブルサイズ(AWG)18
1本(305m)
22,980税込25,278
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ふそう2t ’20キャンター/ブルーテックキャンター、ナンバー灯専用ウォーニングランプキャンセラー。ナンバー灯のバルブをLEDに交換した際に点灯してしまう警告灯をキャンセルさせ、点灯させなくすることができます
用途電装パーツ電流(A)0.83~1.0電圧(V)12電力(W)10~12電気抵抗(Ω)12配線方式(UL/AWG)1015/18適合車種ふそう2t'20キャンター/ブルーテックキャンター(H22.11~ON)12V電装仕様車
1個
1,998税込2,198
当日出荷

芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.18規格UL定格AC125V・10A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)4.63材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.16絶縁体外径(mm)約2.15シース外径(Φmm)約6.3絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
8,998税込9,898
5日以内出荷


KIJIMA(キジマ)Tタップ
配線を切らずに分岐でき、抜き差し可能とします。
1セット(3個)
239税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電線の分岐に。 電線の分岐が簡単に行え本線を切断する必要はなく被覆をむく作業が省けます。 それ自体で十分な絶縁効果を発揮し配線がすっきりします。 Tタップはそれ自体の中にコネクター機能とリセプタクルコンタクトの構造を備えケーブルの被覆を押し破り導体と直接接続します。 本体はワンタッチでロックするフック付きで接続部を保護すると同時に抜群の絶縁性を発揮します。
材質(本体)ナイロン材質(端子)/処理黄銅/スズメッキ
1袋(50個)
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品
取付方式DINレール結線方式ネジ極数3P材質(本体)ポリアミド樹脂端子形状セルフアップ形定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと)材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ)耐電圧(V/min)AC2500
1パック(20個)
4,798税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電源ユニットのATX12Vコネクタ (4ピン) を延長します。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。 AWG18線を使用し大電流でも発熱しません。
ケーブル長(cm)30コネクタ形状電源ユニット側: ATX12Vコネクタ (4ピン) メス 、マザーボード側: ATX12Vコネクタ (4ピン) オス変換タイプオス - メスコネクタ1ATX12Vコネクタ (4ピン)コネクタ2ATX12Vコネクタ (4ピン)
1本
469税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ノーブランドUL1007電線 白 AWG18
サイズAWG18耐熱温度(℃)80絶縁耐圧(V)300リール長さ(m)1リール:305
1本(1m)
199税込219
5日以内出荷

品川電線UL1007 AWG18
UL規格電線
用途300V ビニル絶縁UL規格単芯コード規格UL定格電圧(V)300ケーブル長(m)305芯数単芯シールド定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.33MB)ケーブルサイズ(AWG)18
1本(305m)
19,980税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

3-Pin Waterproof Connector Pigtailは、電気接続の変更、カスタマイズ、または交換にご使用いただけます。コネクターは、コネクターから出る3インチ、18AWGワイヤーで事前に組み立てられており、ライトやアクセサリに、はんだ付けによりご使用いただけます。
セット内容(×1) 3 ピン防水コネクタ ピグテール(Female)
1個
1,998税込2,198
62日以内出荷