AWPのおすすめ人気ランキング

2025/12/25更新
355件の「AWP」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プリンター付き はかり」、「腰袋 革」、「モニターバッテリー」などの商品も取り扱っております。
ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利 電源 単一乾電池×6個(別売) 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 表示 白色バックライト液晶(文字高約26mm) 本体質量(kg) 約4(乾電池除く) 外形寸法D(mm) 260 外形寸法W(mm) 236 外形寸法H(mm) 148 メモリー(個) コンパレータ:10 応答時間(秒) 約0.5 コンパレータ ライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能) 動作温湿度範囲 -10~40℃(結露しないこと) 防塵防水性能 IP67 電池寿命 約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±50 表示書き換え間隔 約20回/秒 安定時間(秒) 約0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 ひょう量単位 g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途取引・証明用。コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利 種類 電子天秤 電源 単一乾電池×6個(別売) 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 表示 白色バックライト液晶(文字高約26mm) 本体質量(kg) 約4(乾電池除く) 表示方式 デジタル 外形寸法D(mm) 260 外形寸法W(mm) 236 外形寸法H(mm) 148 検定 検定付 メモリー(個) コンパレータ:10 応答時間(秒) 約0.5 コンパレータ ライト3色(赤 / 緑 / オレンジ) / 5段(ランク分け用途では7段区分可能) 動作温湿度範囲 -10~40℃(結露しないこと) 防塵防水性能 IP67 電池寿命 約5000時間(コンパレータライト常時オフ)/約2000時間(コンパレータライトライト常時オン) 表示書き換え間隔 約20回/秒 安定時間(秒) 約0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.71MB) 計量皿形状
1台ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から38日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1袋(3個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1袋(7個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1枚
259 税込285
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 仕様 パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 質量(kg) 約5 タイプ ベーシック型 電圧(V) 入力:AC100~240(+10%、-15%) 電源 ACアダプタ(標準付属):TB248 外形寸法D(mm) 326 外形寸法W(mm) 212 サンプル数(個) 登録サンプル数5、10、25、50、または100個 外形寸法H(mm) 171 消費電力(VA) 約30(ACアダプタ含む) 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65 感度ドリフト ±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃) 表示書き換え間隔 5回/秒、10回/秒、または20回/秒 通信機能 USBインターフェース、RS232C 9ピンオス標準装備 表示モード g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード 安定時間(秒) 約1(FAST設定時、良好環境下) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 材質(計量皿) SUS316
1台
88,980 税込97,878
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

長さ(mm) 4 ピッチ(mm) 0.7 寸法t(mm) 1.5 寸法S(mm) 2.08 寸法C(mm) 0.32 寸法P(mm) 0.25 ねじの呼びd M4 寸法dc(mm) 2.4
1袋(25個)
667 税込734
翌日出荷

変速機タイプ ウォーム減速機 ねじれ 右ねじれ 軸端キー JIS B1301-1996(平行キー) 潤滑油 ISO VG320相当のギヤオイル。JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。 塗装 アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) モーター モータなし 上ウォーム形各軸水平 軸の形状 (入力)中実軸、(出力)中実軸 種類 減速機 取付方式 脚取付
1台
33,980 税込37,378
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)


ジャバジャバ洗える IP67 防塵・防水はかり。水に浸して洗える防塵・防水等級 IP67(IP67:水深1m/30分浸漬)。ワイヤレス通信機能付きモデル:PCや専用外部表示器と接続可能。PCから設定値の送信が可能。現在の設定値を確認要求も可能。”汚れ”を見える化でメンテナンスが容易:透明プラスチック皿受けにより、質量センサ部が外側から見えるので、ゴミや汚れの確認、掃除が容易。また、内部にホコリやゴミが溜まりにくい構造で、皿受けは簡単に取り外して内部を水洗いすることも可能。清潔で丈夫な構造。便利な3色5段のコンパレータライト(段数は3段と5段を選択可能)。約0.5秒の高速応答。オートパワーオフ。ステンレス皿(SUS304)別売
用途コンパレータの上下限値は10個までメモリ可能。メモリを呼び出して、パック詰め/選別/ランク分け作業に便利。PC接続用ドングル(AD8541-PC-JA)を使用すれば、相互通信でPCからの操作が可能 電源 単一乾電池×6個(別売) 計量皿寸法W(mm) 230 計量皿寸法D(mm) 190 表示 白色バックライト液晶(文字高約26mm) 本体質量(kg) 約4(乾電池除く) 外形寸法D(mm) 260 外形寸法W(mm) 236 外形寸法H(mm) 148 メモリー(個) コンパレータ:10 応答時間(秒) 約0.5 コンパレータ ライト3色(赤/緑/オレンジ)/5段(ランク分け用途では7段区分可能) 動作温湿度範囲 -10~40℃(結露しないこと) 防塵防水性能 IP67 電池寿命 約2500時間(コンパレータライト常時オフ)/約1300時間(コンパレータライト常時オン) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±50 表示書き換え間隔 約20回/秒 通信機能 Bluetooth 安定時間(秒) 約0.5 RoHS指令(10物質対応) 対応 ひょう量単位 g(グラム)、kg(キログラム)、PCS(個数)
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

変速機タイプ ウォーム減速機 ねじれ 右ねじれ 軸端キー JIS B1301-1996(平行キー) 潤滑油 ISO VG320相当のギヤオイル。JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。 塗装 アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) モーター モータなし 上ウォーム形各軸水平 軸の形状 (入力)中実軸、(出力)中実軸 種類 減速機 取付方式 脚取付
1台
379,800 税込417,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

変速機タイプ ウォーム減速機 ねじれ 右ねじれ 軸端キー JIS B1301-1996(平行キー) 潤滑油 ISO VG320相当のギヤオイル。JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。 塗装 アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) モーター モータなし 上ウォーム形各軸水平 軸の形状 (入力)中実軸、(出力)中実軸 種類 減速機 取付方式 脚取付
1台
66,980 税込73,678
7日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

超狭額ベゼルとアンチグレアコーティングの15.6インチFHDディスプレイ IOS、Android、Windows10以降のデバイス (Win 11 を含む)に対応した簡単ワイヤレスミラーリング USB Type-Cとmini HDMIポート、さらにイヤホンジャックによる豊富なコネクティビティ スマートアンプ搭載の1Wスピーカー2基を内蔵 内蔵のGセンサーにより、ディスプレイの向きを自動的に感知し、横向きと縦向きを切り替える「オートローテーション」機能を実現 標準的なカメラ用三脚に対応する背面三脚ソケットを装備 7800mAhバッテリー内蔵 ZenScreen Go MB16AWPは、外出先での使用に最適です。11.5mmの薄型で、旅行用カバンやメッセンジャーバッグに簡単に収まり、最大3.5時間のバッテリー寿命※を実現する7800mAhのバッテリーを内蔵し、どこにいても生産性を高め、エンターテイメントをお楽しみいただけます。 ※ワイヤレスモード、100%の音量設定で最大3.5時間のバッテリー寿命を実現します。有線HDMI接続で使用した場合のバッテリー寿命は約3.5時間です。 WiFiが内蔵されており、iOS、Android、Chrome OS、Windows※デバイスで簡単にワイヤレスミラーリングが可能。※Win10以上に対応(Win11含む) ZenScreen Go MB16AWPにはG-センサーが搭載されており、ディスプレイの向きを自動的に感知し、縦置き・横置きに応じて自動で画面の向きを切り替えることができます。 横向きはプレゼンテーションや文書作成に最適で、縦向きは書類の表示や、本、Webページの表示などに最適です。 ZenScreen Go MB16AWPは、折りたたみ式のキックスタンドにより、平らな面ならどこにでもディスプレイを立たせることができ、簡単に角度を調整して、快適な視野角と作業姿勢を確保します。 背面に設けられた専用の取り付け穴は標準的な1/4インチのネジ山に対応しており、一般的な三脚や卓上の据え付けシステムに簡単に取り付けることができます。※三脚スタンドは付属していません。 ZenScreen Go MB16AWPには、各種デバイスに対応するさまざまなI/Oポートを搭載しています。USB-Cポートにより、ケーブル1本でオーディオ・ビデオ信号を伝送できます。さまざまな入力ソースへの有線接続用のミニHDMI ポートも搭載されています。 フルHD解像度 (1920×1080)のIPS液晶パネルは目を見張るようなビジュアルを178°の広視野角から送り届け、どの角度から画面を見ても優れた色再現性とコントラストを実現します。 ASUS独自のブルーライト軽減機能により、有害とされるブルーライトからあなたの目を守ります。4種類のフィルター設定が可能で、画面上のメニューからショートカットキーを使って簡単にアクセスできます。 ZenScreen Go MB16AWP は、TUV Rheinland認証を取得したASUSのフリッカーフリー技術を搭載しており、ちらつきを抑えて快適な視聴体験を実現します。この技術により、ディスプレイを長時間見続けることで起こる眼精疲労などの不調を最小限に抑えることができます。
仕様 チルト:+15°~+35°、三脚ソケット:はい 付属品 ミニHDMIからHDMIへのアダプタ、電源アダプター、電源コード、クイックスタートガイド、USB-Cケーブル、保証書、ゼンスクリーンスリーブ、ゼンスクリーン三脚ホールカバー 質量(kg) スタンド付き正味重量:1.09 規格 2K/FHD(Full-HD) 消費電力(W) 使用時:7.6以下、スタンバイ時:0.5以下 表面処理 ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) スタンド付き寸法:357.9×224.78×11.5 コントラスト比 1200:1(typ)(標準)、100000000:1(ASUSスマート(ASCR)) ディスプレイ パネルサイズ(インチ):15.6、ディスプレイ表示領域(高さ×V):344.16×193.59mm、バックライトタイプ:LED、視野角 (CR≧10、H/V):178°/178°、ピクセルピッチ:0.179mm、色空間 (sRGB):100%、明るさ(標準):250cd/m2 (typ)、表示色:16.7M、応答時間:5ミリ秒(GTG)、リフレッシュレート(最大):60Hz、フリッカーフリー:搭載 解像度 1920×1080 電源(V)/電流(A) DC5/3(off mode)、DC9(on mode) 表示機能 トレースフリーテクノロジー:搭載、映像エンジンSplendid:搭載、ASCRテクノロジー:搭載、色温度選択:対応(4モード)、ゲームプラス:搭載、クイックフィット:搭載、VividPixel テクノロジー:搭載、HDCP:1.4、ディスプレイウィジェット:搭載、低ブルーライト:搭載 保証期間 購入日より3年間の日本国内保証 入力端子 USB-C×1、Mini HDMI×1、ワイヤレス接続、3.5mmステレオミニジャック スピーカー 対応(1W×2) バッテリー容量(mAh) 7800 色(本体) ブラック ワイヤレス通信 ワイヤレスプロジェクション対応 各種認証 テュフ フリッカーフリー、テュフ ローブルーライト アスペクト比 16:9 走査周波数 デジタル信号周波数:53~77kHz(H)/48~61Hz(V) I/Oポート USB-C×1、ミニHDMI×1、ワイヤレス接続、3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応 角度調節
1台
75,980 税込83,578
当日出荷

変速機タイプ ウォーム減速機 ねじれ 右ねじれ 軸端キー JIS B1301-1996(平行キー) 潤滑油 ISO VG320相当のギヤオイル。JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。 塗装 アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂) モーター モータなし 上ウォーム形各軸水平 軸の形状 (入力)中実軸、(出力)中実軸 種類 減速機 取付方式 脚取付
1台
119,800 税込131,780
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65で、粉体や液体の計量をする場合にも安心(※IP65:高圧水による洗浄や水中への浸漬はできません)。校正用分銅内蔵なのでいつでも高精度計量。生産ラインの組み込み時に ISD【衝撃検出機能(Impact Shock Detection)】:計量皿に衝撃が加わった時に、4段階の警告表示とブザーでお知らせ。ポンプ流量など液体の計量に FRD【流量測定機能(Flow Rate Display)】:荷重の変化を「流量」として計算。天びん単体で高精度の流量測定が可能。天びんの繰り返し性・最小計量値の確認に ECL【電子制御荷重(自己点検)機能(Electronically Controlled Load)】:A&D独自の天びん内部機構により、外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性をわずか90秒で算出。RS-232Cインタフェース(D-Sub9Pオス)/USBインタフェース(ミニBタイプ)の、2ch出力標準装備。GLP、GMP、GCP、ISO対応出力+IDナンバー。統計演算機能、比重測定機能、時計機能、オートパワーオン・オフ機能、パスワード機能
用途粉体、液体などの食品及び工業原材料の計測、産業系部品の完成品重量検査の計測、理化学系試料の調合計測、ラボで研究開発 仕様 パーセントモード:最小表示0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 質量(kg) 約5 タイプ 分銅内蔵型 種類 電子天びん 電圧(V) 入力:AC100~240(+10%、-15%) 電源 ACアダプタ(標準付属):TB248 外形寸法D(mm) 317 外形寸法W(mm) 212 サンプル数(個) 登録サンプル数5、10、25、50、または100個 表示形式 デジタル 消費電力(VA) 約30(ACアダプタ含む) 動作温湿度範囲 5~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 防塵防水性能 IP65 感度ドリフト ±2ppm/℃ (オートキャリブレーションOFF時)(10℃~30℃) 表示書き換え間隔 5回/秒、10回/秒、または20回/秒 通信機能 RS232C 9ピンオス、USBインターフェースミニBタイプ標準装備 安定時間(秒) 約1(FAST設定時、良好環境下) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 天びんモデル別推奨分銅一覧表(0.09MB) 計量皿形状 材質(計量皿) SUS316 ひょう量単位 g(グラム)、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ)、比重計モード
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ねじの呼び M8 ねじピッチ 1.25 材質/仕上 ステンレス 寸法t(mm) 3 寸法S(mm) 4 寸法e(mm) 4.58 頭部形状 六角穴付き 寸法P(mm) 0.25 穴の形状 六角穴 寸法dc(mm) 4.8
1パック(3個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)