- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- Ap-Zのおすすめ人気ランキング
Ap-Zのおすすめ人気ランキング
2026/03/06更新622件の「Ap-Z」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EE-SX670」、「6005ZZ」、「Z-15GW-B」などの商品も取り扱っております。
BIGM(丸山製作所)カバーAP-Z
規格オムロンAP-Z部品名称カバ-AP-Z関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.87MB)図解NoMS90DC-200 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.9、MS90DC-200 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.9、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.4、MS90DC-200 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.4、MS90DC-300 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.9、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.4、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.9、MS90DC-300 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.4
1個
¥999税込¥1,099
13日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレート
形Z/A/X/DZのスイッチに取りつけできます。基本スイッチのケースおよび端子接続線などを保護するためのもので、塵埃の堆積による端子間短絡、接地あるいは接続線の振動による断線、接触不良や感電事故の防止に用いてください。取りつけは基本スイッチの取りつけねじで行います。
抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ウェルドン
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ウェルドンクーラントJetStreamタイプ
仕様●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスシャンク形状ストレートクーラントJetStreamタイプ
仕様●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角刃数4被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ウェルドン
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。
高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。
コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。
絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
標準品にてUL、CSA規格認定形。
接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。
電動工具および各種モータの開閉制御用。
複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。
包装機、食品加工機器のパワー制御用。
インバータ電源制御用。
アピエゾンアピエゾングリース
NASAなどの組織にも採用された実績のある製品です。
高品質でシリコーンフリーの真空グリースです。
用途ガラス及び金属面の潤滑、真空作業時の密封・漏れ防止等使用目的ガラス及び金属面の潤滑、真空作業時の密封・漏れ防止等危険物の類別非危険物
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)アンプ内蔵・直流3線式 シリンダ型近接センサ GX-300シリーズ
基本性能を向上させた、シリンダ型近接センサのスタンダード商品
材質(ケーブル)塩化ビニル(PVC)短絡保護装備汚染度(使用環境)汚損度:3使用周囲標高(m)2000以下RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(6.51MB)保存湿度範囲(%RH)35~95(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~95耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]アーム用化粧座
付属品両面テープ(Φ10×4)厚さ(mm)1.6色生地RoHS指令(10物質対応)対応
ON SEMICONDUCTORON Semiconductor Pチャンネル MOSFET
480 lm。保護等級:IPX4 防まつ形。Zoom 集光/散光。連続点灯(約):3.5~12時間。3モード:High/Low 点滅。ON/OFFスイッチを押すと以下のように切り替ります。全押し:HIGH→消灯→LOW→消灯→点滅→消灯。点灯中に半押し:HIGH→LOW→点滅。ズームイン/遠くを強く照らす。ズームアウト/近くを広く照らす
質量(g)123(乾電池別)電源単4形乾電池×3本(別売)保護等級IPX4光源白色LED×1個(交換不可)外径×長さL(Φ×mm)35×121連続点灯時間High:3.5時間/Low:12時間光束(Lm)【High】480【Low】135照射距離(m)65(Highモード集光時)
1個
¥1,498税込¥1,648
翌々日出荷
お刺身に。環境対応素材。フタは別売り。至高の”枠”で支える商品価値。
材質バイオPET寸法(mm)197×164×23質量(g)14
1袋(50点)
¥2,698税込¥2,968
4日以内出荷
雑草を震わせて根っこから抜き取る!!。小さくて柔らかい草抜き用としつこい雑草用の刃の2WAY仕様。4爪刃は耕すツールでも使えます
用途ポールに付けて立ったまま作業できます。ハンドル角度調整5段階。ハンディとしても使用可能!質量(kg)(ポール装着時)約1.6材質(本体)ABS樹脂・アルミ・PA樹脂幅W×深さ(mm)刃寸法(4爪・7爪):80×40・46×40連続使用時間(分)満充電(約)40バッテリーリチウムイオンバッテリー 10.8V1.5Ah寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(ポール装着時)(約)1360~1640×800×210充電時間(時間)(約)3~5無負荷ストローク数(min-1)約1200取扱説明書(66.97MB)
1台
¥9,898税込¥10,888
翌々日出荷













![アーム用化粧座 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono55755254-170414-02.jpg)