- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- エンドミル
- Ap-Zのおすすめ人気ランキング
Ap-Zのおすすめ人気ランキング
2025/12/27更新577件の「Ap-Z」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「EE-SX670」、「6005ZZ」、「Z-15GW-B」などの商品も取り扱っております。
規格
オムロンAP-Z
部品名称
カバ-AP-Z
関連資料
展開図1(0.79MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.79MB) 展開図6(0.87MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.87MB)
図解No
MS90DC-200 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.9、MS90DC-200 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.9、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.4、MS90DC-200 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.4、MS90DC-300 8トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.9、MS90DC-200 7トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.4、MS90DC-300 7トウコウ デンソウ~2020年1月部品_No.9、MS90DC-300 8トウコウ デンソウ2020年2月~部品_No.4
1個
¥999
税込¥1,099
13日以内出荷
仕様
●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角
刃数
4
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材
先端形状
ラジアス
コーティング
TX
シャンク形状
ストレート
クーラント
JetStreamタイプ
仕様
●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角
刃数
4
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金
先端形状
ラジアス
コーティング
TX
シャンク形状
ストレート
形Z/A/X/DZのスイッチに取りつけできます。基本スイッチのケースおよび端子接続線などを保護するためのもので、塵埃の堆積による端子間短絡、接地あるいは接続線の振動による断線、接触不良や感電事故の防止に用いてください。取りつけは基本スイッチの取りつけねじで行います。
仕様
●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角
刃数
4
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金
先端形状
ラジアス
コーティング
TX
シャンク形状
ウェルドン
抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
仕様
●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角
刃数
4
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材
先端形状
ラジアス
シャンク形状
ストレート
クーラント
JetStreamタイプ
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
仕様
●工具の長さ:標準●すくい角:不等すくい角
刃数
4
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材
先端形状
ラジアス
コーティング
TX
シャンク形状
ウェルドン
クーラント
JetStreamタイプ
仕様
●工具の長さ:ロングリーチ●すくい角:不等すくい角
刃数
4
被削材
鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金
先端形状
ラジアス
コーティング
TX
シャンク形状
ウェルドン
高容量・高電圧を実現したコンタクタ領域に一歩近づいた多極パワーリレー。
高容量で抵抗・誘導負荷はもちろんモータ制御に強い威力を発揮。
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングがありません。
コイルと接点間はもちろん、異極接点間も耐電圧4kV以上クリア。
絶縁材料はすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。
標準品にてUL、CSA規格認定形。
接点ギャップ3mm以上(両側)。
用途パッケージエアコンのコンプレッサおよびヒータ開閉制御用。
電動工具および各種モータの開閉制御用。
複写機、FAXなどのOA機器のランプ制御モータ駆動、電源開閉制御用。
包装機、食品加工機器のパワー制御用。
インバータ電源制御用。
NASAなどの組織にも採用された実績のある製品です。
高品質でシリコーンフリーの真空グリースです。
用途ガラス及び金属面の潤滑、真空作業時の密封・漏れ防止等
危険物の類別
非危険物
480 lm。保護等級:IPX4 防まつ形。Zoom 集光/散光。連続点灯(約):3.5~12時間。3モード:High/Low 点滅。ON/OFFスイッチを押すと以下のように切り替ります。全押し:HIGH→消灯→LOW→消灯→点滅→消灯。点灯中に半押し:HIGH→LOW→点滅。ズームイン/遠くを強く照らす。ズームアウト/近くを広く照らす
質量(g)
123(乾電池別)
電源
単4形乾電池×3本(別売)
保護等級
IPX4
光源
白色LED×1個(交換不可)
外径×長さL(Φ×mm)
35×121
連続点灯時間
High:3.5時間/Low:12時間
光束(Lm)
【High】480【Low】135
照射距離(m)
65(Highモード集光時)
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
105 lm。保護等級:IPX4 防まつ形。Zoom 集光/散光。連続点灯(約):1.5~12時間。3モード:High/Low 点滅。ON/OFFスイッチを押すと以下のように切り替ります。全押し:HIGH→消灯→LOW→消灯→点滅→消灯。点灯中に半押し:HIGH→LOW→点滅。ズームイン/遠くを強く照らす。ズームアウト/近くを広く照らす
質量(g)
58(乾電池別)
電源
単3形乾電池1本(別売)
保護等級
IPX4
光源
白色LED×1個(交換不可)
外径×長さL(Φ×mm)
26×117
連続点灯時間
High:1.5時間/Low:12時間
光束(Lm)
【High】105【Low】35
照射距離(m)
65(Highモード集光時)
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
基本性能を向上させた、シリンダ型近接センサのスタンダード商品
材質(ケーブル)
塩化ビニル(PVC)
短絡保護
装備
汚染度(使用環境)
汚損度:3
使用周囲標高(m)
2000以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(6.51MB)
保存湿度範囲(%RH)
35~95(結露しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
35~95
耐振動(耐久)(Hz)
10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
360 lm。保護等級:IPX4 防まつ形。Zoom 集光/散光。連続点灯(約):3~6時間。3モード:High/Low 点滅。ON/OFFスイッチを押すと以下のように切り替ります。全押し:HIGH→消灯→LOW→消灯→点滅→消灯。点灯中に半押し:HIGH→LOW→点滅。ズームイン/遠くを強く照らす。ズームアウト/近くを広く照らす
質量(g)
65(乾電池別)
電源
単3形乾電池×2本(別売)
保護等級
IPX4
光源
白色LED×1個(交換不可)
外径×長さL(Φ×mm)
26×152
連続点灯時間
High:3時間/Low:6時間
光束(Lm)
【High】360【Low】100
照射距離(m)
105(Highモード集光時)
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
両端を異なるヘッドに。
限られた狭いスペースでも使用できます。
用途スクリュードライバー
仕上
クロームメッキ
商品構成
単品
1個
¥2,398
税込¥2,638
73日以内出荷