B6B-XH-Aのおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
2件の「B6B-XH-A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「B4B-XH-A」、「モレックス 5051」、「コネクタ 2ピン jst」などの商品も取り扱っております。
仕様 クリンチ有り。RoHS対応品 適合 XHP-※ 材質 黄銅・66ナイロン ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃) -25~+85。(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812。J50014297 定格電圧(V) 250 AC・DC 耐電圧 AC 1000V・1分間 定格電流(A) 3 AC・DC。(AWG#22使用時) 表面処理 銅下地付すずめっき(リフロー処理) 電線抱合範囲AWG(#) 30~22 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 接触抵抗(mΩ) 初期:10以下。環境試験後:20以下 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6
1パック(10個)ほか
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

独創的なダブルリーフコンタクトを採用しました。 ベース付ポストはボックス型です。
用途機器内配線用、電線対基板接続用の2.5mmピッチ 材質 黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0) 形状 トップ型 使用温度範囲(℃) -25~85(温度上昇値を含む) 定格電圧(V) 250 定格電流(A) 3 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上 適合電線範囲 AWG(#) 28~22 耐電圧(V/min) AC1000
1セット(100個)ほか
特価
649 税込714
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様 Xaシリーズ90 °シュラウド付きヘッダ. JSTのXAシリーズ2.5 mmピッチ90°電線対基板シュラウド付き基板ヘッダコネクタ。これらのサイドエントリヘッダには、相手方コネクタとの接続を保証するロッキングランプ機構があり、振動時や組み立て工程時の切断を防止しています。このXAシリーズ基板ヘッダには挿入ガイドと極性ボスが統合されており、基板上で簡単に挿入して正確に配置することができます。このコネクタハウジングは、ガラス繊維入りPA66ナイロン製で、はんだ割れの問題に対して効果的です。. 確実に接続するためのロッキングデバイス 挿入ガイドで正確かつ簡単に挿入 低挿入力 極性ボスによって基板上で正確に配置 はんだ割れ防止材質 ピッチ(mm) 2.5 極数 5 シリーズ XA 定格電流(A) 3 行数 1 材質(コンタクト) 銅合金 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 250 結線方法 はんだ シュラウド/アンシュラウド シュラウド コネクタシステム 電線対基板 接続方向 ライトアングル
1袋(10個)
549 税込604
翌々日出荷