B6P-SHF-1AAのおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
3件の「B6P-SHF-1AA」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピンピッチ5.08mm」、「10P コネクター」、「BPHD-001T-P0.5」などの商品も取り扱っております。
材質 黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0) 形状 トップ型 定格電流(V) 3A 適合電線範囲 AWG(#) 28~22
1セット(100個)
919 税込1,011
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定格電圧(V) 250 AC・DC 定格電流(A) 3 AC・DC(AWG#22使用時) 仕様 クリンチなし、RoHS対応品 材質 黄銅・66ナイロン ナチュラル 規格 Recognised E 60389、Certified LR 20812、R75086 耐電圧 AC 1500V・1分間 表面処理 銅下地付すずめっき(リフロー処理) 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 初期:15以下、環境試験後:20以下
1袋(10個)ほか
479 税込527
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

くり返し応力(挿抜寿命)に対し、永久変形を生じ難く、寿命特性が抜群です。高接触圧、低接触圧のいずれも高信頼性を発揮します。相手ポストの板厚に対する許容度が大きく、こじりに対して変形しにくくなっています。
定格電圧(V) 250 AC・DC 耐電圧 AC 1500V・1分間 定格電流(A) 3 AC・DC(AWG#22使用時) 電線抱合範囲AWG(#) 30~22 適合プリント基板厚さ(mm) 1.6 材質 ナイロン6 ナチュラル(白) 使用温度範囲(℃) -25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格 Recognised E 60389。Certified LR 20812、R75086 絶縁抵抗(MΩ) 500以上 接触抵抗(mΩ) 初期:15以下、環境試験後:20以下
1袋(10個)ほか
特価
60 税込66
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

仕様 ●ピン数:6極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:2.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:NH●正式型番:-●ピン数:6極 アズワン品番 68-2055-75
1個
79 税込87
5日以内出荷