- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- BA9s G11のおすすめ人気ランキング
BA9s G11のおすすめ人気ランキング
2026/04/02更新31件の「BA9s G11」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「PG11」、「BA9S LED」、「24V1W 電球」などの商品も取り扱っております。
白熱球ですが安価でぬくもりのある光です。
用途配電盤、開閉装置などの信号用、表示灯口金BA9S
Made in Japanの高品質商品です。
個包装されていますので、保管に便利です。
用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s
1個
¥139税込¥153
当日出荷
口金BA9S(9Sピンベース)電圧(V)30エスコ品番EA758ZA-14寸法(mm)Φ12×23消費電力(W)1
1袋(10個)
¥1,910税込¥2,101
当日出荷
タイプシングル球色クリア
タイプシングル球色クリア定格電圧(V)12
タイプシングル球色クリア定格電圧(V)24口金BA9s
パイロ電子小パネル球 G11BAシリーズ
電球の口金サイズについて。最初のEは「ねじ込み形」を表し、次の数字は「口金の直径」を表します。同様にE17は口金サイズが17mmで、電子工作などで用いるまめ電球にはE10などのサイズがあります。一般家庭用照明器具はE26、E17などのねじ込形が多いのですが、他に「差し込み形」があり、型番は「BA9S」、「BA15S」などがあります。
仕様●パッケージ:定格電圧:6.3V●口金:BA9S●ガラス部:G-11アズワン品番67-0438-30
1個
¥269税込¥296
当日出荷
用途パネル、メーターランプ定格電圧(V)12口金BA9s
AV機器パネルに最適。
主に、機器などのパネル面の表示灯、照明灯などに使用する電球です。
口金E10定格消費電力(W)0.9定格電圧(V)6.3色クリア全長(mm)28定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)10
1パック(2個)
¥161税込¥177
当日出荷
適合メーター球、ポジション球定格電圧(V)12ガラス球形式G10タイプシングル
●スワンベース全散光式●適合型式:HKFM-102、HZS-24、HZT-24、AJS-24、AWS-24、AXS-24
RS PROインジケータライト RS Pro
仕様定格電圧 = 6 V。電球ベース = BA9s。定格電流 = 300 mA。直径 = 11.5mm。電球サイズ = G3 1/2。長さ = 25 mm。レンズ色 = クリア。光度 = 12 lm。寿命 = 4000h。。G-3 (11mm) BA9s丸型MCC直径(Φmm)11.5定格電流(mA)300RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズG3 1/2
1袋(10個)
¥1,830税込¥2,013
7日以内出荷
外形寸法(mm)19×Φ10口金BA9s/13