- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- BCUのおすすめ人気ランキング
BCUのおすすめ人気ランキング
2025/12/27更新651件の「BCU」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンプレッサー オイルフィルタ」、「乾電池5V」、「マンシェット」などの商品も取り扱っております。
付属品
スリープ・キャップ
材質
青銅
形状
ユニオン
種類
水道用継手
材質(パッキン)
ノンアス
関連資料
(0.06MB)
ノイズに強い高級メタルケースを採用!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応!
衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。
【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分波可能!
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状
両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
出力周波数(Hz)
U/V出力端子47~862(MHz)、BS/CS出力端子950~2600(MHz)
ケーブル長(cm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
75
コネクタ仕様
F型
入力周波数(MHz)
47~2600
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質/仕上
亜鉛合金/クロームめっき
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
種類
ボール型
仕上
クロムめっき
取付け方法
面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。機器へしっかりと接続ができ、不意に抜け落ちるといった心配がありません。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能。屋内用混合器としても使用可能
色
ホワイト
タイプ
白ケーブル2本付
規格
【ケーブル】S-4C-FB
コネクタ形状
両側ネジ式(金メッキ仕様)
保証期間
1年間
コネクタ
F型
アズワン品番
64-6229-50
ケーブル長(cm)
40
インピーダンス(Ω)
75
入力周波数(MHz)
47~3224
出力周波数
U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合するプラスチックケースに乾電池を使用する場合、取り付ける金具
材質
スチール
表面処理
ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
カムコーダー用充電器。バッテリーパックBP-U30/U60/U90/U60T専用の2連充電器
1個
¥35,980
税込¥39,578
9日以内出荷
本製品は単3乾電池4本を使用するUSBタイプの充電器です。
乾電池はセットされていますので、買ってすぐお使いいただけます。
※ケーブルは付属しておりません。
使用電池
単3×4本
出力電圧(V)
DC5.0
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
78×64×19
質量(g)
129
油を吸着した状態で長時間原形を保ち、使用後の現場回収作業が容易です。油層・油量の少ない場合に適し、使いやすいカット品です。
用途オイル用。
材質
ポリプロピレン(PP)
カムコーダー用充電器。バッテリーパックBP-U30/U60/U90/U60T専用のバッテリーチャージャーです。
2枚の板面を上下する事で省スペースを活用できるボードです。
用途ブラックボード
付属品
POPゲルチョーク(白) 1本
材質
表面:スチールブラックボード
色
ブラック/枠ブラック
高さ(mm)
2300~3100
種類
チョーク用
奥行(mm)
75
サービス分類
オーダー・加工
腕帯(カフ)とマンセッターゴム袋(ブラダー)がセットになっています。0-9424-01・8-7867-01・0-9627-010-9635-11~13に標準装備されています。
材質
腕帯/綿、ゴム袋/ラテックス
色
(腕帯)グレー(成人用のみ紺)
・油・水・異物などの不純物を除去して、下流のドライヤの機能向上や精密フィルタの
エレメント寿命を延長し、機器のトラブルを防止します。
・オイルミストを分離除去し、0.3μm以上のサビ・カーボンなどの微粒固形物を
取り除きます。
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。JIS規格 A形相当で広範囲をムラなく照らす。平均演色性Ra93で色彩が自然に近い。5段階に明るさが調節できる。出力5V 1AのUSBポート付き。全光束は約1000ルーメン。照度は約4200ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
付属品
専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書
質量(kg)
約1.57(専用ACアダプター含む)
消費電力(W)
約11.4(LEDのみ点灯時)、約19(LED+USB1.0A同時使用時)
スイッチ
切替機能:5段階調光
電源
専用ACアダプター:入力…AC100-240V~50/60Hz 0.35A MAX、出力…24V 0.65A
全光束(Lm)
約1000(100%点灯時)
平均演色評価数(Ra)
93
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約358×348×313(通常使用時/ヘッドが横向きの場合)
照度(Lx)
約4200(30cm直下/100%点灯時)
エネルギー消費効率(Lm/W)
約87.7 (LEDのみ点灯時)
USBポート
出力…5V 1A
取扱説明書
(1.59MB)
電球の種類
LED
調光の可否
○
光源タイプ
LED×24灯使用(交換不可)/昼光色
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷